カテゴリ

  • 制御機器(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • オフィス家具(19)
  • 作業工具(16)
  • 建築金物(13)
  • 農業機械(13)
  • カー用品(12)
  • バイク部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 縫製用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • テープ(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「21-10w」の検索結果

関連キーワード
310件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニールテープ 日東電工(旧:Permacel)

    ビニールテープ

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1セット(10巻)
    当日出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
    用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質軟質塩化ビニールフィルム特性耐寒性2018年トラスコ掲載ページ6 2005
  • 脱鉛タイプビニールテープ(1巻入) TRUSCO

    脱鉛タイプビニールテープ(1巻入)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    94税込103
    1巻
    当日出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
    用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱鉛タイプビニールテープ10m TRUSCO

    脱鉛タイプビニールテープ10m

    TRUSCO(2件のレビュー)
    749税込824
    1パック(10巻)
    当日出荷
    手で切断可能です。 電気絶縁性に非常にすぐれています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。 JIS相当品
    用途配線工事に。 機械工具の絶縁用に。
  • 電源タップ 延長コード 1個口 2P 3P接続可能 ほこり防止シャッター 絶縁キャップ スイングプラグ エレコム

    電源タップ 延長コード 1個口 2P 3P接続可能 ほこり防止シャッター 絶縁キャップ スイングプラグ

    エレコム
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    機器のコードがコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。差込口は1個口で、極性のある2ピン式プラグ(左右のピンの幅が異なるタイプ)・3ピン式プラグも接続できる構造になっています。3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。接続機器の漏電にご注意ください。電源プラグに極性はありません。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグの目印線側を合わせて差し込んでください。使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。差込口の一部には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。直径10mmの吊り穴を配したシリコン製のタグが付属していて、フックなどに引っ掛けることができます。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品吊り穴タグ材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂スイッチ×コンセント個数1個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×22※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×雷ガード×埃防止シャッター
  • ワープロ用紙ラベル(共用タイプ) コクヨ

    ワープロ用紙ラベル(共用タイプ)

    コクヨ
    989税込1,088
    1袋(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    熱転写プリンタのほか、低速LBPやインクジェットプリンタ(モノクロ)・普通紙コピーにもお使いいただける共用タイプの紙ラベルです。
    仕様古紙パルプ配合白色度(%)85程度坪量(g/m2)116標準総厚さ(mm)0.13面付ノーカットラベル厚(mm)0.07適合プリンタマルチ、レーザー、インクジェット
  • カネフィールRシリーズ ダブルタイプ アイオン

    カネフィールRシリーズ ダブルタイプ

    アイオン
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高い気孔率とシャープなろ過性能を持ち、独自の3次元立体構造をはじめとする優れた性能によって、産業界全般に渡り、液体の精製、再生に威力を発揮しています。
    用途塗料、インキ、接着剤などの樹脂製品、および石油化学製品・薬品の中間、出荷時のろ過。仕様推奨交換差圧/0.20MPa材質PVAスポンジ+メラミン樹脂長さ(mm)500タイプダブル内径(Φmm)30外径(Φmm)70最高使用温度(℃)(非水系)80/(水系)60
  • ミルスレッド内外径ねじ切りチップ21mm カーメックス

    ミルスレッド内外径ねじ切りチップ21mm

    カーメックス
    45,980税込50,578
    1箱(5個)
    4日以内出荷
  • FCXシステムレール 日東工業

    FCXシステムレール

    日東工業
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質表面処理溶融亜鉛めっき鋼板板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • AIワイヤレスカメラセット NSK(日本セキュリティ)

    AIワイヤレスカメラセット

    NSK(日本セキュリティ)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    顔検知AIによる顔検知機能搭載。ネットワーク対応。スマホでもカメラの映像を確認できます。サムネイル表示が可能。IP66防水防塵。高画質300漫画装、広角水平100°。シーンに応じて赤外線モードと白色LEDモードの切り替え可能。10.1インチモニター。4分割表示。SDカード・HDDカード。どちらでも録画可能
    寸法(mm)カメラ:Φ67×150(L)質量(g)カメラ:200(アンテナ含む)、モニター:610タイプ音声マイク有消費電力(W)最大1電源12V/1000mA DC adapter 約2.9mフレーム最大30fps VGA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:250×160×20レンズ3.6mm F=20解像度最大15fps HD使用環境10℃~60℃/10%~90%撮影範囲水平100°、垂直50°映像素子1/3CMOSイメージセンサースピーカーLED(白色)4LED画素数約300万画素防水性IP66映像圧縮方式H.265照射距離(m)【IR】10モニターサイズ10.1インチ最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)電源ケーブル約0.4m
  • (92110)コンデンサー ニッサン

    (92110)コンデンサー

    ニッサン
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドル 7052-110型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル 7052-110型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品十字穴付きトラス小ねじ M4×45材質亜鉛合金(ZDC)全長(mm)112高さ(mm)31質量(g)52グリップ径(Φmm)13取手ハンドル
  • ポリワイヤーラック 強化ナイロン製 13mm 202110シリーズ TARSONS

    ポリワイヤーラック 強化ナイロン製 13mm 202110シリーズ

    TARSONS
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    孔数72本
  • 耐油カバー 三菱電機

    耐油カバー

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    材質カバー部: ニトリルゴム、表示部: PET シート保護構造IP67F
  • 1段ウォーム減速機12型 ベルポニー

    1段ウォーム減速機12型

    ベルポニー
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ベルポニーウォーム減速機はとてもコンパクト。 ウォームとホイルはすべり摩擦のために非常にスムーズな歯当りで、音がとても静かです。 構造が簡単ですので、安価でありながら故障も少なく、メンテナンスも容易に済ませることができます。
    材質[本体]ネズミ鋳鉄(FC20)・[ウォーム軸・出力軸]機械構造用炭素鋼(S45C)・[ウォームホイル]アルミニウム青銅(ALBC2)・[カバー]ネズミ鋳鉄(FC20)種類減速機取付方式脚取付潤滑油エクソンモービル・モービルバキュオリン537RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1段ウォーム減速機22型 ベルポニー

    1段ウォーム減速機22型

    ベルポニー
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷から18日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • (92110)クーラーコンデンサー ニッサン

    (92110)クーラーコンデンサー

    ニッサン
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
  • (92110)コンデンサー アッセンブリー ニッサン

    (92110)コンデンサー アッセンブリー

    ニッサン
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
  • (62211)ステイ,フロント バンパー LH ニッサン

    (62211)ステイ,フロント バンパー LH

    ニッサン
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
  • (13211)PISTON トヨタ

    (13211)PISTON

    トヨタ
    8,098税込8,908
    1個
    3日以内出荷
  • 1段ウォーム減速機12型脚付 ベルポニー

    1段ウォーム減速機12型脚付

    ベルポニー
    46,100税込50,710
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1段ウォーム減速機22型脚付 ベルポニー

    1段ウォーム減速機22型脚付

    ベルポニー
    86,980税込95,678
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3 極 Terminal カバーを使用すると、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な方法で 3 VA 成形ケース回路ブレーカを試運転できます。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています3 極に最適
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1812アズワン品番65-8092-87
  • シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENS

    シーメンス 端子カバー Sentron

    SIEMENS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON は、4 極 3VA1 250 回路ブレーカ用の 1 ユニットで構成される Terminal Cover認定: EMC、EAC、RCM
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9318アズワン品番65-8062-20
  • シーメンス 取り付けプレート Sentron SIEMENS

    シーメンス 取り付けプレート Sentron

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 極 3VA1 250 回路ブレーカ用の 1 ユニットで構成される絶縁プレートです。EAC 認定
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Sentron●コード番号:210-9320アズワン品番65-8060-51
  • シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENS

    シーメンス 端子カバー Sentron

    SIEMENS
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON は、3 極 3VA1 250 回路ブレーカ用の 1 ユニットで構成される Terminal Cover認定: EMC、EAC、RCM
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9317アズワン品番65-8061-76
  • シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens 4 極 Terminal カバーは、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な 3 VA 成形ケース回路ブレーカの試運転を可能にします。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています4 極に最適
  • シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 4 極 Terminal カバーは、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な 3 VA 成形ケース回路ブレーカの試運転を可能にします。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています4 極に最適
  • シーメンス 取り付けプレート Sentron SIEMENS

    シーメンス 取り付けプレート Sentron

    SIEMENS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、4 極 3VA1 250 回路ブレーカ用の 1 ユニットで構成される絶縁プレートです。EAC 認定
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Sentron●コード番号:210-9319アズワン品番65-8093-05
  • シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENS

    シーメンス 端子カバー Sentron

    SIEMENS
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON は、3 極 3VA1 250 回路ブレーカ用の 1 台のユニットで構成される Terminal カバーです。認定: EMC、EAC、RCM
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9316アズワン品番65-8060-41
  • ニードルバルブセット 21W-14107-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ニードルバルブセット 21W-14107-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
  • LED道路灯・電球色 東芝ライテック

    LED道路灯・電球色

    東芝ライテック
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    一般的に使用されている水銀灯と比べて約5倍の60,000時間の長寿命。マイナス40℃から50℃まで使用可能な器具なので、幅広い環境でご使用可能です。直線・長円ポール両方に対応。重耐塩形。電源内蔵。IP66 防塵・耐水形。-40℃~50℃で使用可能
    付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、下面カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60使用温度範囲-40℃~50℃定格電圧(V)100~242保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率80%)光色電球色(3000K Ra:70)カテゴリー道路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品長寿命
  • スピードコントローラ (AS21~) SMC

    スピードコントローラ (AS21~)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
  • ミーティングテーブル ニシキ工業

    ミーティングテーブル

    ニシキ工業
    98,980税込108,878
    1台
    18日以内出荷
    無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • ミーティングテーブル ニシキ工業

    ミーティングテーブル

    ニシキ工業
    189,800税込208,780
    1台
    18日以内出荷
    床からの配線をすっきりと収納できる脱着式のケーブルガイド付きです。 天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で、エッジ部は意匠性の高いABS樹脂エッジ巻です。 脚部は堅牢なスチール製
    用途会議室 応接室 重役室仕様組立式寸法(mm)支柱:85×46、ベース:60×30高さ(mm)720タイプスタンダードタイプ材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂エッジ巻天板厚さ(mm)30材質(脚部)支柱:アルミ押出材/アルマイト仕上、ベース:スチールパイプ/焼付塗装(アジャスター付)グリーン購入法適合
  • ミーティングテーブル ニシキ工業

    ミーティングテーブル

    ニシキ工業
    159,800税込175,780
    1台
    18日以内出荷
    木製の脚部で温かみのある印象です。ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • ミーティングテーブル ニシキ工業

    ミーティングテーブル

    ニシキ工業
    159,800税込175,780
    1台
    18日以内出荷
    木製の脚部で温かみのある印象です。ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合