カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • テープ(5)
  • 測定用品(4)
  • 機構部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「21-10bk」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニールテープ 日東電工(旧:Permacel)

    ビニールテープ

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1セット(10巻)
    当日出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
    用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質軟質塩化ビニールフィルム特性耐寒性2018年トラスコ掲載ページ6 2005
  • 脱鉛タイプビニールテープ(1巻入) TRUSCO

    脱鉛タイプビニールテープ(1巻入)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    94税込103
    1巻
    当日出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
    用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱鉛タイプビニールテープ10m TRUSCO

    脱鉛タイプビニールテープ10m

    TRUSCO(2件のレビュー)
    749税込824
    1パック(10巻)
    当日出荷
    手で切断可能です。 電気絶縁性に非常にすぐれています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。 JIS相当品
    用途配線工事に。 機械工具の絶縁用に。
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    電源タップや機器の電源延長に便利です。 2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
    仕様【絶縁キャップ】ありブラックタイプノーマル規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)プラグスイング式適合地域日本国内のみマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 電源タップ 延長コード 1個口 2P 3P接続可能 ほこり防止シャッター 絶縁キャップ スイングプラグ エレコム

    電源タップ 延長コード 1個口 2P 3P接続可能 ほこり防止シャッター 絶縁キャップ スイングプラグ

    エレコム
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    機器のコードがコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。差込口は1個口で、極性のある2ピン式プラグ(左右のピンの幅が異なるタイプ)・3ピン式プラグも接続できる構造になっています。3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。接続機器の漏電にご注意ください。電源プラグに極性はありません。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグの目印線側を合わせて差し込んでください。使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。差込口の一部には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。直径10mmの吊り穴を配したシリコン製のタグが付属していて、フックなどに引っ掛けることができます。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品吊り穴タグ材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂スイッチ×コンセント個数1個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×22※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×雷ガード×埃防止シャッター
  • ギアベスト アイリスオーヤマ

    ギアベスト

    アイリスオーヤマ
    5,798税込6,378
    1着
    翌々日出荷
    コーデュラ(R)(耐摩耗素材)を使用したタフウェアのギアベストです。肩部分が補強されているため、摩擦や引き裂きや擦り切れにとても強く、現場作業にも適しています。肩部分の裏地には通気性のよいメッシュ生地を使用し、夏場でも蒸れにくい構造です。撥水加工を施しています。合計8つの多機能ポケットで様々なものを収納できます。スマホ入れ付きです。釣りやアウトドアなどマルチに活躍します。ユニセックスで着用できるデザインです。
    材質本体:ナイロン100%、別布:ナイロン(CORDURA(R))93%、ポリウレタン7%、メッシュ部分:ポリエステル100%グリーン購入法適合
  • Martindale マルチメータ用 テストリード Martindale

    Martindale マルチメータ用 テストリード

    Martindale
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ = ワニ口クリップMartindaleヘビーデューティわに口クリップ. Martindaleのヘビーデューティシュラウド付きわに口クリップです。
  • 電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用ビニルテープ No.21

    日東電工(旧:Permacel)(109件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
    用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
  • HDMIケーブル Ultra High Speed HDMI 8K60p/4K120p (タイプA・19ピン-タイプA・19ピン) エレコム

    HDMIケーブル Ultra High Speed HDMI 8K60p/4K120p (タイプA・19ピン-タイプA・19ピン)

    エレコム
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。
    用途■最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 ■8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzの解像度に対応しております。 ■1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 ■100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 ■従来のHDR10に比べ、フレームごとにより広い明暗差、色域、コントラストを伝送することができるDolby Vision(R)に対応しています。 ■映像フレームごとに適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、より鮮明な映像を伝送可能にするDynamic HDRに対応しています。 ■著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 ■従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 ■eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と、非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応した迫力あるオブジェクトベースオーディオを再生可能です。 ■ゲームモードVRRに対応することで、可変リフレッシュレートにより、パソコン等の機器とディスプレイの間で起こるタイムラグやカクつきを最小限に抑え、滑らかな映像伝送を行います。 ■Premium HDMIケーブルよりも、さらに大口径の銅線を組み合わせることで、8Kなどの高解像度映像を安定して高速伝送することができます。 ■高密度のアルミ編組シールドとアルミマイラーを3重に重ねることで、高周波ノイズから低周波ノイズまでケーブル部分に発生するあらゆるノイズを徹底的に除去します。 ■サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.1)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキコネクターシールド3重シールド伝送速度(Gbps)48対応解像度最大8K(7680×4320px)/60Hzパッケージ袋+ステッカーケーブルタイプスタンダード
  • HDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDR イーサネット エレコム

    HDMI 2.1 ケーブル ウルトラハイスピード 8K 60Hz 4K 120Hz eARC VRR Dynamic HDR イーサネット

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最大8K/60Hzの解像度に対応した、認証済みのウルトラハイスピードHDMI(R)ケーブルです。安定した映像信号と音声信号のデジタル伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。
    用途最大8K/60Hzの解像度に対応した、認証済みのウルトラハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。eARC対応により、高ビットレート(192kHz/24bit)と、非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応した迫力あるオブジェクトベースオーディオを再生可能です。 。最大8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzの解像度に対応しています。 。映像フレームごとに適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、より鮮明な映像を伝送可能にするDynamic HDRに対応しています。 。従来のHDR10に比べ、フレームごとにより広い明暗差、色域、コントラストを伝送することができるDolby Vision(R)に対応しています。 。ゲームモードVRRに対応することで、可変リフレッシュレートによりパソコンなどの機器とディスプレイの間で起こるタイムラグやカクつきを最小限に抑え、滑らかな映像伝送を行います。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。コネクター部にもノイズを軽減する金属シェルコネクターを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラック規格ウルトラハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機などプラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド伝送速度(Gbps)48対応解像度最大8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzパッケージヘッダー付き紙箱ケーブルタイプスタンダード
  • 充電式アルミライト 充電式 アルミ懐中電灯 集中光・拡散光切り替え可 ANTEL

    充電式アルミライト 充電式 アルミ懐中電灯 集中光・拡散光切り替え可

    ANTEL
    854税込939
    1個
    当日出荷
    充電式。アルミ懐中電灯。集中光、拡散光(スライドして照らし方を変更)。点灯モード:メインライト(点灯)→メインライト(点滅)→サイドライト(点灯)
    付属品Type-Cケーブル、保証書電源リチウムイオン充電池(3.7V)充電方式Type-C充電光色昼光色電球の種類LED
  • HDMIケーブル Ultra High Speed HDMI 8K60p/4K120p (タイプA・19ピン-タイプA・19ピン) スリム エレコム

    HDMIケーブル Ultra High Speed HDMI 8K60p/4K120p (タイプA・19ピン-タイプA・19ピン) スリム

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。他のコネクターに干渉せず接続できる小型コネクターと、取り回しがしやすい直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、すっきりと配線ができます。
    用途■最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 ■8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzの解像度に対応しております。 ■1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 ■100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 ■直径約4.5mmのスリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。 ■従来品に比べ約37%小型化した、接続機器の多いテレビ裏でも干渉せず接続できる小型コネクターを採用しています。※DH-HD21Eシリーズと比較。 ■従来のHDR10に比べ、フレームごとにより広い明暗差、色域、コントラストを伝送することができるDolby Vision(R)に対応しています。 ■映像フレームごとに適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、より鮮明な映像を伝送可能にするDynamic HDRに対応しています。 ■著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 ■従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 ■eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と、非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応した迫力あるオブジェクトベースオーディオを再生可能です。 ■ゲームモードVRRに対応することで、可変リフレッシュレートにより、パソコン等の機器とディスプレイの間で起こるタイムラグやカクつきを最小限に抑え、滑らかな映像伝送を行います。 ■高密度のアルミ編組シールドとアルミマイラーを3重に重ねることで、高周波ノイズから低周波ノイズまでケーブル部分に発生するあらゆるノイズを徹底的に除去します。 ■サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.1)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキコネクターシールド3重シールドケーブル径(Φmm)約4.5伝送速度(Gbps)48対応解像度最大8K(7680×4320px)/60Hzパッケージ袋+ステッカーケーブルタイプスリム
  • 水性サインペン スマートバリュー

    水性サインペン

    スマートバリュー(1件のレビュー)
    539税込593
    1箱(10本)
    当日出荷
    鮮やかな色の水性顔料インク!
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー軸径(Φmm)9.5長さ(mm)138タイプシングル種類サインペン線幅(mm)0.8インク水性顔料インクグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
  • HDMI ケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード スリム 8K4K対応 ブラック エレコム

    HDMI ケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード スリム 8K4K対応 ブラック

    エレコム
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    48Gbpsの高速伝送により8K(60p)/4K(120p)に対応! 高い信頼性と機能性、ノイズ耐性を兼ね備えたUltra High Speed HDMI(R) Cable規格認証モデルのイーサネット対応ウルトラハイスピードHDMIケーブル。 すっきり配線できるスリムケーブルと干渉せずに接続できる小型コネクタを採用したスリムタイプ。
    ブラック規格Ultra High Speed HDMI(R) Cable認証取得済コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)48ケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度8K(60P)/4K(120P)ケーブルタイプスリム
  • 双眼鏡 ACULON T02 10x21 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 ACULON T02 10x21

    Nikon(ニコン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    あなたの楽しい時間をさらに充実させる、スタイリッシュな10倍双眼鏡です。明るく鮮明な視界と初めてでも使いやすいシンプルな操作性。小さめのバッグに入れて気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、落ち着いたコンサートホールや劇場にもおすすめ。離れた席からでも見たかった感動のシーンへと大きく近づけます。
    幅(mm)104厚さ(mm)34ブラック高さ(mm)87質量(g)195倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72視界(見掛)47.2°、(1000mにおける)87m最短合焦距離3.0m対物レンズ有効径(mm)21明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)8.3実視界(°)5
  • ペンタックス8倍双眼鏡 PENTAX(ペンタックス)

    ペンタックス8倍双眼鏡

    PENTAX(ペンタックス)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。 眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。
    付属品ケース・ストラップ質量(g)約210倍率(倍)10最短合焦距離約2.8m対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約80×110×48
  • モール(プラスチック/黒) EA947JCシリーズ エスコ

    モール(プラスチック/黒) EA947JCシリーズ

    エスコ
    510税込561
    1個
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • クランプレバー(スラストパッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(スラストパッドつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。 スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。 スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(スラストパッド)ポリアセタール(つや消し黒)ねじ規格並目
  • イーグルスターノブ”小一郎” M5ねじタイプ 三星社

    イーグルスターノブ”小一郎” M5ねじタイプ

    三星社
    4,698税込5,168
    1箱(40個)
    4日以内出荷
    2008年グッドデザイン賞受賞品、丸いデザインです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。DIYにご利用ください。材質ノブ:ASA樹脂、おねじ:スチール三価クロメートねじ寸法5耐熱温度(℃)80外径(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)17
  • イーグルスターノブ”小一郎” M6ねじタイプ 三星社

    イーグルスターノブ”小一郎” M6ねじタイプ

    三星社
    4,698税込5,168
    1箱(40個)
    4日以内出荷
    2008年グッドデザイン賞受賞品、丸いデザインです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。DIYにご利用ください。材質ノブ:ASA樹脂、おねじ:スチール三価クロメート幅(mm)34ねじ寸法6耐熱温度(℃)80外径(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)17
  • リムストライプ RIM-10M レタリングなし MDF(エムディーエフ)

    リムストライプ RIM-10M レタリングなし

    MDF(エムディーエフ)
    3,698税込4,068
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
    付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)10
  • リムストライプ RIM-10M レタリングあり MDF(エムディーエフ)

    リムストライプ RIM-10M レタリングあり

    MDF(エムディーエフ)
    3,698税込4,068
    1セット
    7日以内出荷から10日以内出荷
    モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
    付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)10
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    169,800税込186,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    ケーブルタイ及びエッジクリップ: 1-3 mm。EdgeClipアセンブリ付きケーブルタイは、穴を開けられない場所や温度の関係で接着剤が使えない場所に最適です。 自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。主な特徴 手作業で又はアプリケーションツールを使用して簡単に組み立て 厚さ1 → 3 mmのあらゆるパネルに取り付け可能 ケーブルタイは結束後に移動可能 回転防止 外歯 難燃性(UL94 V2等級)
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50ROSEC21●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●コンテンツ:エッジクリップ●コード番号:877-6294アズワン品番65-7480-14
  • 双眼鏡 コンパクト 21mm MCシリーズ I.L.K(池田レンズ工業)

    双眼鏡 コンパクト 21mm MCシリーズ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • タンクキャップクミタテ(シヨウ) BIGM(丸山製作所)

    タンクキャップクミタテ(シヨウ)

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    備考43,44フクム部品名称タンクキヤツプクミタテ(シヨウ)図解NoMBS3000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、DB230 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、DB21D-1 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、MJS-10 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.52、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.26、JAS058SP-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.6、MB200-1U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、DB233D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、MBC235L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.42、MK058SP-20 本体部品_No.6、HG2600 エンジン クランクケースシリンダ部品_No.60、JC20S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.26、MBS265SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.59、BC20L エンジン(クランクケースなど
  • ピストンリング BIGM(丸山製作所)

    ピストンリング

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSJ15L-125 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.21、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27、BC20CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ピストンリング_No.20、MB200-1L-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、SV20BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンリング_No.27、MK046 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、GS10EM エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンリング_No.22、GS50D エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンリング_No.29、GKS10 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.21、DB21D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MS046K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.24、DB21D-1 L エンジン クランクケースなど
  • プラグインユニット (VV5Q21-10C6~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q21-10C6~)

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ2000
  • V Series(VV5QC21-10C8) SMC

    V Series(VV5QC21-10C8)

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQC2000
  • プラグインユニット (VV5Q21-10C8~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q21-10C8~)

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
  • V Series(VV5QC21-10C6) SMC

    V Series(VV5QC21-10C6)

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQC2000
  • 5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • プラグインユニット (VV5QC21-10~) SMC

    プラグインユニット (VV5QC21-10~)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQC2000
  • マツダ車純正サウンドアップ用コード(24P) カナテクス

    マツダ車純正サウンドアップ用コード(24P)

    カナテクス
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
    主な適合車輌型式(マツダ)CX-3[H27/2~現在](DK5AW,DK5FW,DK8AW,DK8FW,DKEAW,DKEFW)、CX-5[H27/1~H29/2](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEFW)、[H24/2~H27/1](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEAW,KEEFW)、CX-7[H21/9~H23/12](ER3P)、MAZDA2[R1/9~現在](DJ5AS,DJ5FS,DJLAS,DJLFS)、MPV[H18/2~H28/3](LY3P)、[H14/4~H18/2](LW3W,LWFW)、[H13/10~H14/4](LW5W,LWEW)、[H11/6~H13/10](LW5W,LWEW)、RX-7[H12/10~H14/8](FD3S)、RX-8[H20/3~H25/4](SE3P)、[H15/4~H20/3](SE3P)、アクセラ[H25/11~R1/5](BM2AP,BM2FP,BM5AP,BM5FP,BMLFP)、[H21/6~H25/11](BL5FP,BLEAP,BLEFP,BLFFP)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラスポーツ[H25/11~R1/5](BM2FS,BM5AS,BM5FS,BMEFS)、[H21/6~H25/11](BL3FW,BL5FW,BLEAW,BLEFW,BLFFW)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラ[H25/11~R1/5(ハイブリッド)](BYEFP)、アテンザスポーツ[H20/1~H24/11](GH5AS,GH5FS,GHEFS)、[H14/5~H20/1](GG3S,GGES)、アテンザスポーツワゴン[H20/1~H24/11](GH5AW,GH5FW,GHEFW)、[H14/6~H20/1](GY3W,GYEW)、アテンザセダン[H27/1~H28/8](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H24/11~H27/1](GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H20/1~H24/11](GH5AP,GH5FP,GHEFP)、[H14/5~H20/1](GG3P,GGEP)、アテンザワゴン[H27/1~H28/8](GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、[H24/11~H27/1](GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、カペラ[H13/2~H14/8](GF8P,GFEP,GFER)、カペラワゴン[H13/2~H14/8](GW5R,GW8W,GWER,GWEW)、デミオ[H26/9~R1/7](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H26/9~H28/11](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H23/6~H26/9](DE3AS,DE3FS,DE5FS,DEJFS)、[H19/7~H23/6](DE3AS,DE3FS,DE5FS)、[H17/4~H19/7](DY3R,DY3W,DY5R,DY5W)、[H12/9~H14/8](DW3W,DW5W)、トリビュート[H15/12~H17/10](EP3W,EPFW)、[H12/11~H15/12](EPEW,EPFW)、ビアンテ[H25/5~H30/3](CCEAW,CCFFW)、[H20/7~H25/5](CC3FW,CCEAW,CCEFW)、ファミリア[H12/10~H15/10](BJ3P,BJ5P)、ファミリアS-ワゴン[H12/10~H15/10](BJ5W,BJFW)、プレマシー[H22/7~H30/3](CWEAW,CWEFW,CWFFW)、[H21/7~H22/7](CREW)、[H19/9~H21/7](CR3W,CREW)、[H17/2~H19/9](CR3W,CREW)、[H13/7~H17/2](CP8W,CPEW)、ベリーサ[H22/7~H27/10](DC5R,DC5W)、[H16/6~H22/7](DC5R,DC5W)、ボンゴフレンディ[H12/9~H17/11](SG5W,SGE3,SGEW,SGL3,SGL5,SGLR,SGLW)、マツダスピードアテンザ[H17/6~H20/1](GG3P)、マツダスピードアクセラ[H21/6~H25/11](BL3FW)、[H18/6~H21/6](BK3P)、ミレーニア[H12/7~H15/8](TA5P,TAFP)、ロードスター[H30/7~現在](ND5RC,NDERC)、[H27/5~H30/7](ND5RC,NDERC)、[H18/8~H27/5](NCEC)、[H17/8~H18/8](NCEC)、[H12/7~H17/8](NB6C,NB8C)構成部品スピーカー信号入出力コード(24P)適合メーカーマツダ
  • 脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S 日東電工(旧:Permacel)

    脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S

    日東電工(旧:Permacel)
    17,980税込19,778
    1箱(110巻)
    50日以内出荷
    有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
    用途配線工事に。機械工具の絶縁用。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.2長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~90℃粘着力(N/10mm)1.42RoHS指令(10物質対応)対応