カテゴリ

  • 制御機器(520)
  • 自動車純正部品(317)
  • バイク純正部品(108)
  • トラック純正部品(93)
  • 切削工具(74)
  • 農業機械(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • バイク部品(32)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 機構部品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 保管用品(9)
  • 作業工具(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 縫製用品(7)
  • 測定用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 作業服(5)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • テープ(3)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「21-201」の検索結果

関連キーワード
1,470件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板バネ式ICソケット 16ピン LINKMAN板バネ式ICソケット 16ピンLINKMAN
96税込106
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
板バネ式ICソケット 14ピン LINKMAN板バネ式ICソケット 14ピンLINKMAN
89税込98
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
板バネICソケット 18ピン LINKMAN板バネICソケット 18ピンLINKMAN
97税込107
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
両刃異形磁石付きスクレーパー Qfield両刃異形磁石付きスクレーパーQfield
68,980税込75,878
1箱(50個)
4日以内出荷
完全手作業で研磨された両刃の刃先で、両面使用可能です。磁石付きで、車体に吸着可能です。カーフィルム貼り付け時に水跡が残らず、先端はフィルムの差し込みにも使用できます。ドアハンドル周りなど細かい部分の処理にも適しています。
用途カーフィルムの貼り付け作業用材質TPU黄色
補修パーツ モータ組立10LA2Dプーリ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ モータ組立10LA2DプーリPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
11,980税込13,178
1個
89日以内出荷
補修パーツ モータ組立 10LA2Kプーリ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ モータ組立 10LA2KプーリPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
12,980税込14,278
1個
89日以内出荷
対応機種AWD-□HCMF・AWD-□HMF・AWD-□VCJF・AWD-□VJF・AWE-□HCMF・AWE-□HTF・AWE-□VCJF・AWE-□VJF・AWS-□HDF(Q)・AWS-□VJF・AWW-□VCJF・AWW-□VJF・AWW-24HCTF・AWW-24HTF・AXS-□LJF・AJC-□HDF(N)・AJP-□HDF(Q)・AJP-□HDN(Q)・AWS-□HMF(Q)・HWA-24HMT・HWB-□HMT・HWY-□HMT・NZA-24HMF(N)・NZA-24VJF(N)・NZB-□VJF(N)・NZD-□HCDF(N)・NZD-□HMF(N)・NZD-□VJF(N)・NZE-24HCMF(N)・NZE-24HMF(N)・NZE-24VCJF(N)・NZE-24VJF(N)・NZE-24VMF(N)-RY・NZF-□HB-LHNZF-□HB-RH・NZF-□VB-RH・NZS-□HMF(N)・NZS-□VJF(N)・NZS-□VMF(N)-RY・NZW-24HCMF(N)・NZW-24HMF(N)・NZW-24VCJF(N)・NZW-24VJF(N)NZY-□HMF(N)・NZY-□VJF(N)・NZB-□HMF(N)・AJP-□HMF(N)
SHIKIORI 四季織 野山の唄 ボールペン セーラー万年筆SHIKIORI 四季織 野山の唄 ボールペンセーラー万年筆
7,698税込8,468
1本
7日以内出荷
「野山の唄」は七十二候に登場する鳥から着想を得ています。七十二候とは四季を24等分した二十四節季をさらに3つに分け、季節の移ろいをより細かにとらえたものです。鳥たちの美しいさえずりや姿を通して、日本の自然が織りなす四季をあらためて感じていただけます。落ち着いたカラーに蓋栓のアクセントカラーが映えるデザインです。
付属品回転式ボールペン説明書材質【蓋・大先】PMMA樹脂方式回転式本体寸法(mm)Φ17×133(クリップ部含む)本体質量(g)28.8仕上金属部分:ゴールドIP替芯18-0103ボール径(Φmm)0.7芯色油性ブラック
幅狭バケット(フラットタイプ) NAKATAKI幅狭バケット(フラットタイプ)NAKATAKI
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200ブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
【オーダー】ポンリューム2024-2027 ビアンコカララ E21201 シンコール【オーダー】ポンリューム2024-2027 ビアンコカララ E21201シンコール
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
用途住宅用クッションフロア幅(mm)200厚さ(mm)1.8長さ(m)最大:20規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)幅(cm)タイル柄:約30.3×28.6機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格縦(cm)60.7横(cm)200サービス分類オーダー・加工
クイックヒッチ NAKATAKIクイックヒッチNAKATAKI
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!取付方法は2ステップのみ1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ関連資料採寸方法資料(0.04MB)
のぼり 募集 P・O・Pトレーディングのぼり 募集P・O・Pトレーディング
2,498税込2,748
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
ディズニープリンセス 5個入バルーン 宝興産ディズニープリンセス 5個入バルーン宝興産
279税込307
1セット(5個)
5日以内出荷
キャラクターが印刷しているゴム風船セット
用途パーティー、ギフト、SNSデザインディズニープリンセス 5個入バルーン3
サンリオキャラクターズ 5個入バルーン 宝興産サンリオキャラクターズ 5個入バルーン宝興産
279税込307
1セット(5個)
5日以内出荷
キャラクターが印刷しているゴム風船セット
用途パーティー、ギフト、SNSデザインサンリオキャラクターズ 5個入バルーン
ミッキー&フレンズ 5個入バルーン 宝興産ミッキー&フレンズ 5個入バルーン宝興産
279税込307
1セット(5個)
5日以内出荷
キャラクターが印刷しているゴム風船セット
用途パーティー、ギフト、SNSデザインミッキー&フレンズ5個入バルーン 2
トイストーリー4 5個入バルーン 宝興産トイストーリー4 5個入バルーン宝興産
279税込307
1セット(5個)
5日以内出荷
キャラクターが印刷しているゴム風船セット
用途パーティー、ギフト、SNSデザイントイストーリー4 5個入バルーン
シナぷしゅ 5個入バルーン 宝興産シナぷしゅ 5個入バルーン宝興産
279税込307
1セット(5個)
5日以内出荷
キャラクターが印刷しているゴム風船セット
用途パーティー、ギフト、SNSデザインシナぷしゅ 5個入バルーン
PEANUTS 5個入バルーン パステル 宝興産PEANUTS 5個入バルーン パステル宝興産
279税込307
1セット(5個)
5日以内出荷
キャラクターが印刷しているゴム風船セット
用途パーティー、ギフト、SNSデザインPEANUTS 5個入バルーン パステル
カーズ 5個入バルーン 宝興産カーズ 5個入バルーン宝興産
279税込307
1セット(5個)
5日以内出荷
キャラクターが印刷しているゴム風船セット
用途パーティー、ギフト、SNSデザインカーズ 5個入バルーン
アナと雪の女王 5個入バルーン 宝興産アナと雪の女王 5個入バルーン宝興産
279税込307
1セット(5個)
5日以内出荷
キャラクターが印刷しているゴム風船セット
用途パーティー、ギフト、SNSデザインアナと雪の女王 5個入バルーン 2
丸型ドラグ オールドバンタム用 SD-BTM1L 左 クロム Avail(アベイル)丸型ドラグ オールドバンタム用 SD-BTM1L 左 クロムAvail(アベイル)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
素材には軽量なジュラルミンを採用することで、純正より1.7g程度軽量化しています。また、強風時の釣行やバックラッシュの際、ドラグのアームにラインが絡むトラブルを軽減する効果があります。スプール交換時などサイドカップを外す際に、アームのあるドラグに比べハンドル周りがすっきりしているので本体A固定ボルトの取り外しが容易になります。リールの見た目をガラリと変えたい方、釣行時のトラブルを少しでも軽減したい方におすすめの商品です。
仕様純正品に対する質量比:0.66適合機種バンタム201/21 SG・マグキャストモデルにも適合します。材質ジュラルミン厚さ(mm)6.2直径(Φmm)22質量(g)3.3 ※純正ドラグ 約5
メカニカルブレーキノブ 23カルカッタコンクエスト BFS用 Avail(アベイル)メカニカルブレーキノブ 23カルカッタコンクエスト BFS用Avail(アベイル)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
リールメンテナンス時の使いやすさにこだわった、Availオリジナルのメンテナンスマットが完成しました!サイズは、工具やオイル系などが配置しやすい縦34cm×横48cm。素材に、「耐久」・「耐熱」・「耐食」に優れた高品質の帯電防止シリコーンを採用。長くご愛用いただけます。 本体カラーは、黒や白など、見えづらい小さなパーツも見落とさず作業がしやすい「サンドベージュ」。マットの質感は柔らかく、折りたたむことや、クルクルと丸めることが出来るので、保管や持ち運びに便利です。リールメンテナンスの際に非常に役立つマットです。
適合【リール】24カルカッタコンクエスト シャローエディション HG30/31 23カルカッタコンクエスト BFS 21カルカッタコンクエスト100/101 21/22カルカッタコンクエスト200/201 ※各ギヤ比、左右ハンドルいずれも使用可能。 ※純正ドラグ使用時も装着可能。材質アルミ合金質量(g)約3.42(メカニカルブレーキノブ本体のみ) 純正品2.7
マイクロキャストスプール 23CNQ16R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 23CNQ16RAvail(アベイル)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
23カルカッタコンクエストBFS用マイクロキャストスプールです。軽さと強度に優れた超々ジュラルミンを採用。純正スプールと比べ糸巻量を減らすことでスプール全体の重量を軽量化しました。 バックラッシュを低減し、軽量ルアーをより低弾道で送り込むことができます。PEラインを使用したアジングや渓流トラウトなど、ライトゲームに最適な設計となっております。※別売の補助マグネット8ヶセット Φ4×1mmを必ず取り付けた上でご使用ください。
適合機種21カルカッタコンクエスト200 21カルカッタコンクエスト 201 21カルカッタコンクエスト 200HG 21カルカッタコンクエスト 201HG 22カルカッタコンクエスト 200XG 22カルカッタコンクエスト 201XG材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)約5.0 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSを取り外した状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)1.6ベアリング内径(Φmm)4 (※純正は3)ベアリング外径(Φmm)8 (※純正は8)ベアリング幅(mm)3 (※純正は2.5)糸巻量PE0.4-100m / PE0.6-75m / PE0.8-60m フロロ6lb-40m / フロロ8lb-30m
プラー SVSインフィニティ用 Avail(アベイル)プラー SVSインフィニティ用Avail(アベイル)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
純正スプールに付属している、SVSインフィニティ/NEW SVSインフィニティを取り外す際に使用する工具です。 取り外したSVSインフィニティをメーカースプールへ移植する際にご使用ください。※2024年8月下旬出荷商品より2016年以前のSVSインフィニティにも対応できる仕様に変更いたしました。使用可能リールは、下の"適合機種"欄をご参照ください。
適合機種14スコーピオン、14カルカッタコンクエスト、14クロナークCI4+、15アルデバラン、15クラド、16スコーピオン 70 NORMAL/HG/XG、16カシータス MGL100 NORMAL/HG/XG、16メタニウム MGL NORMAL/HG/XG、16炎月 100 PG/HG、17クロナーク MGL150 NORMAL/HG/XG、18バンタムMGL PG/NORMAL/HG/XG、19アンタレス NORMAL/HG、20メタニウム NORMAL/HG/XG、21カルカッタコンクエスト100/101 NORMAL/HG、21(22)カルカッタコンクエスト 200/201 NORMAL/HG/XG、22メタニウムシャロー、エディション NORMAL/HG/XG、23メタニウム、100/101 NORMAL/HG/XG、各モデルの左右ハンドルに適合材質本体 : ポリアセタール樹脂 ネジ部 : ステンレス リング部 : アルミ合金(アルマイト加工にて着色)
スタードラグ ショート 5本丸爪 バンタム100用 左 クロム Avail(アベイル)スタードラグ ショート 5本丸爪 バンタム100用 左 クロムAvail(アベイル)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
純正品よりアーム長をショート化し、アームを5本にしました。見た目をコンパクトにしつつも、アーム本数を増やすことでファイト中のドラグ調整が容易にできます。また、アルミの切削品なので純正部品と交換して軽量化を図ることもできます。
適合機種バンタム201/21SG材質ジュラルミン質量(g)約4 ※純正ドラグ 約5アーム長さ(mm)ドラグ中心から20.0 ※純正ドラグアーム長 約25
スタードラグ ショート 3本丸爪 バンタム100用 左 クロム Avail(アベイル)スタードラグ ショート 3本丸爪 バンタム100用 左 クロムAvail(アベイル)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
純正品よりアーム長をショート化し、アームを5本にしました。見た目をコンパクトにしつつも、アーム本数を増やすことでファイト中のドラグ調整が容易にできます。また、アルミの切削品なので純正部品と交換して軽量化を図ることもできます。
適合機種バンタム201/21SG材質ジュラルミン質量(g)約4 ※純正ドラグ 約5アーム長さ(mm)ドラグ中心から20.0 ※純正ドラグアーム長 約25
スタードラグ 23カルカッタコンクエスト BFS用 Avail(アベイル)スタードラグ 23カルカッタコンクエスト BFS用Avail(アベイル)
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
21カルカッタコンクエスト100/23カルカッタコンクエストBFS専用のアベイルオリジナルスタードラグ です。純正ハンドルや、Avail製オフセットハンドルLT、STi2、STi2.5に対応する形状です。
適合【DKNOB-CD3-2 適合リール】24カルカッタコンクエストシャローエディション HG30/31 23カルカッタコンクエストBFS(各ギヤ・左右ハンドルタイプに適合) 21カルカッタコンクエスト100/101(各ギヤに適合) 21カルカッタコンクエスト200/201 には不適合 21カルカッタコンクエスト200/201 HGには不適合 22カルカッタコンクエスト200/201 XGには不適合 純正ハンドル/Avail製オフセットハンドルLT・STi2・STi2.5に対応。材質アルミ合金質量(g)SD-23CNQ:5.8(純正:5.25
アルミレベルワインドパイプ バンタム200/20用 クロム Avail(アベイル)アルミレベルワインドパイプ バンタム200/20用 クロムAvail(アベイル)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
シマノバンタム100/10、及び各マグキャストモデルに対応する軽量レベルワインドパイプです。純正パーツと交換して使用することができます。
適合【LWP-BTM200 適合リール】バンタム200/201/20/21 及び各マグキャストモデル (100EX使用可能)材質ジュラルミン質量(g)1.0 (純正は約2.5
ヘアクリップ 口ばしタイプ 1箱 VC工業ヘアクリップ 口ばしタイプ 1箱VC工業
95,980税込105,578
1箱(2000個)
6日以内出荷
簡単に髪をまとめられる便利なヘアクリップ。忙しい時間帯やちょっとしたまとめ髪にも適しています。
レーキ NAKATAKIレーキNAKATAKI
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
枯れ葉集めや整地に最適!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(平爪タイプ)NAKATAKI
70,980税込78,078
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
2点式ハサミ NAKATAKI2点式ハサミNAKATAKI
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
軽量物の積み込みや軽作業、選別作業等に
用途バックホー用アタッチメントレッド関連資料採寸方法資料(0.07MB)
スケルトンバケット NAKATAKIスケルトンバケットNAKATAKI
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
ふるい・選別作業に最適!瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント関連資料採寸方法資料(0.04MB)
なかちゃんフォーク(軽作業用) NAKATAKIなかちゃんフォーク(軽作業用)NAKATAKI
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
用途軽作業用ブラックフォーク幅W(mm)115関連資料(0.08MB)
なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKIなかちゃんフォーク(強化タイプ)NAKATAKI
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
レッド関連資料(0.08MB)
ローゼル持針器 BNシリーズ 荒川製作所ローゼル持針器 BNシリーズ荒川製作所
37,998税込41,798
1本
4日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000014医薬品医療機器等法一般医療機器
アルインコ ALINCO 特定小電力トランシーバー 用 2ピン タイピンマイク(DJ-PX3 DJ-P921 DJ-CH202 等対応) PM-0026S-2PIN-ST マイク単品 無線機 インカム 用 ウェッジアルインコ ALINCO 特定小電力トランシーバー 用 2ピン タイピンマイク(DJ-PX3 DJ-P921 DJ-CH202 等対応) PM-0026S-2PIN-ST マイク単品 無線機 インカム 用ウェッジ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
対応機種:アルインコ ALINCODJ-CH1、DJ-CH20、DJ-CH201、DJ-CH202、DJ-CH27、DJ-CH271、DJ-CH272、DJ-P11、DJ-P9、DJ-P20(B、S)、DJ-P21 (B、S)、DJ-P24、DJ-P25、DJ-P35D、DJ-P921、DJ-PA20、DJ-PA27、DJ-PB20、DJ-PB27、DJ-PX3、DJ-PX31、DJ-R100D、DJ-R20D、DJ-TX31、DJ-U1 等イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
上水F12 SOP-RF ブリストワ上水F12 SOP-RFブリストワ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T レギュラ 2‐4枚刃 グーリング高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T レギュラ 2‐4枚刃グーリング
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのトーラスエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
4枚刃エンドミル レギュラ 不等リード RF100Sharp グーリング4枚刃エンドミル レギュラ 不等リード RF100Sharpグーリング
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。不安定な状況下で、多様なミーリング加工が1本の工具で可能です。コーナーR付きです。
用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
関連キーワード
...