カテゴリ

  • メカニカル部品(68)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • 自動車補修部品(20)
  • バイク部品(13)
  • 電気材料(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 農業機械(11)
  • 厨房用品(9)
  • 家電(8)
  • 制御機器(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 物流用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 切削工具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 事務用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防災用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「21-25w」の検索結果

284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脱鉛タイプビニールテープNo.21S 日東電工(旧:Permacel)脱鉛タイプビニールテープNo.21S日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(8巻)
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。質量(kg)1.25粘着力(N/10mm)1.31引張強度(N/10mm)33.1
粘着テープ Panasonic(パナソニック)粘着テープPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
ターンダブルチップ 精和産業ターンダブルチップ精和産業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
低飛散・高級仕上げ。従来シングルチップに比べ塗料の節約25%。
用途エアレスチップ
鋼鈑ホイルゴムキャスター RJ2シリーズ 自在式 ユーエイキャスター鋼鈑ホイルゴムキャスター RJ2シリーズ 自在式ユーエイキャスター
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)スチールホイルゴムストッパーなし
電源タップ 延長コード 1個口 2P 3P接続可能 マグネット ほこり防止シャッター スイングプラグ エレコム電源タップ 延長コード 1個口 2P 3P接続可能 マグネット ほこり防止シャッター スイングプラグエレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ACアダプタやPC周辺機器のコードがコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。極性のある2ピン式プラグ・3ピン式プラグでも使用できます。本体底面にマグネットを配し、差込口を使用していない時はスチール製の家具などに貼り付けておけるので、デスク、ラック、冷蔵庫横、作業台まわりなどでコンセント位置を調整したい時に便利。。トラッキング防止プラグやホコリ防止シャッターで使用時の事故を防ぎ安全に使えます。 ※3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。
材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂ホワイトスイッチ×定格125V/15A/1500Wまで適合規格PSE適合コンセント個数1個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×24※コード部分及びプラグ部分を除く機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【モジュラージャック】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×プラグ2ピン固定方法マグネットによる仮固定保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】2ピン(極性のある2ピン式プラグ対応、3ピン式プラグ対応 ※アース機能はありません)雷ガード×埃防止シャッター
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,898税込2,088
1個
当日出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番362-1554材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
(52125)フロントバンパサイド リテーナ RH トヨタ(52125)フロントバンパサイド リテーナ RHトヨタ
7,098税込7,808
1個
3日以内出荷
1段ウォーム減速機12型 ベルポニー1段ウォーム減速機12型ベルポニー
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
ベルポニーウォーム減速機はとてもコンパクト。 ウォームとホイルはすべり摩擦のために非常にスムーズな歯当りで、音がとても静かです。 構造が簡単ですので、安価でありながら故障も少なく、メンテナンスも容易に済ませることができます。
材質[本体]ネズミ鋳鉄(FC20)・[ウォーム軸・出力軸]機械構造用炭素鋼(S45C)・[ウォームホイル]アルミニウム青銅(ALBC2)・[カバー]ネズミ鋳鉄(FC20)種類減速機取付方式脚取付潤滑油エクソンモービル・モービルバキュオリン537RoHS指令(10物質対応)対応
1段ウォーム減速機22型 ベルポニー1段ウォーム減速機22型ベルポニー
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷から18日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
(27212)プレート,レギユレーターセパ ホンダ(27212)プレート,レギユレーターセパホンダ
969税込1,066
1個
4日以内出荷
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C32-~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C32-~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBM2 - エンドロックシリンダ SMCCBM2 - エンドロックシリンダSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動両ロッド
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2B32) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2B32)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
(052)バンジヨ EY21W,25 スバル(052)バンジヨ EY21W,25スバル
249税込274
1個
5日以内出荷
1段ウォーム減速機12型脚付 ベルポニー1段ウォーム減速機12型脚付ベルポニー
46,100税込50,710
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) 軸方向フート形 チューブ内径:32mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 軸方向フート形 チューブ内径:32mmSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式軸方向フート形チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
1段ウォーム減速機22型脚付 ベルポニー1段ウォーム減速機22型脚付ベルポニー
86,980税込95,678
1台
7日以内出荷から21日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:32mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:32mmSMC
10,900税込11,990
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)32
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D32-1~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D32-1~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ルーチ・リミット フレックス Luci(ルーチ)ルーチ・リミット フレックスLuci(ルーチ)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
質量(g)67/1012mm
標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:32mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:32mmSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式ヘッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:32mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:32mmSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2F32) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2F32)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 16 → 160 V dc 150W MURATA(村田製作所)絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 16 → 160 V dc 150WMURATA(村田製作所)
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-0.5 → +0.5%●入力電圧範囲:16 → 160 V dc●入力電圧公称:72 V dc●絶縁電圧:4.242kV dc●定格電力:150W●シリーズ:IRQ-W80アズワン品番65-7226-96
鋼鈑ホイルゴムキャスター RJ2シリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター鋼鈑ホイルゴムキャスター RJ2シリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター
1,898税込2,088
1個
14日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)スチールホイルゴムストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:32mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両側タップ形 チューブ内径:32mmSMC
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式両側タップ形チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
20-CDB SMC20-CDBSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
作動方式複動形片ロッド
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2U~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2U~)SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2L32 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2L32SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
BAU15S S25 24V21W ピン違いバルブ クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)BAU15S S25 24V21W ピン違いバルブ クリアーJET INOUE(ジェットイノウエ)
299税込329
1個
当日出荷
ファイブスターギガ用JETドアサイドマーカーランプ「ブルー/イエロー」用の補修用バルブ珍しいクリアーバルブのピン違い球!もちろん同形状バルブ使用の他車種にもご利用いただけますBAU15S S-25 シングル球 クリアー 24V/21W
用途電装パーツ規格DC24V21W口金BAU15Sシングル球電球S-25クリアー
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
軒下用 透明パイプ IP保護等級IP64 連結可(1系統5000mm以内)
サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷から21日以内出荷
軒下用 乳白パイプ 拡散光 IP保護等級IP64
サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
バルブ ダブル クリア S25 12V21/5W 耐震 KIJIMA(キジマ)バルブ ダブル クリア S25 12V21/5W 耐震KIJIMA(キジマ)
599税込659
1個
4日以内出荷
12V 21W/5WのS25 耐震バルブ仕様。段違い平行ピン仕様
S25 12V 21/5W メッキオレンジバルブ TAKEGAWA(武川)S25 12V 21/5W メッキオレンジバルブTAKEGAWA(武川)
699税込769
1個
3日以内出荷
S25 12V 21W メッキオレンジバルブ TAKEGAWA(武川)S25 12V 21W メッキオレンジバルブTAKEGAWA(武川)
599税込659
1個
5日以内出荷
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(558件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ハイブリッドプラスコート (S25ピン角違い) 12V 21W [アンバー] POLARGハイブリッドプラスコート (S25ピン角違い) 12V 21W [アンバー]POLARG
1,498税込1,648
1個
当日出荷
映り込みを抑える ピュアシルバーコート「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
用途ウインカー用発光色アンバー定格12V 21W形状S25(ピン角違い)