カテゴリ
- 自動車純正部品(6,315)
- バイク純正部品(6,121)
- トラック純正部品(2,224)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,699)
- 農業機械(1,296)
- 制御機器(1,201)
- メカニカル部品(993)
- 切削工具(835)
- 配管・水廻り設備部材(670)
- バイク部品(574)
- 科学研究・開発用品(353)
- ねじ・ボルト・釘(308)
- 測定用品(299)
- 機構部品(285)
- 作業工具(268)
- 店舗什器・備品(240)
- 油圧機器・油圧ホース(238)
- 電気材料(225)
- 空調・照明・電設資材(213)
- オフィス家具(192)
- パソコン/周辺機器(187)
- 卓上消耗品(158)
- 自動車補修部品(127)
- 厨房用品(117)
- 建築金物(106)
- 作業服(106)
- 物流用品(104)
- 事務用品(101)
- 学童・教育用品(100)
- 医療(99)
- 電動工具(92)
- 安全標識(88)
- 船舶用品・漁業資材(79)
- FA担当者のオススメ新商品(79)
- 縫製用品(79)
- 介護用品(76)
- 建材・エクステリア(74)
- 研磨材(67)
- 食品・飲料(64)
- カー用品(55)
- 空圧工具(50)
- 塗装・養生・内装用品(48)
- 清掃用品(47)
- 手袋(43)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
- 保管用品(39)
- 日用品(38)
- 救急・衛生(32)
- 安全靴・作業靴(32)
- ポンプ・送風機・電熱機器(32)
- 自転車部品(32)
- 安全用品(30)
- フォークリフト・産機・建機用品(30)
- 印刷用紙/インク/印刷機(29)
- 家電(27)
- 整備工具・収納(24)
- エンジン工具(22)
- 梱包用品(21)
- 塗料(21)
- 農業・園芸資材(20)
- トラック用品・パーツ(20)
- 防災用品(17)
- テープ(16)
- スプレー・オイル・グリス(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 接着剤・補修材(15)
- 溶接用品(15)
- 防犯用品(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- ヘルスケア(11)
- 安全保護具(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- バッテリー・電装(10)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 鈑金・塗装(9)
- 測定関連サービス(8)
- 農具(7)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 完成車(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- クリーンルーム用品(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 洗車・清掃(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- マスク(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 住設機器(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 名入れカレンダー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,340)
- ホンダ(2,551)
- トヨタ(2,258)
- MAZDA(マツダ)(1,423)
- SMC(1,381)
- 三菱ふそう(1,372)
- Kawasaki(830)
- ミツビシ(793)
- 日野自動車(616)
- スズキ(452)
- スバル(435)
- ニッサン(407)
- ダイハツ(385)
- 日本モレックス(molex)(365)
- いすゞ自動車(305)
- RS PRO(295)
- BIGM(丸山製作所)(245)
- 大阪魂(216)
- UDトラックス(190)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「21.7」の検索結果

6.3x0.65/ 21.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷外径(Φmm)6.3線径(Φmm)0.65材質SUS304エスコ品番EA952SG-151高さ(mm)21.7ばね定数(N/mm)0.532フック形状逆丸フック許容荷重(N)9.02初張力(N)2.059フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)34.8
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 21.7V, 2-Pin DO-15
STMicro¥319税込¥3511袋(10個)翌々日出荷仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 21.7V最小ブレークダウン電圧 = 11.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 10.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 184A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃寸法 = 6.75 x 3.53 x 3.53mmTransil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
パイプガイド(Φ21.7用 L46×W80)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,237税込¥1,3611個4日以内出荷樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-2材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115適合パイプ径(Φmm)21.7材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60294
Oリング RS PRO 内径 21.7mm ニトリル
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(100個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 21.7mm外径 = 25.7mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 21.7mm ニトリルゴム
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(50個)7日以内出荷RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 21.7mm外径 = 28.7mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 21.7mm FKM(フッ化ビニリデン)
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 21.7mm外径 = 28.7mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ノブ 6.35mm 直径:21.7mm PKES70B1/4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥579税込¥6371個7日以内出荷直径(Φmm)【ノブ】21.7材料プラスチックボディーカラー黒RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)6.35ノブ高さ(mm)13.4併用可能製品スイッチ色(インジケーター)白
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 21.7V, 1.5KE12CA
STMicro¥31,980税込¥35,1781袋(600個)7日以内出荷Transil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 21.7V最小ブレークダウン電圧 = 11.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 10.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 461A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃mm最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 収縮前 21.7mm 収縮後 18.1mm 黒
Alpha Wire¥379,800税込¥417,7801巻(30m)7日以内出荷仕様●入数:1リール(30m入り)●スリーブ径:21.7mm●シュリンク径:18.1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:45.72m●材質:塩素化ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:FIT 600●コード番号:188-4934アズワン品番65-7473-73
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 21.7V, SM6T12CA
STMicro¥479税込¥5271袋(10個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 21.7V●最小ブレークダウン電圧 11.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 10.2V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 184A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) TVS SMT双方向600 W、SM6Tシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 21.7V, SM15T12A
STMicro¥639税込¥7031袋(5個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 21.7V●最小ブレークダウン電圧 11.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SMC●最大逆スタンドオフ電圧 10.2V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 461A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 21.7V, SM6T12A
STMicro¥68,980税込¥75,8781セット(2500個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 21.7V●最小ブレークダウン電圧 : 11.4V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 : 10.2V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 600W●最大ピークパルス電流 : 184A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 4.6×3.95×2.45mm●長さ : 4.6mm●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、SM6Tシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から5日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(2本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(141件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(1個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
深溝玉軸受 6200番台 開放形
NTN(エヌティーエヌ)(144件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
メートルネジプラグゲージ GP2XWP21.7-0.35
第一測範¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷仕様●従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)・0207(旧規格)●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの直径:1、7●ピッチ:0、35●山角度:60°●コード番号:119-0165280アズワン品番67-4838-71
メートルネジプラグゲージ GP2XIP21.7-0.35
第一測範¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷仕様●従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)・0207(旧規格)●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの直径:1、7●ピッチ:0、35●山角度:60°●コード番号:119-0165238アズワン品番67-4838-29
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2本)当日出荷から翌日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(269件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
のし紙 祝 京
タカ印(ササガワ)(12件のレビュー)¥399税込¥4391冊(100枚)当日出荷婚礼以外の一般的なお祝いの祝賀品やお祝い返し品を始め、御中元贈答品・御歳暮贈答品・記念品・手土産・粗品・賞品・景品、楽屋見舞い品・茶会見舞い品、神社・祭の詰め所・地蔵盆などへの奉納お供え品などにご使用ください。歴史あるタカ印ブランドの弔事用のし紙です。OA対応商品(インクジェット・レーザープリンタ)。ササガワのホームページより無料でダウンロードできるテンプレートを多数ご用意しています。材質上質紙(65g/m2)主な用途一般祝用紙厚(mm)0.08
深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(333件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
...























![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)