カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
「210-119sb」の検索結果

インターフェイスモジュール
ワゴジャパン¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から31日以内出荷コネクタ端子台( インタフェースモジュール)その他推奨工具:210-719,210-119SB定格電圧30V/0.5kV/2(EN60664-1による)、AC/DC30VコネクタHIF3MxWシリーズ(ヒロセ電機)極性スロット中央1個端子台WAGOCAGECLAMP(R)739-3..シリーズ動作温度(℃)-20~+60,結露なきこと点数16
インタフェイスコネクタ端子台
ワゴジャパン¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷コネクタ端子台 (インタフェースモジュール)PM-C739/734-3X8PC-S1には以下が含まれますPM-C739/734-3X8PC (本体)/1 734-110/037-000 (フィメールコネクタ)/1 734-230 (操作レバー)/1その他推奨工具:210-719,210-119SB(734-230/734コネクタタイプのみ)寸法(mm)W46xH23.6xL55(コネクタ付はH33.6)(H/DINレール上端からの寸法)備考535-8NFについての記載なし寸法(長さ)電線むき:コネクタ6~7/0.24~0.28in端子台5~6/0.20~0.24in定格電圧30V/0.5kV/2(EN60664-1による)、AC/DC30V定格電流(A)3、6コネクタWAGOCAGECLAMP(R)734(734コネクタタイプのみ)端子台WAGOCAGECLAMP(R)739-3..シリーズ動作温度(℃)-20~+60,結露なきこと点数8