曜日別特売

インターフェイスモジュール

インターフェイスモジュール - ワゴジャパンインターフェイスモジュール - ワゴジャパンインターフェイスモジュール - ワゴジャパン

コネクタ端子台( インタフェースモジュール)コネクタハウジングに接続したシールド端子付き

内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法(長さ)
定格電圧
定格電流(A)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
IM-MDR739/3.5-50PC 8277453082774530IM-MDR739/3.5-50PCWxH23.6xL55(H/DINレール上端からの寸法)電線むき:5~630V/0.5kV/2(EN60664-1による)、AC/DC32V0.5100
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
IM-DSM26-739/5-25PC 8277583582775835IM-DSM26-739/5-25PCWxH27.1xL55(H/DINレール上端からの寸法)電線むき:8~9/0.31~0.35in125V/0.8kV/2(EN60664-1による)、AC/DC125V372.5
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする