カテゴリ
- 制御機器(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 切削工具(9)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 作業工具(5)
- 物流用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 溶接用品(3)
- 電気材料(2)
- 自動車補修部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 縫製用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研(15)
- CKD(8)
- イスカル(6)
- イノアック(4)
- THK(4)
- 日東工器(4)
- 河村電器産業(4)
- ヤマト産業(3)
- omron(オムロン)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- 三菱電機(2)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(2)
- 神保電器(2)
- IXYS(2)
- 東芝ライテック(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- アイウッド(1)
- JTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「210-3p」の検索結果

組端子台
東洋技研¥489税込¥5381個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
レシプロソー 木工用 210 P3.0
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(3枚)当日出荷穴開け専用刃で穴開けが出来る。用途木工用。柱の切断・木材の荒切り際切り作業に。 リフォーム時の丸ノコ刃がとどかない柱や梁の切断に。適合レシプロソー・セーバーソー替刃トラスコ品番818-4565質量(g)105ピッチ(mm)3表面処理無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
組端子台
東洋技研¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から46日以内出荷形状1段色灰定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(3個)ほか当日出荷から6日以内出荷生木の剪定、枝・幹の伐採に最適。リョービの電気のこぎりにも装着可能です。用途生木の剪定、枝・幹の伐採用。ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
210カプラ プラグ(油圧用)
日東工器(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体を防止。取り扱いも容易です。材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
S210カプラ プラグ(油圧用)
日東工器¥12,980税込¥14,2781個当日出荷海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気
TOHO 糸通しビーズ 特小
トーホー¥259税込¥2851袋3日以内出荷から4日以内出荷全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。外径(Φmm)約1.5
表面実装用連結ピン (位置決めピン付)(2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥949税込¥1,0441袋(10個)9日以内出荷から32日以内出荷HQシリーズに位置合わせが楽になるように位置決めピンをつけた商品です。 仕様についてはHQシリーズと同じです。材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅、黄銅(HQSシリーズ位置決めピン)ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3寸法E(mm)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥22,980税込¥25,2781個15日以内出荷形状1段色灰定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)8.2電線太さ(mm2)0.75、1.5、2.5、4、6取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTX-6/2、側板:VTX-6/2E、VTX-6/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
組端子台
東洋技研¥12,980税込¥14,2781個15日以内出荷差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。形状1段結線方式スプリングロック
アウトドアチェア 軽量 折りたたみ ドリンクホルダー付き 耐荷重100kg
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット(3脚)5日以内出荷便利なドリンクホルダー付きのアウトドアチェア。収納袋付き。収束タイプでコンパクトに収納可能用途アウトドアチェア、レジャー用の椅子として。運動会、スポーツ観戦、花見、アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに最適。軽量 持ち運び コンパクト材質構造部材:(フレーム)スチール、表面加工:(フレーム)エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル質量(kg)2.5耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79.5×46×79座面高(cm)40.5
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)
CKD¥5,900~税込¥6,490~1個当日出荷から30日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
三菱表示器GOT(ミニDin6P)⇔三菱CPU(ミニDin6P)直結RS-232Cケーブル
ダイヤトレンド¥6,900税込¥7,5901本当日出荷三菱表示器GT210□-PMBDS/GT210□-PMBDS2(ミニDin6P)⇔三菱MELSEC-QCPU/QモーションCPU(ミニDin6P)接続用RS-232Cケーブル(3m)色クロ長さ(m)3規格RS-232C端子ミニDin6Pオス⇔ミニDin6PオスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
ラチェットドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケースセット商品数32
組端子台
東洋技研¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から15日以内出荷形状1段色灰定格絶縁電圧(V)AC・DC 500取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
HGS 分子構造模型B型セット 有機化学研究用
三商(1件のレビュー)¥8,000税込¥8,8001個当日出荷有機化学を学んでいる大学生や研究者向けのハイエンドセット。。基本的な分子以外にもハロゲンや金属の分子を含む為、高分子化学や有機金属化学までを含めた研究に利用が可能。。炭素分子が計52個含まれており、生体分子など比較的分子量が大きい有機化合物も作成することができます。。弾力性に富んだボンドの特性を利用して、三員環、四員環を含む化合物や特殊な縮合環式化合物の組み立ても可能。。pm単位の物差し付属。仕様原子:水素60個、炭素(穴4)38個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド:O-(96pm)10本、C-(110pm)60本、C=C(133pm)白10本、C=C(133pm)青30本、C-C(154pm)60本、C-C(140pm)20本、C-O(N)(145pm)10本、C-C(S)(180pm)10本、C-Br(190pm)10本、C-I(210pm)10本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個、π原子軌道板(青、緑)各3個
プレス製ゴムキャスター
イノアック¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から14日以内出荷安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。仕様プレート式型式プレート式材質(車輪)ゴムストッパーなし取付穴径(Φmm)11.5材質(カバー)鋼板材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5
鉄人セーバー 木工用
アイウッド¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷木工専用の目立てで爽快な切れ味!。高耐久の衝撃焼き入れ。タテ・ヨコ・ナナメ挽き可能。用途集成材・合板・一般木材・生木・コンパネ・キワ切・窓抜き等厚さ(mm)0.9ピッチ(mm)3適合材木工外径(mm)210