カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「21040-003」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリング(ブラシ) 21040-0003 Kawasaki

    スプリング(ブラシ) 21040-0003

    Kawasaki
    ¥559税込¥615
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番21040-0003代表車種EN650AGF主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
  • 圧送式塗装セット 4.5L用 ツインホースセット  3M 大塚刷毛製造

    圧送式塗装セット 4.5L用 ツインホースセット 3M

    大塚刷毛製造
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    翌々日出荷
  • タンクガード HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

    タンクガード

    HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
  • シナぷしゅ ペナントガーランド TakaraTec

    シナぷしゅ ペナントガーランド

    TakaraTec
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
    赤ちゃんの世界が「ぷしゅっ」と広がり、育児中の親の肩の力が「ぷしゅ~」と抜けるシナぷしゅのペナントガーランドです。シナぷしゅに登場するキャラクターが描かれたガーランドでお部屋を可愛く飾れます。キャラクターと「HAPPY BIRTHDAY」のリバーシブル仕様です。
    用途お祝いの装飾やインテリアの一部としてご使用いただけるアイテムです。
  • コロドリル862-GM 超硬ソリッドマイクロドリル サンドビック

    コロドリル862-GM 超硬ソリッドマイクロドリル

    サンドビック
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。鋼材 (ISO P)、ステンレス鋼 (ISO M)、鋳鉄 (ISO K)、非鉄金属 (ISO N)、耐熱合金 (ISO S)、非ISO被削材 (ISO O) および高硬度鋼 (ISO H) を含むすべての被削材をカバーします。
    用途穴あけ加工用。
  • コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル サンドビック

    コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル

    サンドビック
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    特定の被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミル。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立
    用途アルミ合金のエンドミル加工に材種H10F
  • CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BM SANDVIK

    CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BM

    SANDVIK
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    給油方式内部給油式
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • メスピペット中間目盛 カスタムA SIBATA(柴田科学)

    メスピペット中間目盛 カスタムA

    SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスAピペットの種類メスピペット
  • (75441)バックドアネーム プレート トヨタ

    (75441)バックドアネーム プレート

    トヨタ(5件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • カッティング砥石ディスク (GC) 永興電機工業

    カッティング砥石ディスク (GC)

    永興電機工業
    ¥3,598税込¥3,958
    1パック
    3日以内出荷
    緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。GC砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより 経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいです。
    粒度100ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ砥粒GC砥粒入数5
  • ドラムアツシ,フロント  41034-0040-21 Kawasaki

    ドラムアツシ,フロント 41034-0040-21

    Kawasaki
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:41034-0040-21
  • これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ固定ナット ロックナット 交換 経年劣化 紛失 日本製 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ固定ナット ロックナット 交換 経年劣化 紛失 日本製

    GAONA(ガオナ)
    ¥679税込¥747
    1個
    7日以内出荷
    床に直接つけるタイプの洗濯機排水トラップ用固定ナットです。ナットでしっかりと抑え込むので、エルボが簡単に抜けることはありません。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。下記メーカー品番用のパーツです。商品にはKマークの刻印が入っています。カクダイ:426-001-50、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-040。GAONA:GA-LF003、GA-LF004
    用途洗濯機排水トラップ補修用固定ナットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂