カテゴリ

  • 制御機器(122)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
  • 農業機械(95)
  • 機構部品(79)
  • メカニカル部品(70)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • 切削工具(46)
  • 油圧機器・油圧ホース(43)
  • 自動車補修部品(36)
  • 電気材料(35)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 作業工具(28)
  • 厨房用品(27)
  • 卓上消耗品(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 測定用品(15)
  • バイク部品(12)
  • 建築金物(12)
  • 自転車部品(11)
  • 家電(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 事務用品(10)
  • 物流用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 保管用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 電動工具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 作業服(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • カー用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 住設機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 手袋(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「210b」の検索結果

1,076件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドプレート/M-210B 日東工器スライドプレート/M-210B日東工器
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ハンドルボス/M-210B 日東工器ハンドルボス/M-210B日東工器
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
スライドバン/M-210B 日東工器スライドバン/M-210B日東工器
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
ガラスカンイリヒユーズ 2A/M-210B 日東工器ガラスカンイリヒユーズ 2A/M-210B日東工器
99税込109
1個
3日以内出荷
ポールマルガタ サブASSY/M-210B 日東工器ポールマルガタ サブASSY/M-210B日東工器
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
惣菜容器 バイオカップ ガード 210B リスパック リスパック惣菜容器 バイオカップ ガード 210B リスパックリスパック
699税込769
1袋(50点)
4日以内出荷
液漏れしにくく、柄で季節感も演出!環境対応素材。冷惣菜等に。※フタは別売りです。
材質バイオPET寸法(mm)118×98×17容量(mL)115質量(g)3.9
惣菜容器 バイオカップ ガード 210B 白 リスパック リスパック惣菜容器 バイオカップ ガード 210B 白 リスパックリスパック
689税込758
1袋(50点)
4日以内出荷
開けやすい蓋なのに液漏れしにくい!広い天面形状に、段積み性能も兼ね備えて売場でも使いやすい。熱シールや自動ラベラーにも対応しています。本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)118×98×17容量(mL)115
どんぶり容器 バイオ のぞみ 八角210B RBS リスパック リスパックどんぶり容器 バイオ のぞみ 八角210B RBS リスパックリスパック
2,598税込2,858
1袋(50点)
4日以内出荷
丼に使えます。環境対応素材。環境・見栄え・機能性の三本柱で望みを叶える丼容器。丸・角・八角全て網羅!売場丸ごと環境対応!※フタは別売りです。[生産国]日本。
材質バイオPPF寸法(mm)210×210×26質量(g)14
惣菜容器 バイオ よろず箱 210B(30) リスパック リスパック惣菜容器 バイオ よろず箱 210B(30) リスパックリスパック
749税込824
1袋(50点)
4日以内出荷
あらゆるメニューで万能容器。サラダ・フルーツ、冷惣菜に。※フタ別売り。
材質バイオPET寸法(mm)118×98×30容量(mL)[満杯]180、[首下]140質量(g)4.9
惣菜容器 バイオ よろず箱 210B(38) リスパック リスパック惣菜容器 バイオ よろず箱 210B(38) リスパックリスパック
749税込824
1袋(50点)
4日以内出荷
あらゆるメニューで万能容器。サラダ・フルーツ、冷惣菜に。※フタ別売り。
材質バイオPET寸法(mm)118×98×38容量(mL)[満杯]240、[首下]200質量(g)4.9
どんぶり容器 バイオ のぞみ 八角210B 黒 リスパック リスパックどんぶり容器 バイオ のぞみ 八角210B 黒 リスパックリスパック
2,598税込2,858
1袋(50点)
4日以内出荷
丼に使えます。環境対応素材。環境・見栄え・機能性の三本柱で望みを叶える丼容器。丸・角・八角全て網羅!売場丸ごと環境対応!※フタは別売りです。[生産国]日本。
材質バイオPPF寸法(mm)210×210×26質量(g)14
どんぶり容器 バイオ のぞみ 八角210B 2S RBS リスパック リスパックどんぶり容器 バイオ のぞみ 八角210B 2S RBS リスパックリスパック
2,598税込2,858
1袋(50点)
4日以内出荷
丼に使えます。環境対応素材。環境・見栄え・機能性の三本柱で望みを叶える丼容器。丸・角・八角全て網羅!売場丸ごと環境対応!※フタは別売りです。[生産国]日本。
材質バイオPPF寸法(mm)210×210×26質量(g)14
どんぶり容器 バイオ のぞみ 八角210B 2S 黒 リスパック リスパックどんぶり容器 バイオ のぞみ 八角210B 2S 黒 リスパックリスパック
2,598税込2,858
1袋(50点)
4日以内出荷
丼に使えます。環境対応素材。環境・見栄え・機能性の三本柱で望みを叶える丼容器。丸・角・八角全て網羅!売場丸ごと環境対応!※フタは別売りです。[生産国]日本。
材質バイオPPF寸法(mm)210×210×26質量(g)14
どんぶり容器 バイオ のぞみ 八角210B K-ウォール金J10 リスパック リスパックどんぶり容器 バイオ のぞみ 八角210B K-ウォール金J10 リスパックリスパック
3,500税込3,850
1袋(50点)
4日以内出荷
丼に使えます。環境対応素材。環境・見栄え・機能性の三本柱で望みを叶える丼容器。丸・角・八角全て網羅!売場丸ごと環境対応!※フタは別売りです。[生産国]日本。
材質バイオPPF寸法(mm)210×210×26質量(g)14
どんぶり容器 バイオ のぞみ 八角210B K-あじわい赤J10 リスパック リスパックどんぶり容器 バイオ のぞみ 八角210B K-あじわい赤J10 リスパックリスパック
3,500税込3,850
1袋(50点)
4日以内出荷
丼に使えます。環境対応素材。環境・見栄え・機能性の三本柱で望みを叶える丼容器。丸・角・八角全て網羅!売場丸ごと環境対応!※フタは別売りです。[生産国]日本。
材質バイオPPF寸法(mm)210×210×26質量(g)14
どんぶり容器 バイオ のぞみ 八角210B 2S K-ウォール金J10 リスパック リスパックどんぶり容器 バイオ のぞみ 八角210B 2S K-ウォール金J10 リスパックリスパック
3,500税込3,850
1袋(50点)
4日以内出荷
丼に使えます。環境対応素材。環境・見栄え・機能性の三本柱で望みを叶える丼容器。丸・角・八角全て網羅!売場丸ごと環境対応!※フタは別売りです。[生産国]日本。
材質バイオPPF寸法(mm)210×210×26質量(g)14
どんぶり容器 バイオ のぞみ 八角210B 2S K-あじわい赤J10 リスパック リスパックどんぶり容器 バイオ のぞみ 八角210B 2S K-あじわい赤J10 リスパックリスパック
3,298税込3,628
1袋(50点)
4日以内出荷
丼に使えます。環境対応素材。環境・見栄え・機能性の三本柱で望みを叶える丼容器。丸・角・八角全て網羅!売場丸ごと環境対応!※フタは別売りです。[生産国]日本。
材質バイオPPF寸法(mm)210×210×26質量(g)14
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(209件のレビュー)
369税込406
1パック(5個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
セーフティ ラップカッター オルファセーフティ ラップカッターオルファ(29件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。 刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。
トラスコ品番403-1181全長(mm)160質量(g)47RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(94件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(50個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(45件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類露出形ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)相対湿度45~85%耐電圧(V/min)AC2500
ダブルクリップ クラウン[事務用品]ダブルクリップクラウン[事務用品](13件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷
挟む時はレバーを折り返し、挟んだ後はレバーを戻します。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(50個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
省エネタップ2個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネタップ2個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(59件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 シンプルな省エネタップ。
コンセント個数2プラグ形状2Pコンセント形状2P質量(g)37スイッチ集中寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×50×45RoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/125V/合計1500Wまで
セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR22シリーズ富士電機(21件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から31日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5操作部形状ツマミ形タイプ標準タイプ種類セレクタ耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
キーホルダー型名札両面表示用大PP製 コクヨキーホルダー型名札両面表示用大PP製コクヨ(2件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷
鍵の分類に最適なキーホルダータイプの名札です。表裏双方に文字が記入できる両面表示タイプです。
材質PP種類両面表示用(大)寸法(縦×横)(mm)62×25リング内径(Φmm)20外寸法(mm)62×25×t4カードサイズ(mm)42×17
セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR30シリーズ富士電機(13件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から42日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30.5タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7200番台NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(43件のレビュー)
61税込67特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Φ30 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(突形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から23日以内出荷
ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
マジックケーブルタイ TRUSCOマジックケーブルタイTRUSCO(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(20本)
当日出荷
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
粘着クリーンマット TRUSCO粘着クリーンマットTRUSCO(9件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(30シート×10枚)
当日出荷から翌日出荷
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸幅(mm)600厚さ(mm)1.6
雷サージ付省エネタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷サージ付省エネタップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(18件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2Pコンセント形状2P機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター質量(g)42スイッチ一括集中スイッチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50アース端子×定格入力(W)合計1500まで(125V15A)マグネット×USBポート数×最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター
プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーションプラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション(26件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
プラスチック握り玉 BB(芯金入り) MIYOSHI(小西製作所)プラスチック握り玉 BB(芯金入り)MIYOSHI(小西製作所)(16件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
シートカバー ファインテックスEX 前席用 ボンフォームシートカバー ファインテックスEX 前席用ボンフォーム(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
防水+撥水ダブル効果で水や汚れを防ぐ!前席用シートカバー 驚くほど汚れを防ぐ防水シートカバー…本体シートを汚れから守ります。 キズや汚れに強い!防水・撥水加工素材を使用 固定ベルト付きでカバーのズレを防ぎます 大判サイズ!しっかりカバーする幅60cmワイドタイプ サイドエアバッグ装備車にも対応 取付がとっても簡単にできます 軽自動車から普通車までほとんどのシートに対応します
材質ポリエステル ※裏面PVCコーティング形状前席寸法(mm)600×1460質量(g)360
ポリウレタンチューブ TRUSCOポリウレタンチューブTRUSCO(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(6本)ほか
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
...