カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(103)
  • FA担当者のオススメ新商品(92)
  • メカニカル部品(76)
  • 切削工具(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 自動車補修部品(32)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 制御機器(25)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 農業機械(24)
  • 作業工具(23)
  • 物流用品(19)
  • 自転車部品(16)
  • 自動車純正部品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 家電(12)
  • バイク部品(11)
  • 機構部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 事務用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • オフィス家具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 縫製用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「210f」の検索結果

626件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質塩ビ用接着剤 210F(軟質塩ビと異種材料) セメダイン軟質塩ビ用接着剤 210F(軟質塩ビと異種材料)セメダイン
1,298税込1,428
1本(180mL)
欠品中
塩化ビニル樹脂系の接着剤で、透明性・耐水性・耐薬品性に優れています。 皮膜が柔軟で可塑剤に耐性をもっています。
用途軟質塩ビと異種材料の接着に。淡黄色透明JIS規格JIS A 5549主成分ニトリルゴム系不揮発分0.32改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ラトゥール ロング 210F デュエルラトゥール ロング 210Fデュエル
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
バスミノー最長サイズ・最高飛距離・最強アピール。最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ。更に進化した究極のハードコア。細身のロングボディながらもナチュラルなアクションでバスを魅了。フラッシング効果の高いフラット形状をテール部にのみ採用しバイトを誘発
寸法(mm)210質量(g)31タイプフローティングレンジ30~60cmリングサイズ#3飛距離(m)50+αフックサイズ#4
ラミネートタブインデックス マルマンラミネートタブインデックスマルマン(7件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5組)
当日出荷
仕様タブのみラミネート
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
ホッチキス針 大型・12号 MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針 大型・12号MAX(マックス)[事務用品・工具](7件のレビュー)
669税込736
1箱(1800本)
当日出荷
大型厚綴じ用針
幅(mm)11.5サイズ12号針1連接着本数100RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC
929税込1,022
1丁
当日出荷
めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。
材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
ゴム軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOゴム軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10本)
当日出荷
一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)3×30形状円筒型材質/仕上AL203天然ゴム最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
片サドルバンド カクダイ片サドルバンドカクダイ(16件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
ビス止め位置を変えることにより固定配管径を調節できます。
用途配管の固定など。材質
高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm) TRUSCO高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(10本)
当日出荷
従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。 仕上げ面積度が向上します。 天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。 外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。軸径(Φmm)3軸長(mm)30形状円筒型使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
大形 ハンドスプレーガン F210 明治機械製作所大形 ハンドスプレーガン F210明治機械製作所
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から6日以内出荷
その他塗料カップは別売りです。質量(g)391供給方式吸上式吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)250取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
大型 ハンドスプレーガン F210 明治機械製作所大型 ハンドスプレーガン F210明治機械製作所
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から5日以内出荷
その他塗料カップは別売りです。質量(g)391供給方式圧送式パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)250塗料入口(B)G3/8
SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
649税込714
1パック(50個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部形状材質RENY穴の形状十字穴
(210)Fタンクブラケット EH65 DY41 スバル(210)Fタンクブラケット EH65 DY41スバル
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
6,298税込6,928特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態通常包装
ステンレス鋏・裁鋏 ペナントステンレス鋏・裁鋏ペナント
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
高級ステンレス・事務・洋裁ばさみ。保管に便利なキャップ付。フッ素コーテイング。製造元:義春刃物
用途事務・家庭用に最適PP樹脂材質(刃)ステンレススチール
偏光サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク)偏光サングラスBUNNY WALK(バニーウォーク)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
反射光や照り返しをカットする偏光機能付きグラス。紫外線を99.9%カット。
用途運転、ドライブ、釣り、ゴルフ、アウトドアに。機能性サングラスとして。質量(g)20
G-SAW折込厚刃 フッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)G-SAW折込厚刃 フッ素ブラックタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。 2段ストッパー付なので、切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。
用途仮枠・剪定用鋸折込歯ピッチ(mm)3仕様アサリあり本体質量(g)280板厚(mm)0.9材質(刃)スチール切り溝幅(mm)1.2
自動スプレーガン(F210) 汎用 明治機械製作所自動スプレーガン(F210) 汎用明治機械製作所
39,980税込43,978
1丁
3日以内出荷
本体質量(g)248パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)250塗料供給方式圧送式ノズルタイプF210
チューブフィッティングPP レデューサ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP レデューサPISCO(ピスコ)
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状レデューサ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
UFB-1F-210 UNION(ユニオン)UFB-1F-210UNION(ユニオン)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
寸法(mm)259×200×597材質/仕上スチール(t1.6) ポーラルホワイトペイント+アクリル ガラス色
ドローン Holy StoneドローンHoly Stone
5,635税込6,199特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
アルミニスト替刃 210 フッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)アルミニスト替刃 210 フッ素ブラックタジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
G-SAWシリーズすべてのグリップに使える共通替刃。 刃先衝撃(高周波)焼き入れ。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくいフッ素ブラック塗装を採用。
用途仮枠・剪定用鋸替刃刃渡り(mm)210歯ピッチ(mm)3仕様アサリ有りピッチ(mm)3刃長(mm)210本体質量(g)36板厚(mm)0.7材質(刃)スチール切り幅(mm)1切り溝幅(mm)1
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-FシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から21日以内出荷
大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100光源LED保護等級IP53取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3RoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
リベッター JTCリベッターJTC
949税込1,044
1個
当日出荷から9日以内出荷
JTC5211用プラスチックリベット
入数(個)10
オイルシールSC型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールSC型(ふっ素ゴム)NOK
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
(1F210)CABLE COMP,JB ホンダ(1F210)CABLE COMP,JBホンダ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
ゴミこし SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴミこしSANEI(旧:三栄水栓製作所)
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
メスアダプター TBC(タブチ)メスアダプターTBC(タブチ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。仕様日本水道協会認証登録品材質鉛レス銅合金(CAC902)形状ストレート流体冷温水種類ワンタッチ管継手接続ねじ種類Rc
高切削ゴム軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO高切削ゴム軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10本)
当日出荷
GCと多結晶多孔性砥粒で結晶していますので一般のゴム軸付砥石と同じく弾力性を保ちながら高い切削性があります。
用途SKD、超硬材、アルミ等の研磨に。軸径(Φmm)3軸長(mm)30形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー適合材SKD、超硬材、アルミ等
先端交換式ソリッドガイドバー 軽量 ツムラ(末廣精工)先端交換式ソリッドガイドバー 軽量ツムラ(末廣精工)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。スタンダードタイプと比べて約20%の軽量化を 図っております。
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
34,980税込38,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
全自動バッテリー充電器 デンゲン全自動バッテリー充電器デンゲン(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
つなぐだけで、いつも満充電!バッテリーの見張り番。使用回数の少ないバッテリーに最適。充電完了後、維持充電になります。
用途自動車・農機・プレジャボート その他バッテリー保守。12V専用適合バッテリー20~120Ah/小型および一般シール(密閉)式MFバッテリー、産業用開放(キャップ形)EBバッテリー、一般開放(キャップ形)バッテリー、外国製バッテリー(高・低仕様形)付属品電源コード2.2m、±充電コード1.5m質量(kg)5.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×230×195(突起物含む)安全装置ヒューズ(5A)【入力側】サーマルプロテクタ(自動復帰式)【トランス用】交流入力(50/60Hz)(AC100V)220VA直流出力12V10A(最大12A)
超高耐久ゴム軸付砥石 TRUSCO超高耐久ゴム軸付砥石TRUSCO
4,398税込4,838
1セット(10本)
当日出荷
圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立したゴム砥石です。 ゴムバインダーの摩耗が少なく、発熱しにくいので、長時間の作業にも対応します。
用途ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に。軸径×軸長(mm)3×30適合材ステンレス、チタン、焼入鋼など最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
ストレートコレット MSTコーポレーションストレートコレットMSTコーポレーション
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から8日以内出荷
アルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOアルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO
2,598税込2,858
1セット(10本)
当日出荷
破砕性多結晶砥粒と弾力強度の強い合成ゴムでワーク切粉を付着させにくい砥石です。
用途アルミや銅などの非鉄金属の研削に、使用工具:マイクログラインダー軸径(Φmm)3粒度320最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー適合材アルミ
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
34,900税込38,390
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
プレフロアーF型(防振アジャスター) バラ販売 淡路技建プレフロアーF型(防振アジャスター) バラ販売淡路技建
339税込373
1本
4日以内出荷
・集合住宅の居室に最適な二重床システム。遮音性能と耐荷重性能を兼ね備えている。・主な納材案件としては、分譲マンション、賃貸マンション、集合住宅。
プレフロアーF型(防振アジャスター) 淡路技建プレフロアーF型(防振アジャスター)淡路技建
16,980税込18,678
1箱(50本)
4日以内出荷
・集合住宅の居室に最適な二重床システム。遮音性能と耐荷重性能を兼ね備えている。・主な納材案件としては、分譲マンション、賃貸マンション、集合住宅。
...