カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「210l050」の検索結果

関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L050形

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅50使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
  • シンクロベルト L050形 バンドー化学

    シンクロベルト L050形

    バンドー化学(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    ベルト形Lベルト幅(mm)12.7ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
  • パワーグリップタイミングベルト L050形 ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト L050形

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から42日以内出荷
    同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
    用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。ベルト幅(mm)12.7材質(本体)クロロプレンゴムベルト呼び幅50種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
  • タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 533mm 歯数 56 ピッチ 9.5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 533mm 歯数 56 ピッチ 9.5mm ゴム

    Optibelt
    2,789税込3,068
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 533mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 533 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:533mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:56●材質:ゴム●コード番号:204-3191アズワン品番65-8002-06
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 533mm 歯数 56 ピッチ 9mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 533mm 歯数 56 ピッチ 9mm ポリウレタン

    Optibelt
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラ
    仕様●長さ:533mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:56●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1113材質ポリウレタンアズワン品番65-7881-88
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 13.2V dc 0.5A 1210 LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 13.2V dc 0.5A 1210

    LITTELFUSE
    559税込615
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1210Lシリーズ. Littelfuse 1210LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
    仕様動作時間 = 0.05s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 3.43mm高さ = 0.85mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.25Ω最大抵抗 = 900mΩ電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1210℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃定格電圧(V)13.2dc定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーツケース 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ モノタロウ

    パーツケース 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    638税込702
    1個
    当日出荷
    バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。
    用途小物収納など。材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)50質量(g)376奥行(mm)210寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×210×50仕切板10((小)×9枚、(大)×1枚)仕切数(個)最大12仕切り(小)×9枚、(大)×1枚有効内寸法・奥行(mm)186有効内寸法・高さ(mm)43外寸(幅×奥行×高さ)(mm)296×210×50
  • ユニット(L)シートアジャスター (D2) D210-88-A50 MAZDA(マツダ)

    ユニット(L)シートアジャスター (D2) D210-88-A50

    MAZDA(マツダ)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット(L)シートアジャスター (D2) D210-88-A50C MAZDA(マツダ)

    ユニット(L)シートアジャスター (D2) D210-88-A50C

    MAZDA(マツダ)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
  • CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-210DCMZ) SMC

    CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-210DCMZ)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)210磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • アジャスターケース クアドロパック(QP) rose

    アジャスターケース クアドロパック(QP)

    rose(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    長さ調整が可能なケースです。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。積み重ねが可能で、工具整理、保管ケースとしても便利です。
    用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。材質ポリプロピレン(PP)ナチュラル2018年トラスコ掲載ページ10 0839
  • CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-210DCZ) SMC

    CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-210DCZ)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)210リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210 テクノフレックス

    ユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210

    テクノフレックス(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    非溶接組立のユニオン型。専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)100適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールスタンド カール事務器

    ツールスタンド

    カール事務器(3件のレビュー)
    799税込879
    1台
    当日出荷
    40℃の傾斜付で取り出しやすい
    材質ABS樹脂
  • 収納棚につける落下防止ネット キングジム

    収納棚につける落下防止ネット

    キングジム
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    面ファスナーだから付け外しが簡単、収納物の取り出しもラクラク
    セット内容本体×1枚、取扱説明書材質ネット:ポリエチレン、面ファスナー:ナイロン耐荷重(kg)200適合支柱外周寸法:約120~210mm、Cチャンネル:30×30/40×40/45×45/50×50/55×45、Lアングル:40×40/50×50/40×60耐震性震度7相当
  • 水中ポンプ(雑排水用) PSP-300S PROSTYLE

    水中ポンプ(雑排水用) PSP-300S

    PROSTYLE
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    汚物排水に強い!。接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス。魅力のコストパフォーマンス。多少の汚物・固形物を含んだ汚水に使用できます。一般雑排水(浄化槽、汚物槽、厨房などの排水用)。農業用(池・田畑・ハウス等の給排水に)
    寸法(mm)ホースバンド:50用(1個)質量(kg)約12.7コード長さ(m)6定格電流(A)50Hz:4.5、60Hz:6.3定格消費電力(W)50Hz:400、60Hz:600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×200×400運転水位(mm)開始:173運転可能最低水位(mm)60水温(℃)許容:0~40最大通過物径(Φmm)7水深(m)使用可能:5
  • ネームホルダーJBー612 スペーシア

    ネームホルダーJBー612

    スペーシア
    739税込813
    1個
    当日出荷
    パイプに取り付け表示するホルダーです。
    用途パイプに取り付け表示するホルダーですトラスコ品番108-1580材質透明ポリエステル樹脂質量(g)41内径(Φmm)30寸法(幅W×長さL)(mm)50×210
  • 合成繊維フィルターバッグ 5枚入り, 5 x , NT 22/1 ケルヒャー

    合成繊維フィルターバッグ 5枚入り, 5 x , NT 22/1

    ケルヒャー
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ケルヒャーの業務用クリーナー NT 22/1 Ap Bp 専用の合成繊維フィルターバッグです。 5枚入り。ダストクラスM(除去率99.9%)です。
    適合機種NT 22/1 Ap Bp質量(kg)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×210×50入数5
  • フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) テクノフレックス

    フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)

    テクノフレックス
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
    用途配管の心合わせに。地盤沈下・地震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:可鍛鋳鉄(FCMB270)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
  • 収納棚につける落下防止ネット ロー キングジム

    収納棚につける落下防止ネット ロー

    キングジム
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    収納棚につける落下防止ネット。落下防止に!。耐震度震度7相当。大きな収納物や積み重ねた収納物に!。背の低い収納物や棚間の狭いラックに!
    その他【対象物質量】100kg/枚セット内容本体、取扱説明書材質ネット:ポリエチレン / ベルト:ポリプロピレン / 面ファスナー:ナイロン耐震性震度7相当※耐震度は前後上下方向の加振にて測定。試験条件、収納物等によって異なる場合があります。
  • ドラム缶用液面計 エスコ

    ドラム缶用液面計

    エスコ
    5,450税込5,995
    1個
    翌日出荷
    適合オイル・軽油・水材質フロート:ポリエチレン全長(mm)表示部:115 フロート:125取付ねじ3/4”NPT目盛有効(L)表示:0・50・100・150・210
  • CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC

    CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • マルチロックピン(1000個入) アルミス

    マルチロックピン(1000個入)

    アルミス
    119,800税込131,780
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    ピンの波型形状がマルチと地面を強固にロックする
    用途シート固定に
  • バンパーリヤー (S232) MAZDA(マツダ)

    バンパーリヤー (S232)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • 韓味家 ステンレス製ビビンバスプーン パール金属

    韓味家 ステンレス製ビビンバスプーン

    パール金属
    429税込472
    1本
    翌々日出荷
    本格韓国気分。ビビンバやスンドゥブを食べるのに便利。
    材質ステンレス鋼長さ(mm)210形状ビビンバスプーン質量(g)46寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×50×20
  • バイクカバー 絆 平山産業

    バイクカバー 絆

    平山産業(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    5日以内出荷から32日以内出荷
    絆の国「日本」で生まれ長年の経験から培われた熟練の技術と知識が込められたバイクカバー。 特殊裁断により縫い目を少なくしました。雨水は流れに沿うように下方に落ち、雨濡れの心配も少なくなりました。 ベルト+ストッパーでしっかり固定。盗難防止予防対策品で、大きな穴あけを利用し各種ロック等で固定できます。
    用途二輪車用車体カバー仕様アクリル樹脂加工付属品収納袋付き素材厚手シルバーオックス、撥水・防水布
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L50-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2L50-~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMC

    MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド SMC

    CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • ピクトリコプロ・ソフトグロスペーパー ピクトリコ

    ピクトリコプロ・ソフトグロスペーパー

    ピクトリコ
    2,998税込3,298
    1個(50枚)
    3日以内出荷
    落ち着きのある光沢でしっとりと上品な仕上がりです。 アート紙本来のしなやかさを持つワンランク上の微光沢用紙です。 ナチュラルな紙の白さにより、被写体を柔らかに描き出します。
    坪量(g/m2)250表面微光沢
  • CQ Series(CQ2L50) SMC

    CQ Series(CQ2L50)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • CD Series(CDA2L50-2) SMC

    CD Series(CDA2L50-2)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CDQ2L50-2 SMC

    薄形シリンダ CDQ2L50-2

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MDB1L50) SMC

    MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MDB1L50)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L50-Z

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • RHC - ハイパワーシリンダ(RHCB50) SMC

    RHC - ハイパワーシリンダ(RHCB50)

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
  • CD Series(CDA2L50-4) SMC

    CD Series(CDA2L50-4)

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド