カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 保管用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「210l050」の検索結果

タイミングベルト L050形
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅50使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
シンクロベルト L050形
バンドー化学(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形Lベルト幅(mm)12.7ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
パワーグリップタイミングベルト L050形
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷から42日以内出荷同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。ベルト幅(mm)12.7材質(本体)クロロプレンゴムベルト呼び幅50種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
パーツケース 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ
(17件のレビュー)¥638税込¥7021個当日出荷バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。用途小物収納など。材質ポリプロピレン色クリア高さ(mm)50質量(g)376奥行(mm)210寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×210×50仕切板10((小)×9枚、(大)×1枚)仕切数(個)最大12仕切り(小)×9枚、(大)×1枚有効内寸法・奥行(mm)186有効内寸法・高さ(mm)43外寸(幅×奥行×高さ)(mm)296×210×50
アジャスターケース クアドロパック(QP)
rose(3件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷長さ調整が可能なケースです。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。積み重ねが可能で、工具整理、保管ケースとしても便利です。用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。材質ポリプロピレン(PP)色ナチュラル2018年トラスコ掲載ページ10 0839
収納棚につける落下防止ネット
キングジム¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷面ファスナーだから付け外しが簡単、収納物の取り出しもラクラクセット内容本体×1枚、取扱説明書材質ネット:ポリエチレン、面ファスナー:ナイロン耐荷重(kg)200適合支柱外周寸法:約120~210mm、Cチャンネル:30×30/40×40/45×45/50×50/55×45、Lアングル:40×40/50×50/40×60耐震性震度7相当
水中ポンプ(雑排水用) PSP-300S
PROSTYLE¥28,980税込¥31,8781台当日出荷汚物排水に強い!。接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス。魅力のコストパフォーマンス。多少の汚物・固形物を含んだ汚水に使用できます。一般雑排水(浄化槽、汚物槽、厨房などの排水用)。農業用(池・田畑・ハウス等の給排水に)寸法(mm)ホースバンド:50用(1個)質量(kg)約12.7コード長さ(m)6定格電流(A)50Hz:4.5、60Hz:6.3定格消費電力(W)50Hz:400、60Hz:600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×200×400運転水位(mm)開始:173運転可能最低水位(mm)60水温(℃)許容:0~40最大通過物径(Φmm)7水深(m)使用可能:5
ネームホルダーJBー612
スペーシア¥739税込¥8131個当日出荷パイプに取り付け表示するホルダーです。用途パイプに取り付け表示するホルダーですトラスコ品番108-1580材質透明ポリエステル樹脂質量(g)41内径(Φmm)30寸法(幅W×長さL)(mm)50×210
合成繊維フィルターバッグ 5枚入り, 5 x , NT 22/1
ケルヒャー¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ケルヒャーの業務用クリーナー NT 22/1 Ap Bp 専用の合成繊維フィルターバッグです。 5枚入り。ダストクラスM(除去率99.9%)です。適合機種NT 22/1 Ap Bp質量(kg)0.3色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×210×50入数5
収納棚につける落下防止ネット ロー
キングジム¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷から3日以内出荷収納棚につける落下防止ネット。落下防止に!。耐震度震度7相当。大きな収納物や積み重ねた収納物に!。背の低い収納物や棚間の狭いラックに!その他【対象物質量】100kg/枚セット内容本体、取扱説明書材質ネット:ポリエチレン / ベルト:ポリプロピレン / 面ファスナー:ナイロン耐震性震度7相当※耐震度は前後上下方向の加振にて測定。試験条件、収納物等によって異なる場合があります。
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)
テクノフレックス¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から9日以内出荷ノンアスベストパッキンを標準装着しております。用途配管の心合わせに。地盤沈下・地震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:可鍛鋳鉄(FCMB270)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
ドラム缶用液面計
エスコ¥5,450税込¥5,9951個翌日出荷適合オイル・軽油・水材質フロート:ポリエチレン全長(mm)表示部:115 フロート:125取付ねじ3/4”NPT目盛有効(L)表示:0・50・100・150・210
バイクカバー 絆
平山産業(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚5日以内出荷から32日以内出荷絆の国「日本」で生まれ長年の経験から培われた熟練の技術と知識が込められたバイクカバー。 特殊裁断により縫い目を少なくしました。雨水は流れに沿うように下方に落ち、雨濡れの心配も少なくなりました。 ベルト+ストッパーでしっかり固定。盗難防止予防対策品で、大きな穴あけを利用し各種ロック等で固定できます。用途二輪車用車体カバー仕様アクリル樹脂加工付属品収納袋付き素材厚手シルバーオックス、撥水・防水布
タオル&ドライバックセット 802310
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:802310。アクラポビッチ製のオフィシャルタオル&ドライバッグセットです。大小のタオルはコットン100%で出来ており、肌触りも良く吸水性にも優れています。また、濡れたタオルや着替えを持ち運ぶ際に必要なドライバッグは8Lとジャストサイズ!。販売備考:タオルサイズ:Lsize(70x140cm)、Ssize(50x100cm) ドライバッグサイズ:60x31cm(8L) タオル素材:コットン100%。色[カラー]:ブラック/レッド。サイズ:Lサイズタオル:70x140cm、Sサイズタオル:50x100cm、ドライバッグ:60x31cm。材質[素材]:タオル:コットン100%、ドライバッグ:ポリエステル210T。容量[リッター]:ドライバッグ:8。使用上の注意:ご使用前に必ず洗濯をしてからご使用ください。色の薄い衣類と同時に洗濯する場合、色移りの原因となるのでご注意ください。商品区分:アクセサリーセット内容Lタオル/Sタオル/ドライバッグ材質タオル:コットン100%、ドライバッグ:ポリエステル210T色ブラック/レッド容量(L)ドライバッグ:8寸法(cm)【Lサイズタオル】70×140【Sサイズタオル】50×100【ドライバッグ】60×31
サーモンレジン グレージングブラシ(異物混入防止レジンブラシ) GL11
ユニテール¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷本体と毛をエポキシレジンで固定した異物混入防止加工のグレ-ジングブラシです。材質ソフトポリエステル毛質量(g)45線径(Φmm)0.2毛丈(mm)50耐熱温度(℃)130寸法(長さL×幅W)(mm)210×50毛のかたさソフト
ウォーターポンプ レパード80-
GMB¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷適合メーカーNISSAN主な適合純正品番21082-42L01・21082-12G03・21010-Y7061・21082-Y4104・21082-V7500・21082-S8260・21082-Y4100・21082-20V00・21082-01P03・21082-W3661・21082-R8101・21082-22P00・21082-R9210・21082-N3600・21082-Y4101・21082-19V00・21082-42L02・21082-W3601・21082-50L60・21082-12G10・21082-14C00・210
蓄冷剤
コクゴ¥8,998~税込¥9,898~1ケース(20個)ほか7日以内出荷繰り返し使用可能で経済的。形状変化が少なく、ムダな保冷スペースを取らない。容器の強度が強い。各種断熱ボックスと一体型の設計が可能。特殊サイズ、特殊形状の対応も可能。用途生協、農協、無店舗販売の宅配。牛乳、乳製品の宅配。繰り返し使用される配送。贈答用、医薬品の配送など。(容器に抗菌・防カビ処理を施した蓄冷剤もご用意できます。)。※品番CAH-701:チルドボックス210L用蓄冷剤、CAH-1001:チルドボックス50L用蓄冷剤
ゴウセイジユシマルパッキン
BIGM(丸山製作所)¥259税込¥2851セット(5個)8日以内出荷規格9.5X15XT1.5図解NoBSM-840SLT-C2S オプション6 (延長ノズル1.2M)部品_No.66、BSA-420LDASH 第1段ブーム噴管、ノズル 左部品_No.5、SSA-α510-110 薬液配管部品_No.32、BSA-536シリーズ -A 動力噴霧機2 MS800S部品_No.18、BSA-420JDSG G-4 延長ノズル 右部品_No.45、MRS60-300-3 ヤクエキハイカン部品_No.31、BSM-1270SLT(18) オプション9 (ブームマーカランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.34、BSM-630SLT-BC2 希望付属品4 (ホース巻取機)部品_No.36、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.50、KBM-501D 第2段ブーム ノズル 左部品_No.34、BSM-1230L 第2段ブーム ノズル 左部品_No.17、KBM-500D-1(改訂版) 薬液配管部品_No.14、MS410RCL-2K 噴霧ホース部品_No.12、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム ノズル部品_No.46など
6カクボルト(+)WSW
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷規格M6X55X20(SMK)部品名称6カクボルト(+)WSW図解NoMS415R4CFS-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51、MS415R8CF-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51、CSH-95 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MSV413-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS413R2T-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51、MS315MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MSA413-M 調圧弁、吐出弁部品_No.52、MSA415R8CG-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51、MS413CA-K 調圧弁、吐出弁部品_No.51、MSV413R2L(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.51、BSW-210-K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MSV413R1TB-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50など