カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 建築金物(4)
- メカニカル部品(3)
- 農業機械(3)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- テープ(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(12)
- 水本機械製作所(5)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- CUC(中国産業)(2)
- 片岡産業(1)
- CKD(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- パール金属(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- 昭和コーポレーション(1)
- ハイサーブウエノ(1)
- 神港精機(1)
- carrozzeria(1)
エコロジープロダクト
「315l050」の検索結果

タイミングベルト L050形
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅50ベルト形L
シンクロベルト L050形
バンドー化学(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)12.7種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
パワーグリップタイミングベルト L050形
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥2,698税込¥2,9681本3日以内出荷から42日以内出荷同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43ベルト呼び幅50材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
足長Uボルト
昭和コーポレーション¥169税込¥1861個当日出荷から5日以内出荷通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ユニクロメッキ
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-315Z
SMC¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷ストローク(mm)315クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
シルバーシンク(前処理用つけおきシンク)
ハイサーブウエノ¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷シンク有効寸法:340×190×H310シンク容量(使用水量目安):15~20Lシルバーバスケット:315×153×H120電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1KW温度調節:30℃~90℃(サーモスタット)プラグ形状:接地2P 15A電源コード:1.5m排水バルブ:15A(ステンレスフレキホース50cm付)質量:約16kg。洗浄機だけでは簡単に落ちないガンコなチーズや油汚れ、茶しぶなどを落としやすくする為の、前処理用つけおきシンクです。高温が保てるヒーター付きなので洗浄剤が溶けやすく洗浄能力を充分に引き出しますので、効率よく作業できます。スリムでコンパクトなので置き場に困りません。専用のシルバーバスケットは仕切が取り外しできますので用途にに合わせてご使用できます。作業方法1.シンク内に水を入て温水を作ります。2.汚れたナイフ、フォーク類をシルバーバスケットに入れてシンク内へ。3.前処理用洗浄剤を投入して高温を維持したまま約20~30分つけおきします。4.つけおき終了(この時点でおおよその汚れは洗浄されています。)5.仕上に洗浄機に入れて、最後の汚れと洗浄剤をすすぎます。材質ステンレス幅(mm)382高さ(mm)800奥行(mm)240TKG品番9-0788-1001TKG品番(2017)6-0702-0501
スムースクリーンカット牛刀包丁180ふっ素加工
パール金属¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷材質表面加工/ふっ素樹脂加工 刃身:ハイカーボンステンレス鋼 刃の形状:両刃 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)質量(g)90寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×50×15
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から16日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から25日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
ガイド付シリンダ (MGGMB50-3~)
SMC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
キーワイヤーホルダー ワイヤー径1mm 全長150mm
水本機械製作所¥119税込¥1311個当日出荷から8日以内出荷7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型
片岡産業¥12,980税込¥14,2781セット5日以内出荷下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。 今回の新型では従来のピンヒンジ開口切欠部をなくしあるきやすさを加えました。種別ノンスリップ・横断溝用ピッチ細目種類ますぶた
10.1型HD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット
carrozzeria¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷仕様●AAC:AAC-LC●BMP:.bmp●FLAC:V1.3.0●HIGH HPF:ON / OFF●HIGH HPFスロープ:-6 / -12 / -18 / -24 dB/oct●HIGH位相:NORMAL / REVERSE●HPFスロープ:-6 / -12 / -18 / -24 dB/oct●HPF周波数:25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 Hz●JPEG:.jpeg / .jpg / .jpe●LPFスロープ:-6 / -12 / -18 / -24 / -30 / -36 dB/oct●LPF周波数:25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 Hz●MID HPF:ON / OFF●MID HPF周波数:25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 Hz●MID LPF:ON / OFF●MID LPF周波数:1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15 / 4 / 5 / 6.3 / 8 / 10 / 12.5 kHz●MID位相:NORMAL / REVERSE●MP3:MPEG-1 & MPEG-2 & MPEG-2.5 AUDIO LAYER-3●PNG:.png●SW LPF:ON / OFF●SW LPFスロープ:-6 / -12 / -18 / -24 / -30 / -36 dB/oct●SW LPF周波数:25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 Hz●SW位相:NORMAL / REVERSE●USBクラス:MSC(Mass Storage Class)●WAVE:Linear PCM●WMA:Ver. 9.2 Profile L1●アース方式:マイナスアース方式●イコライザー:13バンドグラフィックイコライザー●イコライザー周波数:50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz / 2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz●カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM / HD-TVI互換●サンプリング周波数:8 kHz ~ 192 kHz●スピーカーレベル:-24 dB ~ +10 dB●セキュリティ方式:WPA2(Personal)/ WPA3(Personal)●タイムアライメント:0 ~ 350 cm●ノーズ寸法:170(W)mm × 46(H)mm × 10.5(D)mm●ハイパスフィルター:ON / OFF●ファイルシステム:FAT16 / FAT32 / NTFS / exFAT●プリアウト最大出力:4.0 V●ローパスフィルター:ON / OFF●位相:NORMAL / REVERSE●対応チャンネル:36 ch(5 GHz)●対応規格:IEEE 802.11 a/n/ac(5 GHz)●調整幅:±12 dB(2 dB/step)●負荷インピーダンス:4 Ω(4 Ω~8 Ω(2 Ω×1ch)使用可能)●有効表示面積:223.680 mm × 125.820 mm出力BLE:最大 +5 dBm、最大 +13 dBm,最大 +4 dBm(Power class 2)最大出力(W)50 × 4 ch / 50 × 2 ch + 70 × 1 ch(サブウーファー使用時)温度(℃)-10 ~ +60方式TFT アクティブマトリクス方式本体質量(kg)0.98(本体、コード含まず)取付寸法(mm)178 ×50 ×156定格出力(W)22 × 4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイ:259.5×164×36入力1系統(Type A)周波数1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15 / 4 / 5 / 6.3 / 8 / 10 / 12.5 kHzアンテナサイズ(mm)33 × 14.7 × 36使用電源(V)DC 14.4 (10.8 ~ 15.1 使用可能)周波数帯域(MHz)2402~2480ディスプレイ1 kg(ディスプレイ、コード含まず)受信周波数522 kHz ~ 1629 kHz,76.0 MHz ~ 99.0 MHz画面サイズ10.1型ワイドディスプレイ画素数1280 × 720 × 3(RGB)受信方式92チャンネルマルチチャンネル受信方式BluetoothBluetooth 5.2 certified最大消費電流(A)10アスペクト比0.6729166667供給電流(A)最大最大1.5 (type-A)USB規格USB 1.1 / USB 2.0 Full Speed / USB 2.0 High Speed
ステンレス ロングSBMシャックル SUS316
水本機械製作所¥82,980税込¥91,2781個8日以内出荷SBMシャックルと比較して長さが2倍になっています、ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
伸縮三角コーン 62cm #0335シリーズ
CUC(中国産業)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷伸縮式の構造で、持ち運びや収納が楽々。伸縮式で持ち運び便利なコーンは抜群の安全対策!。使用しないときは縮ませて保管しやすい伸縮式三角コーン41cm(S)。軽量な素材でつくられているので持ち運びも便利です。高輝度反射なので、夜間の使用にも最適です。色は、蛍光グリーン、蛍光オレンジ、蛍光イエローからお選びいただけます。誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な安全反射商品の売れ筋を豊富にラインナップ。仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):245×245×620●商品重量(g):600●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):315×50×50●パッケージ重量(g):640●サイズ:L●色:蛍光イエロー●原産国:中国アズワン品番65-8929-38
伸縮三角コーン 62cm #0335シリーズ
CUC(中国産業)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷伸縮式の構造で、持ち運びや収納が楽々。伸縮式で持ち運び便利なコーンは抜群の安全対策!。使用しないときは縮ませて保管しやすい伸縮式三角コーン41cm(S)。軽量な素材でつくられているので持ち運びも便利です。高輝度反射なので、夜間の使用にも最適です。仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):245×245×620●商品重量(g):600●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):315×50×50●パッケージ重量(g):640●サイズ:L●色:蛍光グリーン●原産国:中国アズワン品番65-8929-34
丸カンボルト ブネジ
水本機械製作所¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
アイプレート つば付リングボルト ミリネジ 捻径M-10
水本機械製作所¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
キーワイヤーホルダー ワイヤー径1.5mm 全長150mm
水本機械製作所¥199税込¥2191個8日以内出荷7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
アロンバンド
BIGM(丸山製作所)¥189税込¥2081個8日以内出荷規格CV-250A図解NoBSA-650C -1シリーズ オプション ホイールアングルセンサ部品_No.13、KBM-410 薬液配管部品_No.100、BSM-640SLT 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.15、MSB080部品_No.25、BSA-650C -1シリーズ オプション2 畝間散布装置5連部品_No.78、BSA-950-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.38、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)~2016年9月部品_No.15、MSB2200R ポンプ部品_No.7、BSA-536シリーズ -A オプション 畝間散布装置5連部品_No.83、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.2、MSB110S MSB110S部品_No.38、MS315MC-1(60HZ) フレーム部品_No.38、G-5 530L 噴頭部(1)部品 アロンバンド_No.8、GS17EMSR 付属品部品 アロンバンド_No.7、G-4 希望付属品-2部品 アロンバンド_No.22など
ウエコミボルト
BIGM(丸山製作所)¥899税込¥9891個8日以内出荷規格M8X110X11X18部品名称ウエコミボルト図解NoMS315EW-1 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.33、GKSL3315R1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MRS90-502BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MSA415R4C-125(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.35、MSA415R4C-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.35、MSV415R2L(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MS415R4CF-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.35、MSV415L(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MS415R8CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.32、MS315EA 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.32など
チヨウアツベンサツク
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷部品名称チヨウアツベンサツク図解NoMS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、SD41 付属品,希望付属品部品_No.23、MS413 -A 付属品,希望付属品部品_No.21、MSV415L(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、MS415MC-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、MSA415R8C-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MS410EW-3M-A ハリマーク,フゾクヒン,オプション部品_No.20、MS415R4CF-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MRS75-503 動力噴霧機(チョウアツベン ハキダシベン)部品_No.31、MS315MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、MLSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MSV415L-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33など
エアシリンダ CDBA2F50
SMC¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L
日東電工(旧:Permacel)¥71,980税込¥79,1781箱(3巻)24日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5テープタイプ手で切断可能
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50-3~)
SMC¥88,980税込¥97,8781個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WF50)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
油回転式真空ポンプ(二段式ベーン型)
神港精機¥319,000税込¥350,9001個91日以内出荷・静穏性・低振動で運転可能です。・二段圧縮で高真空領域まで能力が発揮できます。・安定した高い高耐久性を誇り、過酷な現場での使用実績があります。・またシンプルな構造で故障が少なくメンテナンスが容易です。・使用用途例:真空半田付け装置 ダイカストマシン 薄膜形成装置 真空ミキサー シート成型機 真空乾燥・冷媒封入定格電圧(V)AC200