カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(204)
- 油圧機器・油圧ホース(186)
- 制御機器(70)
- トラック純正部品(70)
- バイク純正部品(66)
- 自動車純正部品(55)
- バイク部品(39)
- 切削工具(22)
- 作業工具(16)
- 測定用品(14)
- 農業機械(12)
- メカニカル部品(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 電気材料(5)
- 機構部品(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 整備工具・収納(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- 空圧工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 防災用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 縫製用品(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(366)
- スズキ(46)
- 日野自動車(36)
- ホンダ(35)
- WURTH ELEKTRONIK(25)
- トヨタ(24)
- U-KANAYA(21)
- IDEC(和泉電気)(19)
- 東洋技研(18)
- 三菱ふそう(14)
- AC-PERFORMANCELINE(14)
- いすゞ自動車(12)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(10)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
- UDトラックス(9)
- 測範社(8)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(7)
- SMC(5)
- カーメックス(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「211-1.5」の検索結果

NRFシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から31日以内出荷質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
引張スプリング(21-0620~21-1155)
サミニ(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1袋(2個)当日出荷から9日以内出荷ピアノ線の引張ばねになります。材質SWP-A表面処理防錆油塗布フック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
ロング六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥369税込¥4061本当日出荷サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)![テープのり norino (ノリノプロ) しっかり貼れる (22m) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18857668-180626-02.jpg)
テープのり norino (ノリノプロ) しっかり貼れる (22m)
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥359税込¥3951パック当日出荷独自機能が圧倒的なパフォーマンスを実現!。テープたるみ安心補償「たるみ」や「絡まり」などテープ起因の不具合が発生した場合、新品交換いたします。1.テープたるみを防ぐ!パワーギア。巻き取りの不具合を検知し自動で修復。テープの絡まりが起きず、最後まで使用いただけます。2.糊カス除去!クリーンローラー。先端内部に取り付けたローラーが、ヘッドに付着した糊カスを除去。紙面にカスが付着するのを防ぎます。3.片手で簡単!プッシュオープンキャップ。ボタンを押すだけでキャップが開いて使用できます。4.はみ出しを防ぐ!はしピタガイド。ガイドを紙の端に引っ掛けて引くだけ。はみ出さず糊付けができるガイド機能です。5.様々なシチュエーション、用途に応じて選べる糊の種類。本品は「しっかり貼れる」タイプです。6.つめ替え簡単。テープ交換は、本体の中身を取り出してカートリッジを載せるだけ。簡単に詰め替えることができます。仕様テープのり・アシッドフリータイプしっかり貼れるテープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)22
ブレーキパッド(プレミアムタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)¥6,990税込¥7,6891セット(4枚)当日出荷から7日以内出荷ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
サーフォーム 簡易型
STANLEY(Stanley Black & Decker)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個欠品中ヤスリとカンナがひとつになった多用途の切削工具。 荒削りから表面仕上げまで、またペンキはがし、サビ落としなど多彩な用途に応用がきくサーフォーム。 網目状の刃ですから目づまりなしで、スムーズに効率よく作業できます。幅(mm)42全長(mm)180適合替刃21-515RoHS指令(10物質対応)対応![テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512154-231212-02.jpg)
テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m)
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥259税込¥2851パック当日出荷テープのり(テープ交換式、つめ替え式), 防塵性抜群のシャッターキャップ搭載タイプしっかり貼れるテープ長さ(m)10繰り返し・詰め替え対応
直流電圧用デジタルパネルメータ(マルチ表示)
渡辺電機工業¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から8日以内出荷取付方式盤面取付入力種類直流電圧入力電圧(V)±700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 赤 6mm, 12 V dc
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 × 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化長さ(mm)34.4定格電圧(V)12dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)6発光色赤定格電流(mA)20光度(mcd)3500RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)3
精密用プライヤー
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481丁当日出荷から翌日出荷遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。入念に角を丸めたヘッド形状を採用しており、素材を傷つけるような鋭いエッジがありません。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。均一な曲げ動作が可能で、よりダイレクトな作業感覚を実現しています。グリップ表面を滑らかに研磨しており、対象物に傷を付けずに掴むことができます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。平らで幅広のアゴと、滑らかに研磨された掴み面を備えています。用途部品をつかむ、曲げる作業に種類精密プライヤ![フェルトでクラウン アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84301755-241017-02.jpg)
フェルトでクラウン
アーテック[学校教材・教育玩具]¥319税込¥3511個5日以内出荷カラフルなフェルトをつなげて王冠をつくろう! フェルトをボタンでとめてつなげてカラフルな王冠を作れる。仕様●商品サイズ:150×200×2mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):17●材質:ポリエステル●1個梱包形態:袋入●製造国:中国アズワン品番68-0446-60
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥22,980~税込¥25,278~1箱(10本)ほか当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
トラモンティーナ ポリウッド Jナイフ丸
トラモンティーナ¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷トラモンティーナカトラリー、ナイフ、バーベキュー製品をはじめ、各種キッチンツールを作り続けて100年余り。シュラスコで有名なブラジルを代表する、南米No.1キッチンウェアブランド。ポリウッドシリーズ特殊なポリエステル溶液に浸した木板を何層にも圧着したパッカーウッド仕様です。食器洗浄機、耐衝撃・耐火にも優れ、ナイフは鋭い切れ味が特徴です。食器洗浄機対応全長(mm)250刃渡り(mm)110
アルミ BLK/GLD ( リア )
AC-PERFORMANCELINE(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から4日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
アルミ BLK/GLD (フロント)
AC-PERFORMANCELINE(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から4日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
カラーメータ(色差計・測色計)
アミッタリ¥44,980税込¥49,4781個当日出荷色差表示Δ(L, a, b), Δ(Eab, Cab, Hab),Δ(Y, x, y), Δ(X, Y, Z), Δ(Rs, Gs, Bs) or Δ(WI, YI , Tw) 表示される色空間(L, a, b), (L, Cab, hab), (Y, x, y), (X, Y, Z),(Rs, Gs, Bs) or (WI, YI, Tw) 統計機能(最大値、最小値、平均値、標準偏差) PASS/WARN/FAIL(合否、警告)を行うための色差許容値を設定可能 9つの色差ターゲットカラーを保存 オートメモリー(99セット)&リード機能 ユーザー校正機能により、高精度な測定が可能 デジタルバックライト表示 オートパワーオフ機能用途2色間の色差を測定するために設計された、非常にコンパクトで使いやすい三刺激値カラーメーターです。織物、紙、皮革、画材など、無照明・無蛍 光の試料の色を測定するために設計されており、品質管理や、幅広い産業でのアプリケーションにご使用いただけます。仕様データ保存:99セット(LCD表示から直接読み取り)、ターゲット色の保存:9チャネル:測定又はキーパッドでセット可セット内容本体、測定ヘッド、ホワイト校正カード、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)本体:140×70×31測定範囲L: 5to100質量(g)205(電池は含まない)使用温度範囲(℃)操作:0~40(32~104°F)、保存:-10~40(14~104°F)電源1.5V 単4電池 ×4本表示トリプル4デジット、LCD表示、照明/ジオメトリ:45°/0°:45°での照明、0°での測定色差:△(L、a、b)、△(Eab、Cab、Hab)、△(Y、x、y)、△(X、Y、Z)、△(Rs、Gs、Bs)または△(WI、YI、Tw)色空間:(L、a、b)、(L、Cab、hab)、(Y、x、y)、(X、Y、Z)、(Rs、Gs、Bs)または(WI、YI、Tw)再現性標準偏差△Eab 0.5以内(測定条件:標準白色板の測定値の平均値)電源自動OFF約3分照明白色LEDランプ寸法(Φ×mm)センサ:44×55インターバル約2秒測定条件CIE2°標準オブザーバー測定エリア寸法約Φ10mm使用湿度範囲(%RH)操作:<85、 保存:<70
フロントスプロケット 420-15
AFAM(アファム)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:20211-15。適合情報:。ホンダ[HONDA] RS125R 87-07。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:420。材質[素材]:鉄材質鉄歯数15Tチェーンサイズ420
TAC耐熱ダクト MD-25
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥48,980~税込¥53,878~1本翌々日出荷特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。(防炎1級合格品)用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~250材質特殊コーティングガラスクロスRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ メッキ (フロント)
AC-PERFORMANCELINE(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
耐熱ダクトホース TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥52,980~税込¥58,278~1本(5m)3日以内出荷から5日以内出荷特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。 熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに適します。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~250材質特殊コーティングガラスクロス・SUS304色シルバー最高使用圧力(MPa)0.007使用流体空気許容曲げ半径(mm)80許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)特性耐熱
...









![テープのり norino (ノリノプロ) しっかり貼れる (22m) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18857668-180626-02.jpg)





![テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512154-231212-02.jpg)









![フェルトでクラウン アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84301755-241017-02.jpg)