カテゴリ

  • 自動車純正部品(650)
  • 制御機器(557)
  • トラック純正部品(344)
  • バイク純正部品(218)
  • メカニカル部品(167)
  • 農業機械(153)
  • 切削工具(109)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
  • 電気材料(63)
  • 保管用品(60)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • 建材・エクステリア(45)
  • 機構部品(37)
  • 店舗什器・備品(34)
  • 卓上消耗品(33)
  • 自動車補修部品(29)
  • バイク部品(27)
  • 作業工具(27)
  • 縫製用品(24)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 安全標識(21)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 厨房用品(14)
  • 建築金物(14)
  • 測定用品(13)
  • 研磨材(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 医療(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 電動工具(9)
  • オフィス家具(8)
  • 物流用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 事務用品(6)
  • テープ(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 介護用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 家電(5)
  • 空圧工具(4)
  • 防災用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「211-8」の検索結果

3,016件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DE211/08(GKB2202E) BIGM(丸山製作所)

    DE211/08(GKB2202E)

    BIGM(丸山製作所)
    65,980税込72,578
    1個
    8日以内出荷
    備考DE211/08部品名称DE211/08(GKB2202E)図解NoGKB2202EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.1、GKB2202EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.1、GKB2202EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.1
  • 円形定性ろ紙 No.2 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.2

    ADVANTEC(18件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%
  • TAC硬質ダクトPP TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC硬質ダクトPP

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
    用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80使用流体空気(送風)特性送風/焼却可能
  • ステアリングラックブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ステアリングラックブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(129件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から18日以内出荷
    ハンドルを切る際に伸縮します。 また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。 主に耐候性に優れたゴムを使用しています。 バンド付。
  • スーパーサラセン ニイタカ

    スーパーサラセン

    ニイタカ(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個(4kg)
    当日出荷
    コンパクトな高濃度洗剤です。油汚れに強く、洗浄作業が楽になります。
    成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)安定化剤寸法(mm)203×124×254液性弱酸性使用量水40Lに原液10~20gまたは水1Lに6倍希釈液1.5~3.0g繰り返し・詰め替え対応
  • (ML211)TUBE,NYLON(8) 三菱ふそう

    (ML211)TUBE,NYLON(8)

    三菱ふそう
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • カラータッチ (メタリック、パール) 武蔵ホルト

    カラータッチ (メタリック、パール)

    武蔵ホルト(39件のレビュー)
    869税込956
    1本(20mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ホルツ カーペイント (メタリック、パール) 武蔵ホルト

    ホルツ カーペイント (メタリック、パール)

    武蔵ホルト(72件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(180mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • クリップ TAISHA(大社)

    クリップ

    TAISHA(大社)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • パーフェクトクリーンDX 呉工業(クレ)

    パーフェクトクリーンDX

    呉工業(クレ)(16件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(300mL)
    当日出荷
    燃料系統の強力クリーニングに加え、燃料タンク・燃料系統の防錆や燃料の酸化劣化の防止、水抜き効果などに、マルチな効果によりエンジン性能を大幅に回復させる燃料添加剤です。
    用途4サイクルエンジン自動車用燃料添加剤(オートバイ、農業機械にも対応)。質量(g)310危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性寸法(mm×Φ)213×53
  • ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • Kシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)

    Kシリーズ 引張コイルばね

    KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。
    材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
  • PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ タカチ電機工業

    PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタ

    N2 ナイロンチューブ(インチサイズ)

    ニッタ(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
  • 撥水シャンプー30 古河薬品工業

    撥水シャンプー30

    古河薬品工業(16件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(18L)
    当日出荷
    新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプで、普通車約180台分の洗車が可能です。泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。
    付属品コックトラスコ品番497-2431寸法(mm)W295×D288×H286内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率30倍性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型洗浄瓶(広口)500ml サンプラテック

    丸型洗浄瓶(広口)500ml

    サンプラテック
    419税込461
    1個
    欠品中
    容量(mL)500材質(本体)ポリエチレン
  • ネーム9 既製(キ) シヤチハタ

    ネーム9 既製(キ)

    シヤチハタ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
    用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印
  • ミニのびのび手袋 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ミニのびのび手袋

    アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
    155税込171
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    カラーが豊富な手袋ダンスや応援で大活躍。カラフルな幼児用サイズの手袋です。よく伸びます。ダンスや応援にカラーが豊富なので、クラスごとに色分けできます。材質:アクリル、ポリエステル、スパンデックス。サイズ:約120×110mm(伸びていない状態)
    用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
  • 円形定量ろ紙 No.5B ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.5B

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
    仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.21JIS規格JIS P3801 5種B最高使用温度(℃)120質量(g/m2)108使用pH範囲0~12保留粒子径(μm)4ろ水時間(s)195灰分0.01%
  • シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用) TRUSCO

    シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

    TRUSCO
    789税込868
    1パック(6巻)
    当日出荷
    絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。 湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。 テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。
    用途ガラス、サッシ用。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
  • コンビネーションレンチ(インチサイズ) KTC

    コンビネーションレンチ(インチサイズ)

    KTC(7件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様21世紀バージョンインチサイズ
  • スパナ(インチ) KTC

    スパナ(インチ)

    KTC(7件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
  • コルゲートグランド ストレート型 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コルゲートグランド ストレート型

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
    材質66ナイロン製使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スティック・pH試験紙(pH-Fix) MN(MACHEREY-NAGEL)

    スティック・pH試験紙(pH-Fix)

    MN(MACHEREY-NAGEL)(5件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(100枚)
    当日出荷
    変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。 スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく、有害サンプルで指を濡らすことはありません。 異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。
    仕様プラスチックケース入長さ(mm)85幅(mm)6タイプスティック
  • 直流電圧用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業

    直流電圧用デジタルパネルメータ

    渡辺電機工業(3件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付
  • メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルケーブルグランド(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
    用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーテンリングランナー サクセス

    カーテンリングランナー

    サクセス
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • カード立て L型 PLUS(プラス)[文具]

    カード立て L型

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    オフィスの案内表示用、店舗のプライスカード立て等に最適。 接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。 改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。 その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。 表示面傾斜角度:70° 中紙入り
    材質透明メタクリル樹脂厚さ(mm)2.0(収納カード厚最大0.8まで)傾斜角度(°)表示面:70
  • スーパーロングSカン ステンレス製 水本機械製作所

    スーパーロングSカン ステンレス製

    水本機械製作所
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
    用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21使用荷重(kN)0.07
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
  • (90179)NUT トヨタ

    (90179)NUT

    トヨタ(9件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • (ML211)TUBE ASSY(8) 三菱ふそう

    (ML211)TUBE ASSY(8)

    三菱ふそう
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
  • エバックハイローリングマットDX CONDOR(山崎産業)

    エバックハイローリングマットDX

    CONDOR(山崎産業)(5件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    芝にボリュームを持たせ、腰折れしにくく適度な、クッション性がありさらに除塵性能が高まりました。
    種別玄関マット材質E.V.A厚さ(mm)21グリーン機能除塵、防炎設置場所屋外
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 建築用 和紙マスキングテープ リンレイテープ

    建築用 和紙マスキングテープ

    リンレイテープ
    6,998税込7,698
    1箱(70巻)
    当日出荷から19日以内出荷
    建築養生に最適な強粘着タイプの和紙マスキングテープです。
    用途建築塗装用テープ厚さ(mm)0.093伸び(%)6引張強度(N/cm)32.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW

    IKO(日本トムソン)(22件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 部品 家庭用高圧洗浄機 FAW110SB FAW110SB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 家庭用高圧洗浄機 FAW110SB FAW110SB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • バックアップリング 阪上製作所

    バックアップリング

    阪上製作所(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットレール FXA21 ケージーパルテック

    フラットレール FXA21

    ケージーパルテック(4件のレビュー)
    879税込967
    1本(1830mm)
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様加齢対応薄型材質A6063S-T5高さ(mm)3
...