カテゴリ

  • バイク純正部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「2112-022」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防音保護具耳栓x-fit 300組入 UVEX(ウベックス)

    防音保護具耳栓x-fit 300組入

    UVEX(ウベックス)
    ¥8,698税込¥9,568
    1組(300個)
    当日出荷
    X型のエンボス加工なので、装着が簡単です。
    トラスコ品番818-7887材質/仕上本体:ポリウレタン(PU)色グリーンサイズフリー質量(g)300コードなしNRR値37
  • サンドブラスト ノズルセット (045) ケルヒャー

    サンドブラスト ノズルセット (045)

    ケルヒャー
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:045
  • (53211)ラジエータ サポート RH トヨタ

    (53211)ラジエータ サポート RH

    トヨタ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ストレート

    日本モレックス(molex)
    ¥469税込¥516
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金ストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • (62211)フロントピラー ガーニッシュ RH トヨタ

    (62211)フロントピラー ガーニッシュ RH

    トヨタ(3件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 直動式2ポートソレノイドバルブ VX21シリーズ SMC

    直動式2ポートソレノイドバルブ VX21シリーズ

    SMC
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2オリフィス径(Φmm)2
  • V Series(VXK2112) SMC

    V Series(VXK2112)

    SMC
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2
  • 強力長シャックル コンドーテック

    強力長シャックル

    コンドーテック(3件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    矢板の引き抜き作業等に便利です。 粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
  • ハイパー型強力長シャックル コンドーテック

    ハイパー型強力長シャックル

    コンドーテック
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    割ピンを使用しない、新タイプの緩み止めナット(ハイパーロードナット)を採用しました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    MC-LED4 Sの1/2の明るさ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
    仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバースクエア型カバー電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
  • パスカラート PA2112(両端ステンレス金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2112(両端ステンレス金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G3/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:36、Y:30最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)内管:耐油性合成ゴムホース内径(Φmm)19金具両端F質量(g/個)(金具F)369材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)29.7材質(金具)ステンレス(SUS304)質量(g/m)ホース:960推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70
  • パスカラート PA2112(両端ステンレス金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2112(両端ステンレス金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G3/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:36、Y:30最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)内管:耐油性合成ゴムホース内径(Φmm)19金具両端C質量(g/個)(金具C) 369材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)29.7材質(金具)ステンレス(SUS304)質量(g/m)ホース:960推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70
  • パスカラート PA2112(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2112(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具F】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雄30°シート(金具F接続側)×R3/4六角対辺(mm)36(アダプタ)最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36ホース内径(Φmm)19金具【金具F/接続部】雌30°シート寸法Y(mm)30材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)84補強層2Wホース外径(Φmm)29.7質量(g/m)960推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具F】364、【アダプタ】172
  • パスカラート PA2112(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2112(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雌30°シート(金具C接続側) x R3/4規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)36最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36ねじ規格【金具C】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雌30°シート(金具C接続側) x R3/4ホース内径(Φmm)19金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)30材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)84補強層2Wホース外径(Φmm)29.7質量(g/m)960推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】369、【アダプタ】172
  • 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • HW1Mシリーズ IDEC(和泉電気)

    HW1Mシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    保護構造IP65端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)取付穴径(Φmm)22操作部形状レバースイッチ
  • カバー,ムーバブルドライブ 21122-02G00-000 スズキ

    カバー,ムーバブルドライブ 21122-02G00-000

    スズキ
    ¥769税込¥846
    1個
    4日以内出荷
  • スクリユ 02112-0522B スズキ

    スクリユ 02112-0522B

    スズキ
    ¥68税込¥75
    1個
    4日以内出荷
  • ブッシュ 1 102-22123-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブッシュ 1 102-22123-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
  • ローラ 2.5X11.8 92122-0021 Kawasaki

    ローラ 2.5X11.8 92122-0021

    Kawasaki
    ¥119税込¥131
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番92122-0021代表車種KX250ZGF主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V DINレール SIEMENS

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V DINレール

    SIEMENS
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens Sirius シリーズソリッドステートリレーはゼロポイントスイッチングを特長としています。3 相回路の用途を見つけ、ねじ固定取り付けで最大 30 A の短絡保護を実現します。IP20 等級の保護 横並びに設置
    仕様●最小負荷電流:15 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF22●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2112アズワン品番65-8086-99
  • (32211)アダプタ,ポペツトバルブ,BOSCHBRAK,1202-0092(ブースタ,クラッチ) 日野自動車

    (32211)アダプタ,ポペツトバルブ,BOSCHBRAK,1202-0092(ブースタ,クラッチ)

    日野自動車
    ¥1,122税込¥1,234
    1個
    10日以内出荷
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    21日以内出荷
    MC-LED4 Dの1/2の明るさ スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
    仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバードーム型カバー電源要(別置・別売品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内