カテゴリ

  • バイク部品(9)
  • 家電(6)
  • 安全保護具(5)
  • 制御機器(4)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「x-fit」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • X FIT HP Hankook(ハンコック)

    X FIT HP

    Hankook(ハンコック)
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
  • 防音保護具耳栓x-fit 300組入 UVEX(ウベックス)

    防音保護具耳栓x-fit 300組入

    UVEX(ウベックス)
    8,398税込9,238
    1組(300個)
    当日出荷
    X型のエンボス加工なので、装着が簡単です。
    トラスコ品番818-7887材質/仕上本体:ポリウレタン(PU)グリーンサイズフリー質量(g)300コードなしNRR値37
  • 耳栓 x-fit (ひもなし) 200組入 UVEX(ウベックス)

    耳栓 x-fit (ひもなし) 200組入

    UVEX(ウベックス)
    6,998税込7,698
    1箱(200組)
    当日出荷
    X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。
    用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値32遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36SNR値37
  • 耳栓 x-fit (ひも付き) 100組入 UVEX(ウベックス)

    耳栓 x-fit (ひも付き) 100組入

    UVEX(ウベックス)
    8,798税込9,678
    1箱(100組)
    5日以内出荷
    X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。
    用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値32遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36SNR値37
  • 耳栓 x-fit detec (ひも付き) 100組入 UVEX(ウベックス)

    耳栓 x-fit detec (ひも付き) 100組入

    UVEX(ウベックス)
    17,980税込19,778
    1箱(100組)
    4日以内出荷
    鮮やかな青色で、食品等に混入した場合でも区別がしやすい。金属探知機に反応し、発見しやすい。X型のエンボス加工なので、快適な装着感。遮音性が高いです。使い捨てタイプ。
    用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値32遮音値(dB)【低域周波】34【中域周波】34【高域周波】36SNR値37
  • レーザータイプ Laser Sniper X1 Fit2 1000 ショットナビ

    レーザータイプ Laser Sniper X1 Fit2 1000

    ショットナビ
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    超軽量・超コンパクトな最長距離計測1000mの協議対応モデルのレーザー計測器です。 目標物までの距離をボタン1つで簡単計測、高低差計測とこれらを加味した「打つべき目安距離」も瞬時案内します。コースの起伏を意識せず計測された距離を把握してのスイングが可能です。 目標物を狙って測るショット計測で、フェアウェイサイドのバンカーやドックレックコーナー付近の木など、目視だけではなかなか測れない距離やコースの起伏を目標物を定めて自由に計測。 ファインダーの照準に目標物を入れ「計測ボタン」を押すだけで直線距離と高低差、更に打つべき目安距離も自動計算されて表示されるので、適したクラブの選択に役立ちます。 ピン捜索を手助けするスキャン計測(連続計測)ならピンフラッグ付近奥の木や看板などの目標物に照準をあわせた後にボタンを押したままゆっくりとピンフラッグ方向に移動することでピンフラッグに照準が合うと本体が振動し計測完了します。
    付属品キャリングケース、ストラップ、レンズクロス、CR2リチウム電池(動作確認用サンプル)、取扱説明書件保証書測定範囲10~1093yd.質量(g)138(電池含まず)電源CR2リチウム電池×1(商品に付属の電池は動作確認用サンプル電池)倍率(倍)6外寸(mm)89×72×36測定範囲(m)10~1000動作/保管温度(℃)-10~50/-20~60レーザー波長(nm)905RoHS指令(10物質対応)対応レーザー(規格)IEC60825-1 Class 1M Laser Productひとみ径(Φmm)3.3アイレリーフ(mm)21防水IP4(生活防水程度)
  • フレックスフィット ツーリング イスカル

    フレックスフィット ツーリング

    イスカル
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッテ Fit’s オリジナルミント 12枚x10 ロッテ

    ロッテ Fit’s オリジナルミント 12枚x10

    ロッテ
    1,798税込1,942
    1セット(12枚×10個)
    3日以内出荷
    キレのある清涼感が長く続くます。爽やかなミントの味、長続き50分。「洗練されたデザイン」 「圧倒的な持続力」 「スタイリッシュな引き抜き方」を持ち、常に時代にフィットしたスタイルで快適な気分を長時間感じ続けることができるガムです。メントールをベースに、柑橘類の皮(ピール)が持つ独特の苦味をアクセントとして加えたクセになる味です。
    保存環境常温入数1セット(10個入)
  • ソフキャッチEX-FIT セーフティ ウレタン ノーマルパーム おたふく手袋

    ソフキャッチEX-FIT セーフティ ウレタン ノーマルパーム

    おたふく手袋
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。
    用途刃物を扱う作業、産業収集・清掃業、ガラス加工作業、土木建築業
  • TS 耳栓 ディスペンサー one 2 click 重松製作所

    TS 耳栓 ディスペンサー one 2 click

    重松製作所
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    UVEXX-FIT専用容器
    トラスコ品番816-7571質量(g)300アズワン品番64-8899-36
  • 完全ワイヤレスイヤホン Quietcomfort Ultra Earbuds 2nd Gen BLACK [ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応] BOSE(ボーズ)

    完全ワイヤレスイヤホン Quietcomfort Ultra Earbuds 2nd Gen BLACK [ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応]

    BOSE(ボーズ)
    39,980税込43,978
    1式
    当日出荷
    次世代のQuietComfort Ultra Earbudsは、いつでもどこででも音楽を聴いていたい方におすすめのイヤホンです。CustomTuneテクノロジーのパーソナライズされたサウンド、ノイズキャンセレーション、そして快適な装着感。音質に妥協することなく、さまざまな環境で感動のサウンドを楽しめます。
    付属品Bose QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代) x 2Bose Fit Kit:イヤーチップ3ペアセット(S/M/L)スタビリティバンド3ペアセット(1、2、3)、ワイヤレス充電ケース、USB-C(R)(A → C) ケーブル (30.5 cm)、セーフティシートBLACK接続方式Bluetoothイヤホン形状カナル式
  • ソフキャッチEX-FIT セーフティ ノンコーティング おたふく手袋

    ソフキャッチEX-FIT セーフティ ノンコーティング

    おたふく手袋
    649税込714
    1双
    当日出荷
    東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。
    用途刃物を扱う作業、食品加工作業
  • イージーフィットバーPlus シャンパンゴールド PBH181G-5SET EFFEX(エフェックス)

    イージーフィットバーPlus シャンパンゴールド PBH181G-5SET

    EFFEX(エフェックス)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PBH181G-5SET。材質には柔軟性に優れたアルミを採用、カラーは5色から選べます。また、Φ22ブレースバー付は、ハンドルバークランプタイプのアクセサリ-類の装着が可能。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量11mmUP/8mmBACK 純正ハンドガードとの併用不可。 DCT車適合不可。適合情報:。ホンダ[HONDA] NC700X 12-13。ホンダ[HONDA] NC750X 14-18。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Plus。色[カラー]:シャンパンゴールド。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:11mmUP/8mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:PBH181
    仕様11mm UP/8mm BACK適合NC750×14-18/700×12-13材質アルミシャンパンゴールドタイプEZ-FIT Plus内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番PBH181加工穴タイプスイッチ穴加工済み
  • イージーフィットバーPlus シルバー PBH181S-5SET EFFEX(エフェックス)

    イージーフィットバーPlus シルバー PBH181S-5SET

    EFFEX(エフェックス)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PBH181S-5SET。材質には柔軟性に優れたアルミを採用、カラーは5色から選べます。また、Φ22ブレースバー付は、ハンドルバークランプタイプのアクセサリ-類の装着が可能。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量11mmUP/8mmBACK 純正ハンドガードとの併用不可。 DCT車適合不可。適合情報:。ホンダ[HONDA] NC700X 12-13。ホンダ[HONDA] NC750X 14-19。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Plus。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:11mmUP/8mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:PBH181
    仕様11mm UP/8mm BACK適合NC750×14-18/700×12-13材質アルミシルバータイプEZ-FIT Plus内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番PBH181加工穴タイプスイッチ穴加工済み
  • イージーフィットバー EFFEX(エフェックス)

    イージーフィットバー

    EFFEX(エフェックス)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBTF912K。販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:。ハーレー[HARLEY] X350 24-25。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Taper。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mm UP / 7mm BACK。外径:28.6/22.2。内径:14。ハンドル径:28.6/22.2。幅:708。高さ:52。奥行(引き):121。立ち角:71.2。絞り角:24.6。型番:EBTF912。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
    仕様7mm UP / 7mm BACK材質アルミ幅(mm)708ブラック高さ(mm)52タイプEZ-FIT Taper奥行(mm)121ハンドル径(Φmm)28.6/22.2Φ加工外径(mm)28.6/22.2内径(mm)14穴タイプスイッチ穴加工済み
  • イージーフィットバー EFFEX(エフェックス)

    イージーフィットバー

    EFFEX(エフェックス)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBTF912S。販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:。ハーレー[HARLEY] X350 24-25。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Taper。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mm UP / 7mm BACK。外径:28.6/22.2。内径:14。ハンドル径:28.6/22.2。幅:708。高さ:52。奥行(引き):121。立ち角:71.2。絞り角:24.6。型番:EBTF912。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
    仕様7mm UP / 7mm BACK材質アルミ幅(mm)708シルバー高さ(mm)52タイプEZ-FIT Taper奥行(mm)121ハンドル径(Φmm)28.6/22.2Φ加工外径(mm)28.6/22.2内径(mm)14穴タイプスイッチ穴加工済み
  • ブラケット DF 3-WAY MOUNT 4 BOLTS STEM READY GO

    ブラケット DF 3-WAY MOUNT 4 BOLTS STEM

    READY GO
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    用途Fully machined cnc aluminium body。GARMIN EDGE / WAHOO/ BRYTON compatible。Can be flipped left or right for installation and features adjustable computer position。Adjustable bolt spacing to fit a wide variety of stems (screw distance 10mm-35mm)。M5 x 35mm Stainless Steel
  • イージーフィットバー ブラック EBF196K-5SET EFFEX(エフェックス)

    イージーフィットバー ブラック EBF196K-5SET

    EFFEX(エフェックス)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF196K-5SET。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmUP/7mmBACK。適合情報:。ホンダ[HONDA] 400X [NC47] 13-18。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBF196。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:
    特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合400X 13-18 ABS可材質アルミブラックタイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBF196加工穴タイプスイッチ穴加工済み
  • CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 緑, 実装ホールサイズ:13mm, IND504203-240-T/GRN CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 緑, 実装ホールサイズ:13mm, IND504203-240-T/GRN

    CAMDENBOSS
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    13mm Mount Neon Indicator. 11.5mm coloured diffused polycarbonate lens Bright chrome bezel supplied for optional use Push fit mounting 0.25in. (6.3 x 0.8mm) terminals
    仕様定格電圧 = 240Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 13mmランプタイプ = ネオンベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 800μARoHS指令(10物質対応)対応
  • CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 赤, 実装ホールサイズ:13mm, IND504203-240-T/RD CAMDENBOSS

    CAMDENBOSS パイロットランプ, 240V, 赤, 実装ホールサイズ:13mm, IND504203-240-T/RD

    CAMDENBOSS
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    13mm Mount Neon Indicator. 11.5mm coloured diffused polycarbonate lens Bright chrome bezel supplied for optional use Push fit mounting 0.25in. (6.3 x 0.8mm) terminals
    仕様定格電圧 = 240Vライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 13mmランプタイプ = ネオンベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 800μARoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換レンズ HD PENTAX-FA 50mm F1.4 PENTAX(ペンタックス)

    交換レンズ HD PENTAX-FA 50mm F1.4

    PENTAX(ペンタックス)
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    最新の高性能マルチコーティング”HDコーティング”を採用し、コントラストが高くクリアな描写を実現した単焦点標準レンズ 【描写性能を高めるHDコーティング】 最新の高性能マルチコーティング”HDコーティング※” を採用。従来のマルチコーティングに比べ、より反射が少なく透過率が高いため、逆光などの厳しい撮影条件下でゴーストやフレアーの発生を抑え、コントラストが高くクリアな描写を実現しています。 ※「HD」はHigh Definitionの略 【新デザイン】 「smc PENTAX-FA50mmF1.4」のサイズ感はそのままに、デザインを一新。最新のDA、D FAレンズに合わせたデザインで、Kシリーズデジタル一眼カメラとのマッチングを高めています。 【柔らかなボケなどの多彩な写真表現】 開放F1.4の大口径F値により、ごく浅い被写界深度を生かした写真表現が可能。また、点光源撮影時の光芒を抑え、絞り開放からF2.8まで柔らかなボケが得られる8枚の円形絞りを採用しています。 【汚れに強いSPコーティング】 レンズ前面に撥水撥油効果が高く汚れを拭き取りやすいSP(Super Protect)コーティングを採用。 【幅広い種類のボディに対応】 レンズ側に絞りリングを残し、ボディ内モーターによるAF対応とすることで、旧製品のKマウントデジタル一眼カメラやAFフィルム一眼レフカメラ等への装着時に各機能が利用可能です。
    付属品レンズキャップO-LC49、レンズマウントキャップK寸法(mm)最大径Φ65×長さ約40.5質量(g)約223倍率(倍)最大撮影:0.15羽根枚数円形絞り:8枚フィルター直径(Φmm)49レンズ構成6群7枚開放絞値F1.4撮影距離(m)最短:0.45絞り最小:F22画角47°(ペンタックス35ミリフルサイズ一眼レフカメラ装着時)、31.5°(ペンタックスAPS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)
  • イージーフィットバー ブラック EBTF550K EFFEX(エフェックス)

    イージーフィットバー ブラック EBTF550K

    EFFEX(エフェックス)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBTF550K。備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-25。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Taper。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mm UP / 7mm BACK。外径:28.6/22.2。内径:14。ハンドル径:28.6/22.2。幅:746。高さ:55。奥行(引き):135。立ち角:53。絞り角:23。型番:EBTF550。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:○。スロットルケーブル適合:○。クラッチケーブル(ホース)適合:○
    特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP / 7mm BACK適合GSX-S1000GT 22-25材質アルミブラックタイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2型番EBTF550加工穴タイプスイッチ穴加工済み
  • イージーフィットバー ゴールド EBTF550G EFFEX(エフェックス)

    イージーフィットバー ゴールド EBTF550G

    EFFEX(エフェックス)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBTF550G。備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-25。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Taper。色[カラー]:ゴールド。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mm UP / 7mm BACK。外径:28.6/22.2。内径:14。ハンドル径:28.6/22.2。幅:746。高さ:55。奥行(引き):135。立ち角:53。絞り角:23。型番:EBTF550。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:○。スロットルケーブル適合:○。クラッチケーブル(ホース)適合:○
    特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP / 7mm BACK適合GSX-S1000GT 22-25材質アルミシャンパンゴールドタイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2型番EBTF550加工穴タイプスイッチ穴加工済み
  • イージーフィットバー シルバー EBTF550S EFFEX(エフェックス)

    イージーフィットバー シルバー EBTF550S

    EFFEX(エフェックス)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBTF550S。備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-25。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Taper。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mm UP / 7mm BACK。外径:28.6/22.2。内径:14。ハンドル径:28.6/22.2。幅:746。高さ:55。奥行(引き):135。立ち角:53。絞り角:23。型番:EBTF550。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:○。スロットルケーブル適合:○。クラッチケーブル(ホース)適合:○
    特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP / 7mm BACK適合GSX-S1000GT 22-25材質アルミシルバータイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2型番EBTF550加工穴タイプスイッチ穴加工済み
  • KICKER 自動設定機能付 定格200W(50W×4) パワーアンプ KICKER

    KICKER 自動設定機能付 定格200W(50W×4) パワーアンプ

    KICKER
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷
    キッカーのパワーアンプ、47KEY200.4です。音響補正機能を搭載しており、内蔵のマイクが音量だけでなく音質も調整40バンドのイコライザーと24dbのクロスオーバーが既存のオーディオ環境をリフォームします。8インチのコンパクト設計により、ラジオの後ろ、座席の下、トランクなど様々な場所に簡単に取り付けることができます。ゲインマッチング機能はソースユニットとアンプのレベルを調整し、音声出力のクリッピングを防止します。オートターンオンモードにより、市販のソースユニットだけでなく純正システムへの追加も可能です。200 ワットのパワー(50x4)。セレクタースイッチ付きオートEQマイク。スタート/ストップ車両技術に対応。FIT2テクノロジーを搭載。リモート 12v 信号または DC オフセットでオンにします。オート40バンドイコライザー。バイアンプの能力(不要)。オートコンプレッサー(不要)。キッカー EQ プリセット(不要)。オートタイムアライメント(不要)。自動レベル調整(バイアンプモードのみ。自動スピーカーサイズ検出。24dBクロスオーバー。60/80/120hzハイパスフィルター(不要)
    寸法(cm)4.3×7×18.7周波数特性20-20KHz定格入力(W)200
  • Molex 基板接続用ヘッダ Nano-Fit 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ヘッダ Nano-Fit

    日本モレックス(molex)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • RS PRO コモンブロック RS PRO

    RS PRO コモンブロック

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様極数:12 ケーブルサイズ:10 5 AWG 定格電流:100A レール取付の互換性:あり 端子方法:埋め込みネジ 長さ:104.5mm 幅:50mm 高さ:42mm 色:クリア 定格電圧:450 、 ケーブルCSA:16 mm2, mm2 動作温度 Max:+85℃ Commoning Blocks (DIN Rail Mounting). Designed for the commoning together of same potential cables, the terminal blocks are ideal for use in junction boxes, panel boards, equipotential earthing applications and where disconnection of branch wires must be possible without interruption on the main conductors. Each pole of the terminal is linked internally by copper busbar, providing low resistance connection path.,Certain blocks are available in mixed pole size format e.g. stock no. 388-2827 is shown as + 6. This is x 16mm2 6 6mm2. See comparison table for detail(TM) of other formats.,Voltage rating 450V,DIN rail mounting commoning blocks fit all types of Top hat rails. Current rating by CSA 6mm (16A), 16mm (100A), 35mm (170A) The mixed pole format have current rating corresponding to the max. CSA accomodatedRoHS指令(10物質対応)対応
  • Alpha Wire 熱収縮チューブキット ポリオレフィン ALPHA

    Alpha Wire 熱収縮チューブキット ポリオレフィン

    ALPHA
    17,980税込19,778
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    材質ポリオレフィンシリーズFIT-KITRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ長(mm)Assorted
  • 完全ワイヤレスイヤホン Quietcomfort Ultra Earbuds 2nd Gen DEEP PLUM [ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応] BOSE(ボーズ)

    完全ワイヤレスイヤホン Quietcomfort Ultra Earbuds 2nd Gen DEEP PLUM [ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応]

    BOSE(ボーズ)
    39,980税込43,978
    1式
    8日以内出荷
    次世代のQuietComfort Ultra Earbudsは、いつでもどこででも音楽を聴いていたい方におすすめのイヤホンです。CustomTuneテクノロジーのパーソナライズされたサウンド、ノイズキャンセレーション、そして快適な装着感。音質に妥協することなく、さまざまな環境で感動のサウンドを楽しめます。
    付属品Bose QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代) x 2Bose Fit Kit:イヤーチップ3ペアセット(S/M/L)スタビリティバンド3ペアセット(1、2、3)、ワイヤレス充電ケース、USB-C(R)(A → C) ケーブル (30.5 cm)、セーフティシートDEEP PLUM
  • 完全ワイヤレスイヤホン QuietComfort Ultra Earbuds(第2世代)  [ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応] BOSE(ボーズ)

    完全ワイヤレスイヤホン QuietComfort Ultra Earbuds(第2世代) [ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応]

    BOSE(ボーズ)
    39,980税込43,978
    1式
    8日以内出荷
    次世代のQuietComfort Ultra Earbudsは、いつでもどこででも音楽を聴いていたい方におすすめのイヤホンです。CustomTuneテクノロジーのパーソナライズされたサウンド、ノイズキャンセレーション、そして快適な装着感。音質に妥協することなく、さまざまな環境で感動のサウンドを楽しめます。
    付属品Bose QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代) x 2Bose Fit Kit:イヤーチップ3ペアセット(S/M/L)スタビリティバンド3ペアセット(1、2、3)、ワイヤレス充電ケース、USB-C(R)(A → C) ケーブル (30.5 cm)、セーフティシートデザートゴールド
  • 完全ワイヤレスイヤホン Quietcomfort Ultra Earbuds 2nd Gen[ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応] BOSE(ボーズ)

    完全ワイヤレスイヤホン Quietcomfort Ultra Earbuds 2nd Gen[ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応]

    BOSE(ボーズ)
    39,980税込43,978
    1式
    8日以内出荷
    次世代のQuietComfort Ultra Earbudsは、いつでもどこででも音楽を聴いていたい方におすすめのイヤホンです。CustomTuneテクノロジーのパーソナライズされたサウンド、ノイズキャンセレーション、そして快適な装着感。音質に妥協することなく、さまざまな環境で感動のサウンドを楽しめます。
    付属品Bose QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代) x 2Bose Fit Kit:イヤーチップ3ペアセット(S/M/L)スタビリティバンド3ペアセット(1、2、3)、ワイヤレス充電ケース、USB-C(R)(A → C) ケーブル (30.5 cm)、セーフティシートMidnight Violet
  • 完全ワイヤレスイヤホン Quietcomfort Ultra Earbuds 2nd Gen WHITE SMOKE [ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応] BOSE(ボーズ)

    完全ワイヤレスイヤホン Quietcomfort Ultra Earbuds 2nd Gen WHITE SMOKE [ワイヤレス(左右分離) /ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応]

    BOSE(ボーズ)
    39,980税込43,978
    1式
    8日以内出荷
    次世代のQuietComfort Ultra Earbudsは、いつでもどこででも音楽を聴いていたい方におすすめのイヤホンです。CustomTuneテクノロジーのパーソナライズされたサウンド、ノイズキャンセレーション、そして快適な装着感。音質に妥協することなく、さまざまな環境で感動のサウンドを楽しめます。
    付属品Bose QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代) x 2Bose Fit Kit:イヤーチップ3ペアセット(S/M/L)スタビリティバンド3ペアセット(1、2、3)、ワイヤレス充電ケース、USB-C(R)(A → C) ケーブル (30.5 cm)、セーフティシートWHITE SMOKE
  • ディオ系 超軽量レース用ハイスピードプーリーキット ALBA(アルバ)

    ディオ系 超軽量レース用ハイスピードプーリーキット

    ALBA(アルバ)
    5,898税込6,488
    1セット
    9日以内出荷
    ローラーガイドにフッ素樹脂加工を施しております。これにより更なるフリクションロスを低減させ、エンジンのポテンシャルを最大限に引き出します。可能な限り限界まで肉薄にした超軽量ハイスピードプーリーキット。
    付属品プーリー本体/ランプレート/スライドピース質量(g)122メーカーHONDA適合車種(AF27)スーパーディオ(DIO)(AF27-1300001~)、(AF28)スーパーディオ(DIO)SR(AF28-1200001~)、(AF28)ディオ(DIO)BAJA(バハ)、(AF34)ライブディオ(DIO)、(AF35)ライブディオ(DIO)SR、(AF35)ライブディオ(DIO)ZX、Dio Fit(ディオフィット)、ジャイロキャノピー(Gyro canopy)TA02-11~、ジャイロUP(Gyro UP)(TA01-15~)、ジャイロX(Gyro X)(TD01-17~)、(AF24)タクト(TACT)(AF24E-1209584~)、(AF52)ジュリオ(、(AF24)ジョルノ、(AF30)タクト(TACT)、(AF31)タクト(TACT)、(AF51)タクト(TACT)※太軸車両(Φ14)対応 AF18/25には使用不可です。AF27/28は太軸車両のみに対応適合排気量(cc)50
  • ツーリング イスカル

    ツーリング

    イスカル
    41,980税込46,178
    1個
    16日以内出荷から30日以内出荷
    クリックフィット(アーバー) 画像はイメージです
  • 40 Pin 0.5mm FPC, SMD, Both Sides SPARKFUN

    40 Pin 0.5mm FPC, SMD, Both Sides

    SPARKFUN
    219税込241
    1個
    33日以内出荷
    。Description。This is a 40-pin surface mount FPC(Flat Printed Circuit)connector. Nothing too fancy here, except that it can be plugged in either way - contacts up or down. This is useful for manufacturers because they only have to keep one item in stock. It is useful for consumers because they can use one connector to fit in multiple orientations.。This product fits the 1.77 TFT LCD Display 160x128 RGB - 3 Wire and thanks to its dual-sided nature you can use it upside down or all-around.。TFT Display Not Included。This product mates and is pictured with the 1.8in. TFT LCD 160x128 RGB。Features。40 pins。0.5mm pitch。Top/bottom side contacts(both)。Locking
    アズワン品番67-0425-59
  • Milexペッサリー フィッティングキット クーパーサージカル

    Milexペッサリー フィッティングキット

    クーパーサージカル
    1個
    欠品中
    Milexペッサリーを選択するための専用フィッティングキットです
    アズワン品番62-2702-07医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AIBZX00058000一般的名称避妊用ペッサリー医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低