カテゴリ
- 制御機器(88)
- メカニカル部品(48)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- パソコン/周辺機器(32)
- 自動車補修部品(28)
- バイク部品(26)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 事務用品(14)
- 建築金物(12)
- 電気材料(11)
- 機構部品(10)
- オフィス家具(10)
- 介護用品(7)
- 切削工具(7)
- 作業服(5)
- 農業機械(5)
- 物流用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 縫製用品(4)
- 作業工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 防犯用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 洗車・清掃(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(35)
- CKD(31)
- 三木プーリ(24)
- omron(オムロン)(13)
- コクヨ(13)
- 富士電機(13)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
- 岩崎電気(9)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(9)
- 椿本チエイン(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- マルヤス電業(7)
- リケン(6)
- ミヤコ自動車(6)
- モートーン(6)
- オーム電機(5)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- FYH(日本ピローブロック)(5)
- OVER RACING(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「211b」の検索結果

互換インク Brother対応 B211B
オーム電機(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個(4個)当日出荷ブラザー純正インクカートリッジの代わりに使えます。 顔料ブラック(LC211BK互換)、シアン(LC211C互換)、マゼンタ(LC211M互換)、イエロー(LC211Y互換)適合機種DCP-J968N MFC-J990DN/DWN、DCP-J963N MFC-J997DN/DWN、DCP-J767N MFC-J907DN/DWN、DCP-J762N MFC-J900DN/DWN、DCP-J567N MFC-J837DN/DWN、DCP-J562N MFC-J830DN/DWN、MFC-J887N MFC-J737DN/DWN、MFC-J880N MFC-J730DN/DWN種別互換品色顔料ブラック、染料:シアン/マゼンダ/イエロー保証期間5年インク顔料/染料
互換インク Brother対応 B211B
オーム電機¥579税込¥6371個当日出荷ブラザー純正インクカートリッジの代わりに使えます。 LC211BK互換の顔料ブラックです。適合機種DCP-J968N MFC-J990DN/DWN、DCP-J963N MFC-J997DN/DWN、DCP-J767N MFC-J907DN/DWN、DCP-J762N MFC-J900DN/DWN、DCP-J567N MFC-J837DN/DWN、DCP-J562N MFC-J830DN/DWN、MFC-J887N MFC-J737DN/DWN、MFC-J880N MFC-J730DN/DWN種別互換品色顔料ブラック保証期間5年インク顔料
互換インク Brother対応 B211B
オーム電機¥669税込¥7361個当日出荷ブラザー純正インクカートリッジの代わりに使えます。 LC211C互換の染料シアンです。適合機種DCP-J968N MFC-J990DN/DWN、DCP-J963N MFC-J997DN/DWN、DCP-J767N MFC-J907DN/DWN、DCP-J762N MFC-J900DN/DWN、DCP-J567N MFC-J837DN/DWN、DCP-J562N MFC-J830DN/DWN、MFC-J887N MFC-J737DN/DWN、MFC-J880N MFC-J730DN/DWN種別互換品色染料シアン保証期間5年インク染料
互換インク Brother対応 B211B
オーム電機¥669税込¥7361個当日出荷ブラザー純正インクカートリッジの代わりに使えます。 LC211Y互換の染料イエローです。適合機種DCP-J968N MFC-J990DN/DWN、DCP-J963N MFC-J997DN/DWN、DCP-J767N MFC-J907DN/DWN、DCP-J762N MFC-J900DN/DWN、DCP-J567N MFC-J837DN/DWN、DCP-J562N MFC-J830DN/DWN、MFC-J887N MFC-J737DN/DWN、MFC-J880N MFC-J730DN/DWN種別互換品色染料イエロー保証期間5年インク染料
互換インク Brother対応 B211B
オーム電機¥579税込¥6371個当日出荷ブラザー純正インクカートリッジの代わりに使えます。 LC211M互換の染料マゼンタです。適合機種DCP-J968N MFC-J990DN/DWN、DCP-J963N MFC-J997DN/DWN、DCP-J767N MFC-J907DN/DWN、DCP-J762N MFC-J900DN/DWN、DCP-J567N MFC-J837DN/DWN、DCP-J562N MFC-J830DN/DWN、MFC-J887N MFC-J737DN/DWN、MFC-J880N MFC-J730DN/DWN種別互換品色染料マゼンダ保証期間5年インク染料
自走タイプ(ブレーキ付・低床)AR-211B S-2 40
松永製作所¥45,980税込¥45,980非課税商品1台3日以内出荷ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:380mm 座幅:380mm、400mm、420mm AR-201Bの低床タイプ※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。サイズ40
自走タイプ(ブレーキ付・低床)AR-211B S-1 42
松永製作所¥45,980税込¥45,980非課税商品1台3日以内出荷ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:380mm 座幅:380mm、400mm、420mm AR-201Bの低床タイプ※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。サイズ42
自走タイプ(ブレーキ付・低床)AR-211B S-1 38
松永製作所¥45,980税込¥45,980非課税商品1台3日以内出荷ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:380mm 座幅:380mm、400mm、420mm AR-201Bの低床タイプ※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。サイズ38
自走タイプ(ブレーキ付・低床)AR-211B S-2 42
松永製作所¥45,980税込¥45,980非課税商品1台3日以内出荷ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:380mm 座幅:380mm、400mm、420mm AR-201Bの低床タイプ※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。サイズ42
自走タイプ(ブレーキ付・低床)AR-211B S-1 40
松永製作所¥45,980税込¥45,980非課税商品1台3日以内出荷ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:380mm 座幅:380mm、400mm、420mm AR-201Bの低床タイプ※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。サイズ40
自走タイプ(ブレーキ付・低床)AR-211B S-2 38
松永製作所¥45,980税込¥45,980非課税商品1台3日以内出荷ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:380mm 座幅:380mm、400mm、420mm AR-201Bの低床タイプ※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。サイズ38
キャンパスノート
コクヨ(71件のレビュー)¥129税込¥1421冊当日出荷特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。製本無線とじ
小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ
タカチ電機工業(76件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
純正インクカートリッジ brother LC211
brother(ブラザー)(72件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。適合MFC-J997DN・DWN/907DN・DWN/837DN・DWN/737DN・DWN、DCP-J963N(B・W)/J762N/J562N/J968N(B・W)/J767N/J567N、MFC-J880N/J887N/J730DN・DWN/J830DN・DWN/J900DN・DWN/J990DN・DWN種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーBrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 036
純正インクカートリッジ Canon BC-340/BC-341
Canon(238件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷適合PIXUS TS5130S/TS5130/MG4230/MG4130/MG3630/MG3530/MG3230/MG3130/MG2130/MX523/MX513種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 017
セレクタスイッチ AR22シリーズ
富士電機(21件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から23日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ランプ印 セーフラッチ B211型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)23.5種類その他取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)18、19(スペーサー使用) 20、21(スペーサー不使用)保持力N(kgf)156.8(16)保持力(N)156.8
セレクタスイッチ AR30シリーズ
富士電機(13件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から42日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
シリコーンシーラント
スリーボンド(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(330mL)当日出荷接着力、耐候性、耐久性、耐寒性、耐熱性に優れています。 プライマーは不要です。用途モルタル、コンクリートブロック、プレコンなどの目地。容量(mL)330質量(g)390タイプ無酸型使用温度範囲-60~200℃主成分一成分形シリコーンシーラント比重1.04引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]硬化時間(時間)24(3mm厚)タックフリータイム(分)15~20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
アンギュラ玉軸受 7200番台
NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Φ30 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から14日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
クリップペンシル【ピツエン】1000本
SUNCOM(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱当日出荷使い捨てプラスチック鉛筆!アンケート、スコア表、投票などに!全長(mm)110色黒主な用途アンケート、スコア表、投票などに芯硬度HB色(本体)黒入数(本)1000
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子
ニチフ(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルインク ブラザー対応 LC211互換
エコリカ(11件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷brother(ブラザー)用 LC211シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーブラザー(brother)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 026
ツートン フォトフレーム
ナカバヤシ(2件のレビュー)¥529税込¥5821枚当日出荷から3日以内出荷便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます材質フレーム:樹脂、透明板:PET(0.4mm厚)RoHS指令(10物質対応)対応
単列アンギュラ玉軸受 7200番台
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
キャンパスノート(ドット入り罫線)B罫
コクヨ(3件のレビュー)¥129税込¥1421冊当日出荷「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。 丈夫な背クロスに、ばらけない無線とじを採用しました。紙質中紙/上質紙(森林認証紙)罫B罫罫幅(mm)6製本無線とじ
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シャフト 公差h7 Bタイプ
アキュレイト¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷から61日以内出荷用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下