カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「211h-4」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 照光セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

    照光セレクタスイッチ AR22シリーズ

    富士電機(8件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能 接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易 2 方向からの配線が可能
    タイプ標準タイプ種類照光セレクタ外形寸法(mm)Φ30(操作部)規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造操作部:IP65(防油形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)フレーム丸フレーム定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    当日出荷
    ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
    セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4形状L型質量(g)44タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    タイプ標準タイプ種類照光セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • (82121)エンジン ワイヤ トヨタ

    (82121)エンジン ワイヤ

    トヨタ
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    3日以内出荷
  • (82121)エンジン ワイヤ トヨタ

    (82121)エンジン ワイヤ

    トヨタ
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    3日以内出荷
  • (82121)エンジン ワイヤ トヨタ

    (82121)エンジン ワイヤ

    トヨタ
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1個
    3日以内出荷
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-1X-01-12 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-1X-01-12

    三木プーリ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌日出荷から23日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)0.3サイズ1Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)0.21×10-3ねじ径M12-M4ねじ径M22-M4最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • ボールロックピン(インチサイズ) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ボールロックピン(インチサイズ)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1箱(10個)
    10日以内出荷から30日以内出荷
    ボタン操作で簡単にロックすることができる単動式のボールロックピンです。
    用途航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。使用温度範囲(最低/最高)-65/200°FRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-12 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-12

    三木プーリ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    16日以内出荷から23日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • 組立アングル架台 ネグロス電工

    組立アングル架台

    ネグロス電工
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    17日以内出荷
    H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ
  • トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-12-11H-4NM 三木プーリ

    トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2-01-12-11H-4NM

    三木プーリ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    21日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状2軸突合わせサイズ2タイプシグナルピン無し寸法H(mm)35寸法F(mm)35寸法D(mm)20寸法B(mm)25寸法C(mm)41寸法G(mm)11設定トルク(Nm)4色(スプリング)イエロー
  • トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-1X-01-12-11H-4NM 三木プーリ

    トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-1X-01-12-11H-4NM

    三木プーリ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    21日以内出荷
    ・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
    形状2軸突合わせサイズ1Xタイプシグナルピン無し寸法H(mm)25寸法F(mm)30寸法D(mm)15寸法B(mm)20寸法C(mm)30寸法G(mm)5設定トルク(Nm)4色(スプリング)無色
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-12 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-12

    三木プーリ
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-1X-01-12 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-1X-01-12

    三木プーリ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)0.3サイズ1Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)0.21×10-3ねじ径M12-M4ねじ径M22-M4最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • パイロット弁アッセンブリ SMC

    パイロット弁アッセンブリ

    SMC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コイル標準圧力(MPa)0.7(標準)
  • シンビ メニューブック用部品  抗菌ビニール シンビ

    シンビ メニューブック用部品 抗菌ビニール

    シンビ
    ¥1,998税込¥2,198
    1組(10枚)
    当日出荷
    材質:ポリプロピレン(高透明)。上入れ
  • 電動送風機  高圧シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 高圧シリーズ

    SDG株式会社(1件のレビュー)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
    0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
    用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
  • 電子天秤 エスコ

    電子天秤

    エスコ
    ¥43,500税込¥47,850
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能
    付属品取扱説明書、ACアダプター、風防電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100本体寸法(mm)幅190感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS304
  • レシート/領収書スキャンホルダー キングジム

    レシート/領収書スキャンホルダー

    キングジム
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    反射しにくいシートで楽々スキャン。さまざまなサイズの領収書などを効率的に仕分けて一時保管!
    用途レシート、領収書材質PP最大収納枚数(枚)2 …A4書類 約10、3 …名刺 約5、4 …レシート類 約30外寸法(高さH×幅W)(mm)約312×230、(使用時)約312×460ポケット内寸法(mm)【1】…約310(H)×211(W)、【2】…約300(H)×212(W)、【4】…約130(H)×211(W)
  • 天井モバイルプロジェクター/フルHD/500ANSIルーメン BenQ(ベンキュー)

    天井モバイルプロジェクター/フルHD/500ANSIルーメン

    BenQ(ベンキュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌日出荷
    天井投写にも対応する角度調整機能。スムーズに角度調整でき、傾斜がつけられる専用台座付属。自動縦横回転補正、オートフォーカス機能で設置の手間を軽減。Netflix対応Google TV、バッテリー、スピーカー内蔵のオールインワンモデル。USB-C給電対応で、専用電源アダプター不要(※バッテリー非内蔵)。気軽に寝落ちできるスリープタイマー機能を搭載。USBメモリにマルチメディアファイルに入れて再生が可能。Bluetooth接続により、スマートフォンや外部スピーカーとも連携可能
    仕様●J-Moss:対応●LAMP種類:レーザー●VCCI:対応●その他インターフェース:USB Type-C x1(DP Altモード、PD入力最大100W、出力18W)、USB Type-A x1(マルチメディア再生及び5V/1A給電用)●その他解像度:VGA(640x480)~4K UHD(3840x2160)●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●最大解像度(RGB信号):フルHD●本体サイズ(D):192mm●本体サイズ(H):211mm●本体サイズ(W):130mm●環境自己主張マーク:なし●画像入力端子(PC入力):HDMI (2.0b) x1●画面サイズ(最大):120型●画面サイズ(最小):30型●立体物投影機能:なし●立体物読取機器(書画カメラ):なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプタ、電源コードセット●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:第2条第19号に規定する特定無線設備、第2条第19号の2に規定する特定無線設備 、第2条第19号の3に規定する特定無線設備 、技適マーク:有●音声出力端子(PC入力):ミニジャック(3.5mm) x1備考保証期間:1年センドバック電源AC100V~240V(50/60Hz)本体質量(kg)約1.6(台座込み)表示方式DLP最大消費電力(W)90,最大90(待機時0.5)コントラスト比100000:1輝度500lm色再現性約1677万色ランプ寿命20000時間走査周波数(水平)15~135kHz走査周波数(垂直)23~62Hzケーブル電源ケーブル(約1.1m)スピーカーあり:4Wx2+10W(ウーファー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクタA(L)ウインドモー (G2) MAZDA(マツダ)

    プロテクタA(L)ウインドモー (G2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥419税込¥461
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス取手 ヘアーライン+鏡面研磨 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス取手 ヘアーライン+鏡面研磨

    ジョー・プリンス竹下
    ¥819税込¥901
    1個
    6日以内出荷
    用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼仕上ヘアーライン+鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ パントリーI型プラン1D300 DAIKEN(旧:大建工業)

    内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ パントリーI型プラン1D300

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥62,980税込¥69,278
    1セット
    6日以内出荷
    シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
    セット内容【1】FAG5-212自在木製棚板800浅×1、【2】FAG5-211自在木製棚板800浅×1、【3】FAG1-122エンドパネル×2、【4】FAG4-211固定木製棚板800浅×1、【5】FAG2-4S棚柱H1750×1設置寸法・奥行(mm)320以上設置寸法・幅(mm)780(650~858)設置寸法(高さ)(mm)1829~1843
  • 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ パントリーI型プラン2D300 DAIKEN(旧:大建工業)

    内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ パントリーI型プラン2D300

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥76,980税込¥84,678
    1セット
    6日以内出荷
    シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
    セット内容【1】FAG5-212自在木製棚板800浅×2、【2】FAG5-211自在木製棚板800浅×1、【3】FAG4-212固定木製棚板800浅×1、【4】FAG1-112センターパネル×1、【5】FAG2-4S棚柱セットH1750×2設置寸法・奥行(mm)320以上設置寸法・幅(mm)1235(1229~1645)設置寸法(高さ)(mm)1829~1843
  • 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21) CKD

    空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21)

    CKD
    ¥30,275税込¥33,303
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    ポート数5
  • Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。HPプラスチックPクリップ
  • パイロット弁アッセンブリ SMC

    パイロット弁アッセンブリ

    SMC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    コイル標準圧力(MPa)1.0(高圧)