カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(441)
  • バイク純正部品(250)
  • 自動車純正部品(241)
  • メカニカル部品(196)
  • 制御機器(175)
  • 電気材料(110)
  • オフィス家具(63)
  • 配管・水廻り設備部材(61)
  • FA担当者のオススメ新商品(60)
  • 機構部品(58)
  • バイク部品(47)
  • 切削工具(44)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 安全標識(17)
  • 空調・電設資材(16)
  • 保管用品(13)
  • 測定用品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 事務用品(11)
  • 物流用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 作業工具(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • ヘルスケア(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 縫製用品(5)
  • テープ(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 介護用品(4)
  • 医療(4)
  • 作業服(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • カー用品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「212b」の検索結果

関連キーワード
1,958件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T Series(TUZ0212B) SMCT Series(TUZ0212B)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
材質特殊ポリウレタン長さ(m)100内径(Φmm)1.2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)2使用流体空気、水
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212B SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX212BSMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
ボツクス,バツテリ- 1 BKR-H212B-00 YAMAHA(ヤマハ)ボツクス,バツテリ- 1 BKR-H212B-00YAMAHA(ヤマハ)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
ボツクス,バツテリ- 1 BKA-H212B-00 YAMAHA(ヤマハ)ボツクス,バツテリ- 1 BKA-H212B-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ボツクス,バツテリ- 1 2JS-H212B-00 YAMAHA(ヤマハ)ボツクス,バツテリ- 1 2JS-H212B-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ボツクス,バツテリ- 1 1HP-H212B-01 YAMAHA(ヤマハ)ボツクス,バツテリ- 1 1HP-H212B-01YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ボツクス バッテリー  1 5ML - H212B - 00 YAMAHA(ヤマハ)ボツクス バッテリー 1 5ML - H212B - 00YAMAHA(ヤマハ)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-H212B-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
ボツクス,バツテリ- 1 BW3-H212B-01 YAMAHA(ヤマハ)ボツクス,バツテリ- 1 BW3-H212B-01YAMAHA(ヤマハ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ボツクス,バツテリ- 1 B34-H212B-00 YAMAHA(ヤマハ)ボツクス,バツテリ- 1 B34-H212B-00YAMAHA(ヤマハ)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
ボツクス,バツテリ- 1 B74-H212B-00 YAMAHA(ヤマハ)ボツクス,バツテリ- 1 B74-H212B-00YAMAHA(ヤマハ)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212B) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212B)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体
VQ Series(VQZ212B~) SMCVQ Series(VQZ212B~)SMC
6,198税込6,818
1個
11日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ212B) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ212B)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ212B SMC3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ212BSMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
切換方式(1) N.C. メタルシールポート数3使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
表面保護フィルムPE2本入 E-212B スミロン表面保護フィルムPE2本入 E-212Bスミロン
34,980税込38,478
1ケース(2本)
10日以内出荷
ブルーテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.06主な用途表面保護用
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T212B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T212BSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P212B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P212BSMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1E212B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1E212BSMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U212B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U212BSMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2B) インチ:3/16 x 1/8
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC212B) SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC212B)SMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
使用流体クーラント
タックインデックス(紙ラベル) コクヨタックインデックス(紙ラベル)コクヨ(41件のレビュー)
229税込252
1パック(240片)
当日出荷
汚れにくく、記入した文字も鮮やかです!強粘着。
材質
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX212B SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX212BSMC
3,298税込3,628
1個
20日以内出荷
ポート数2使用流体
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(201件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(100個)
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB212B) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB212B)SMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
型式VNB2切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA212B SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA212BSMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.CE-対応品(Q) CE対応品
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA212B) SMCVNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA212B)SMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
型式VNA2材質(シール)(B) FKMシールねじの種類(-) Rc使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.
MUDFLAP BOTTOM 4601E212B DUCATIMUDFLAP BOTTOM 4601E212BDUCATI
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオンフジトク(15件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(50個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
ハイパーH型オートロック オルファハイパーH型オートロックオルファ(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
刃の反りが少なく強靭な特大刃を装着。特大サイズながら、滑らず握りやすさを追求したX(エックス)デザインのラバーグリップにより、抜群の使いやすさを実現。ワンタッチでしっかりロックできる便利なオートロック式。
規格H型イエロー/ブラックトラスコ品番395-3203質量(g)132適合替刃特大H刃、特専黒刃(特大H)、H型鋸替刃(木・プラ用)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
溶接用中編マジック B212 エンゼル溶接用中編マジック B212エンゼル(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1足
当日出荷から7日以内出荷
熱に強いバックスキン革を使用。くるぶしまで保護出来て、マジックで脱ぎ履きしやすい。
用途溶接業、建築業ブラック足幅3E形状ミドルカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(ベロア)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)615(25.5cm)機能耐熱JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
BOLT (B212) MAZDA(マツダ)BOLT (B212)MAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
メタルラックバスケット アイリスオーヤマメタルラックバスケットアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
メタルラック、メタルミニ共通の別売バスケットです。 棚板・メッシュパネルに取り付け可能です。
材質スチール耐荷重(kg)約15表面処理クロムメッキ関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7200番台NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
関連キーワード
...