カテゴリ

  • オフィス家具(208)
  • メカニカル部品(88)
  • 切削工具(64)
  • 制御機器(54)
  • 空調・照明・電設資材(44)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 厨房用品(40)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 店舗什器・備品(31)
  • 事務用品(30)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(27)
  • 卓上消耗品(26)
  • 測定用品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 電動工具(13)
  • 物流用品(11)
  • 作業工具(11)
  • 家電(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 保管用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • カー用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 防災用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 縫製用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 自転車部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「212h」の検索結果

874件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V KOITO(小糸製作所)

    電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V

    KOITO(小糸製作所)(194件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12口金その他
  • スーパーシャフト(公差h7) KSSC(ケーエス産業)

    スーパーシャフト(公差h7)

    KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(30個)
    当日出荷から7日以内出荷
    この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
  • ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷
    ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • コントロールBOX (取付ユニット指定品) IDEC(和泉電気)

    コントロールBOX (取付ユニット指定品)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から39日以内出荷
  • クリアホルダー PLUS(プラス)[文具]

    クリアホルダー

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(10枚)
    当日出荷
    大切な書類の中身がすぐ確認できるクリアータイプのホルダー。少ない枚数も折り曲げずに持ち運びでき、とても便利です。穴を開けずに綴じるファィルですので、書類を痛めません。会社では重要書類の保管や整理、ご家庭では科目別のプリントの整理や連絡簿の汚れの防止等にご利用下さい。ご家庭では新聞や雑誌の切り抜きを入れたり、料理レシピや子どもの学校書類を収納するなど、家族みんなで便利に使えます。プラス クリアーホルダーは、デザインがシンプルなため、さまざまな用途で使っていただけます。
    クリアーグリーン購入法適合
  • 極太ハンドルカバー 鼓星 (オリオン) エナメルレザー MAD MAX(マッドマックス)

    極太ハンドルカバー 鼓星 (オリオン) エナメルレザー

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    絶品。新たなエナメル素材が魅せる「色の変化」と「贅沢すぎる輝き」。 贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン。 見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 手にしっくりなじみ、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得いただけると思います。 新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオンも気になりません。
  • ショートヘッド ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッド ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショートヘッドセット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(g)236
  • テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI

    Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 6.3sq.ソケット(6角) KTC

    6.3sq.ソケット(6角)

    KTC
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    差込角(mm)6.3
  • ボール付六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
  • ボール付レインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付レインボーレンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
  • 北川用鉄生爪 B アーム[作業工具]

    北川用鉄生爪 B

    アーム[作業工具]
    9,798税込10,778
    1セット(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 静音ファン San Ace 山洋電気

    静音ファン San Ace

    山洋電気
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    冷却性能はそのままで、騒音を抑えたファンです。
    用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)厚さ(mm)25期待寿命(時間)40000/60℃特性静音
  • カバー 鋼板製 軸穴有 NTN(エヌティーエヌ)

    カバー 鋼板製 軸穴有

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鋼板タイプ開きカバー
  • ボール六角棒レンチセット(レインボー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール六角棒レンチセット(レインボー)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    12,980税込14,278
    1セット(9本組)
    当日出荷
    サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
    硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
  • ショートヘッドボール付き六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッドボール付き六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(9本)
    当日出荷
    ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
    セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10質量(g/セット)412トラスコ品番448-2131材質クロームバナジウム鋼形状L型タイプショートヘッド先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKD

    EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁

    CKD(10件のレビュー)
    6,413税込7,054
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式
  • 冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ) 山洋電気

    冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)

    山洋電気
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から75日以内出荷
    防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性
  • ハードノーズバー スタンダード ツムラ(末廣精工)

    ハードノーズバー スタンダード

    ツムラ(末廣精工)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。
  • カバー 鋳物製 軸穴有 NTN(エヌティーエヌ)

    カバー 鋳物製 軸穴有

    NTN(エヌティーエヌ)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質鋳物タイプ開きカバー
  • arrows We (F-51B/FCG01) ケース カバー スリム ストラップホール付 エレコム

    arrows We (F-51B/FCG01) ケース カバー スリム ストラップホール付

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのarrows We用ハイブリッドケースです。
    セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートクリア対応機種arrows We(F-51B/FCG01)
  • DCサンエース 静音ファン 山洋電気

    DCサンエース 静音ファン

    山洋電気(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン特性静音
  • AGAWシリーズ IDEC(和泉電気)

    AGAWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    品名AGAW形コントロールボックス保護構造IP65ユニット取付穴あり
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
  • 外径用ホルダ SSDC/PN タンガロイ

    外径用ホルダ SSDC/PN

    タンガロイ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クランプシステムスクリューオン式適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)45勝手なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • QSホールディングシステム用ストッパー サンドビック

    QSホールディングシステム用ストッパー

    サンドビック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 外径用ホルダ CER/L タンガロイ

    外径用ホルダ CER/L

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
  • R-HO/B-200円形(鉄) ギガ・セレクション

    R-HO/B-200円形(鉄)

    ギガ・セレクション
    96,980税込106,678
    1組(3個)
    翌々日出荷
    薄物、薄板、パイプの加工物材質:S45C を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
    材質S45C
  • SanACE 長寿命ファン 山洋電気

    SanACE 長寿命ファン

    山洋電気
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から102日以内出荷
    待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120特性長寿命
  • 角フランジ形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット給油式耐熱用

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状角フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
  • トロコイドポンプ 小中容量 2HT(ポンプ単体) 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ 小中容量 2HT(ポンプ単体)

    日本オイルポンプ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。
    回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.7
  • ステンレスピロー ハウジングノミ FYH(日本ピローブロック)

    ステンレスピロー ハウジングノミ

    FYH(日本ピローブロック)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
  • CW4K-2CEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-2CEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質銀接点
  • 水素用圧力調整器 ヤマト産業

    水素用圧力調整器

    ヤマト産業
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    使用ガス水素トラスコ品番434-6769
  • 北川油圧・エアーチャック用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)

    北川油圧・エアーチャック用生爪

    エスケー生爪(下垣内工業)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 溶接ケーブル用 革製カバー CKワールドワイド社

    溶接ケーブル用 革製カバー

    CKワールドワイド社
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルを守るスマートな革製カバー・耐久性とデザイン性を両立:牛革トップグレインレザーX 赤ステッチの調和のとれたデザイン。摩耗・汚れ・熱損傷からケーブルをしっかりガードできます ・取付け簡単:巻きつけてベルクロを留めるだけで特別な工具は不要です。
    用途ウエルダーのトーチに合わせて選べる革製カバー
  • シムセット、コロボア820用 サンドビック

    シムセット、コロボア820用

    サンドビック
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
...