カテゴリ

  • 作業工具(2)
    • 六角棒レンチL型(2)
絞り込み
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
タイプ
  • ロング(1)
  • 首下ショート(1)
サイズ規格
  • ミリ(2)
先端形状
先端形状
ボールポイント(2)
二面幅(mm)
  • 3(2)
形状
  • L型(2)
L型
全長(mm)
  • 125(1)
125
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M4
  • 1/4"(2)
  • 7/16"(1)
  • 1/2"(1)
  • #4(2)
  • #5(2)
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • M6(2)
M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • M5(2)
M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • M5(2)
M5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「212l-3」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロングボールレインボーレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
ショートヘッド レインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッド レインボーレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握る事ができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。ロングハンドルタイプエッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショートヘッド
関連キーワード
wk1212特集