23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
整流器に比べて約30%(メーカー比)の節水効果があります。
仕様泡沫とシャワーの切替え、パッキン付き 材質ABS 使用温度(℃)1~60 取付ねじW22山20 最高使用温度(℃)60 対応水栓W22山20 水流切替対応
1個
1,698 税込1,868
欠品中







1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)


泡沫とシャワーの切替えができます。
付属品213-054キッチンシャワー付き 材質黄銅、ABS 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-6493-27 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状フレキパイプ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 作業現場での昇降に最適な簡易ステップ。 農作業としても使えて便利。 日本製
仕様●本体サイズ:99×213×54mm●材質:スチール(表面:ユニクロメッキ・ラバーコーティング)●重量:470g●ステップの長さ:140mm アズワン品番65-2265-81
1個
1,760 税込1,936
当日出荷


プラグ付
仕様●使用圧力:0.4MPa●重量(g):910●全長:292mm●吸入口:R1/8”(雄ねじ)●筒サイズ:外径:Φ58mm、内径:Φ54×213mm●材質:プラスチック アズワン品番65-2109-05 危険物の類別非危険物
1台
36,000 税込39,600
翌日出荷

フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。水流切替:シャワー・泡沫。一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様パイプ(796-916)、213-054キッチンシャワー付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(パイプ)W26山20 取付穴径(Φmm)23~26 取付穴径(mm)23~26
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピン
部品名称ピン 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.88MB) 図解NoMGA212 カバー,シート部品_No.54、MGA213 カバー,シート部品_No.54、MGA223 フレーム,シート部品_No.26、MGA183 カバー,シート部品_No.54、MGA211 カバー,シート部品_No.53、MGA210 カバー,シート部品_No.14、MGA182 カバー,シート部品_No.54
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ピローブロックベアリング
。SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 45 mm、全長は 187 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります
仕様●内径:45mm●センター高さ:54mm●長さ:187mm●コード番号:213-2045 アズワン品番65-7899-10
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)ピローブロックベアリング
SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。インサートベアリングユニットは、内径 45 mm、全長 120 mm です。62 及び 6
仕様●内径:45mm●センター高さ:54mm●長さ:120mm●コード番号:213-2066 アズワン品番65-7894-10
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボス
部品名称ボス 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.14MB) 図解NoMGA212 カリハリンク,カリハ部品_No.32、MGA183 カリハリンク,カリハ部品_No.30、MGA210 カリハリンク,カリハ部品_No.20、MGA182 カリハリンク,カリハ部品_No.32、MGA211 カリハリンク,カリハ部品_No.34、MGA220 カリハリンク,カリハ部品_No.54、CM220RC カリハリンククミタテ部品_No.59、MGA213 カリハリンク,カリハ部品_No.30
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スナップピン
規格ヨビ8オリカエシヌケドメ 部品名称スナップピン 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.7MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.67MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.8MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(0.74MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.67MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1.07MB) 図解NoMGA182 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.40、MGA223 ブレーキ,デフロック部品_No.37、MGA228-2 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.32、MGA227 ネンリョウタンク,シート部品_No.45、MGA182 カリハリンク,カリハ部品_No.20、MGA229-2 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.9、MGA227 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.54、MGA185 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.54、MGA213 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.12、MF-58 タイヤ部品_No.2、MGA183 カバー,シート部品_No.63、MGA228 ソウコウレバー,ソウサレバー(ヒダリブレーキ,ミギHSTレバー)部品_No.9、MGA228-2 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.38、MGA185 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.9など
1セット(5個)
549 税込604
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワリピン
備考3.2X32 部品名称ワリピン 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.69MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.71MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(0.72MB) 図解NoMGA213 ミッション,HSTレバー部品_No.53、MGA183 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.4、MGA182 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.4、MGA182 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.35、MGA211 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.16、MGA183 ミッション,HSTレバー部品_No.53、MGA213 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.4、MGA211 ミッション,HSTレバー部品_No.53、CM220RC カリハリンククミタテ部品_No.7、MGA210 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.4、MGA211 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.4、MGA212 ミッション,HSTレバー部品_No.47、MGA211 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.8、MGA212 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.35、BP416MFD サイドクラッチ、クラッチ・ブレーキ、チェンジ部品_No.11、MGA212 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.16、MGA220 カリハリンク,カリハ部品_No.7、MGA210 カリハリンク,カリハ部品_No.7、MGA220 ゼンシャジク部品_No.8、MGA183 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.35、BP416MTD サイドクラッチ、クラッチ、ブレーキ、チェンジ部品_No.11、MGA210 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.16、MGA210 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.8、MGA213 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.16、MGA183 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.16、MGA182 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.16、MGA182 ミッション,HSTレバー部品_No.47、CM220RC ゼンシャジククミタテ部品_No.8、MGA213 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.35、MGA212 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.4、MGA210 ミッション,HSTレバー部品_No.54
1セット(10個)
579 税込637
7日以内出荷

タオルホルダーがついているので、急ぎ必要な時も、すぐに使用できます。
1枚
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●適応車種:スーパーカブ50プロ AA07、CT125ハンターカブ JA55/JA65、スーパーカブ110プロ JA42/JA61、クロスカブ110 JA45 等●キット内容:オイルシールFOH-04、ダストシールFDH-02、スナップリングSR-FF13、ドレンボルトワッシャーBWH-04●入数:各2個入り
用途●対応純正品番:オイルシール純正設定無し、ダストシール91254-GN1-013、スナップリング90601-383-721、ドレンボルトワッシャー90544-283-000
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷

スコッチ(R) クレープマスキングテープ 213は、紙を基材とした汎用的なクレープマスキングテープです。塗装時の塗り分けにご使用いただけます。
用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定など タン 基材クレープ紙 寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×54.8 テープ厚さ(mm)0.15 粘着剤アクリル系
1箱(36巻)
159,800 税込175,780
26日以内出荷