カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「213-9201」の検索結果

円すいころ軸受30000番台
NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から32日以内出荷円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ポリアミドハンドル 213-92型
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から4日以内出荷ねじ部を隠すカバーキャップ付です。材質ポリアミド(PA)色ブラック高さ(mm)50質量(g)61グリップ径(Φmm)26材質(キャップ)ポリアミド取付け方法丸穴材質(ハンドル)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形