カテゴリ

  • 自動車純正部品(7)
  • 農業機械(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 医療(1)
  • 縫製用品(1)

「213-054」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチンシャワー カクダイキッチンシャワーカクダイ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
整流器に比べて約30%(メーカー比)の節水効果があります。
仕様泡沫とシャワーの切替え、パッキン付き材質ABS使用温度(℃)1~60取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60対応水栓W22山20水流切替対応
(MR21)ハーネス,シャシ,フロント ミツビシ(MR21)ハーネス,シャシ,フロントミツビシ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
(82121)エンジン ワイヤ トヨタ(82121)エンジン ワイヤトヨタ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
(35921)コントロールポジション インジケータ プレート トヨタ(35921)コントロールポジション インジケータ プレートトヨタ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(81221)フォグランプ LH トヨタ(81221)フォグランプ LHトヨタ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
(21305)オイル クーラー ASSY ニッサン(21305)オイル クーラー ASSYニッサン
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Screw foot brake lever 47213054000 KTMScrew foot brake lever 47213054000KTM
719税込791
1個
31日以内出荷
フレキシャワー カクダイフレキシャワーカクダイ(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
泡沫とシャワーの切替えができます。
付属品213-054キッチンシャワー付き材質黄銅、ABS使用温度(℃)1~60アズワン品番64-6493-27パイプ外径(Φmm)16パイプ形状フレキパイプ
ステップクランプ(ラバーコーティング) エスコステップクランプ(ラバーコーティング)エスコ
1,760税込1,936
1個
欠品中
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 作業現場での昇降に最適な簡易ステップ。 農作業としても使えて便利。 日本製
仕様●本体サイズ:99×213×54mm●材質:スチール(表面:ユニクロメッキ・ラバーコーティング)●重量:470g●ステップの長さ:140mmアズワン品番65-2265-81
クロバー<匠>棒針 Clover(クロバー)クロバー<匠>棒針Clover(クロバー)(1件のレビュー)
559税込615
1本
翌日出荷から5日以内出荷
コーキングガン(エアー式/333mlカートリッジ用) エスココーキングガン(エアー式/333mlカートリッジ用)エスコ
35,000税込38,500
1台
翌日出荷
プラグ付
仕様●使用圧力:0.4MPa●重量(g):910●全長:292mm●吸入口:R1/8”(雄ねじ)●筒サイズ:外径:Φ58mm、内径:Φ54×213mm●材質:プラスチックアズワン品番65-2109-05危険物の類別非危険物
2ハンドル混合栓 シャワーつき カクダイ2ハンドル混合栓 シャワーつきカクダイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。水流切替:シャワー・泡沫一般地・寒冷地共用
用途水栓本体仕様パイプ(796-916)、213-054キッチンシャワー付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様厚さ(mm)5~35取付ねじ(パイプ)W26山20取付穴径(Φmm)23~26取付穴径(mm)23~26
ピローブロックベアリング SKF(日本エスケイエフ)ピローブロックベアリングSKF(日本エスケイエフ)
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 45 mm、全長は 187 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります
仕様●内径:45mm●センター高さ:54mm●長さ:187mm●コード番号:213-2045アズワン品番65-7899-10
ピン BIGM(丸山製作所)ピンBIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
部品名称ピン関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.88MB)図解NoMGA212 カバー,シート部品_No.54、MGA213 カバー,シート部品_No.54、MGA223 フレーム,シート部品_No.26、MGA183 カバー,シート部品_No.54、MGA211 カバー,シート部品_No.53、MGA210 カバー,シート部品_No.14、MGA182 カバー,シート部品_No.54
ピローブロックベアリング SKF(日本エスケイエフ)ピローブロックベアリングSKF(日本エスケイエフ)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。インサートベアリングユニットは、内径 45 mm、全長 120 mm です。62 及び 6
仕様●内径:45mm●センター高さ:54mm●長さ:120mm●コード番号:213-2066アズワン品番65-7894-10
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
仕様●内径:35mm●センター高さ:54mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:160mm●コード番号:213-1972アズワン品番65-7891-96
ボス BIGM(丸山製作所)ボスBIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
部品名称ボス関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.14MB)図解NoMGA212 カリハリンク,カリハ部品_No.32、MGA183 カリハリンク,カリハ部品_No.30、MGA210 カリハリンク,カリハ部品_No.20、MGA182 カリハリンク,カリハ部品_No.32、MGA211 カリハリンク,カリハ部品_No.34、MGA220 カリハリンク,カリハ部品_No.54、CM220RC カリハリンククミタテ部品_No.59、MGA213 カリハリンク,カリハ部品_No.30
スナップピン BIGM(丸山製作所)スナップピンBIGM(丸山製作所)
549税込604
1セット(5個)
7日以内出荷
規格ヨビ8オリカエシヌケドメ部品名称スナップピン関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.7MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.67MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.8MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(0.74MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.67MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1.07MB)図解NoMGA182 ドウリョクデンタツ,デフロック部品_No.40、MGA223 ブレーキ,デフロック部品_No.37、MGA228-2 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.32、MGA227 ネンリョウタンク,シート部品_No.45、MGA182 カリハリンク,カリハ部品_No.20、MGA229-2 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.9、MGA227 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.54、MGA185 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.54、MGA213 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.12、MF-58 タイヤ部品_No.2、MGA183 カバー,シート部品_No.63、MGA228 ソウコウレバー,ソウサレバー(ヒダリブレーキ,ミギHSTレバー)部品_No.9、MGA228-2 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.38、MGA185 ソウコウソウサレバー,4WDキリカエ,AWDクドウ部品_No.9など
ワリピン BIGM(丸山製作所)ワリピンBIGM(丸山製作所)
579税込637
1セット(10個)
7日以内出荷
備考3.2X32部品名称ワリピン関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.69MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.71MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(0.72MB)図解NoMGA213 ミッション,HSTレバー部品_No.53、MGA183 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.4、MGA182 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.4、MGA182 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.35、MGA211 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.16、MGA183 ミッション,HSTレバー部品_No.53、MGA213 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.4、MGA211 ミッション,HSTレバー部品_No.53、CM220RC カリハリンククミタテ部品_No.7、MGA210 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.4、MGA211 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.4、MGA212 ミッション,HSTレバー部品_No.47、MGA211 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.8、MGA212 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.35、BP416MFD サイドクラッチ、クラッチ・ブレーキ、チェンジ部品_No.11、MGA212 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.16、MGA220 カリハリンク,カリハ部品_No.7、MGA210 カリハリンク,カリハ部品_No.7、MGA220 ゼンシャジク部品_No.8、MGA183 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.35、BP416MTD サイドクラッチ、クラッチ、ブレーキ、チェンジ部品_No.11、MGA210 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.16、MGA210 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.8、MGA213 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.16、MGA183 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.16、MGA182 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.16、MGA182 ミッション,HSTレバー部品_No.47、CM220RC ゼンシャジククミタテ部品_No.8、MGA213 ステアリング,ゼンシャジク部品_No.35、MGA212 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.4、MGA210 ミッション,HSTレバー部品_No.54
ムーミンエプロン ST-IMシリーズ セントレディスムーミンエプロン ST-IMシリーズセントレディス
3,398税込3,738
1枚
8日以内出荷
タオルホルダーがついているので、急ぎ必要な時も、すぐに使用できます。
FKH-04 フロントフォークO/Hキット HONDA NTBFKH-04 フロントフォークO/Hキット HONDANTB
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
●適応車種:スーパーカブ50プロ AA07、CT125ハンターカブ JA55/JA65、スーパーカブ110プロ JA42/JA61、クロスカブ110 JA45 等●キット内容:オイルシールFOH-04、ダストシールFDH-02、スナップリングSR-FF13、ドレンボルトワッシャーBWH-04●入数:各2個入り
用途●対応純正品番:オイルシール純正設定無し、ダストシール91254-GN1-013、スナップリング90601-383-721、ドレンボルトワッシャー90544-283-000
スコッチ クレープマスキングテープ 213 3M(スリーエム)スコッチ クレープマスキングテープ 2133M(スリーエム)
159,800税込175,780
1箱(36巻)
26日以内出荷
スコッチ(R) クレープマスキングテープ 213は、紙を基材とした汎用的なクレープマスキングテープです。塗装時の塗り分けにご使用いただけます。
用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定などタン基材クレープ紙寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×54.8テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系