絞り込み
適合タイヤサイズ
- 195/80R14(12)
- 195/80R15(20)
- 195/70R15(19)
- 215/75R15(14)
- 205/70R14(18)
- 205/70R15(29)
- 195/65R15(13)
- 215/70R15(25)
- 215/70R16(19)
- 205/65R15(19)
- 205/65R16(26)
- 215/65R14(13)
- 215/65R15(26)
- 215/65R16(25)
- 205/60R15(15)
- 205/60R16(21)
- 215/60R15(23)
- 215/60R16(19)
- 225/60R16(17)
- 205/50R17(12)
- 適合タイヤサイズをもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
- TOYO TIRES(4)
- FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(6)
- KKS(8)
- アイスバーン(1)
- 日電製鎖(4)
- KENDA(2)
- KONIG(コーニック)(2)
- PIRELLI(ピレリ)(1)
- AutoSock(1)
- ニッサン(4)
- Hankook(ハンコック)(4)
- SCC JAPAN(4)
- 丸親(3)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- KEIKA(2)
- ISSE SAFETY(2)
- 万方商事(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「215/65r16」の検索結果

ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/65R16 102H XL 358945
DUNLOP(ダンロップ)¥33,980税込¥37,3781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ215/65R16 102H XLリム径(inch)16タイヤ外径(mm)694
ALENZA LX100
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷から7日以内出荷軽・小型SUV~中・大型SUVまで対応する幅広いサイズラインナップ。高次元の静粛性を実現。SUV専用設計によるふらつき低減。高い耐摩耗性能。用途タイヤ・足回り商品タイプタイヤのみ
BLIZZAK VRX3
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷から6日以内出荷ブリザック史上最高性能「断トツ」氷上性能。【氷上ブレーキ 20%向上】氷の路面にしっかり密着、止まる。(※)。【摩耗 17%向上】摩耗ライフ向上。さらに「長持ち」ロングライフで経済的(※)。【効き持ち向上】効きが「長持ち」続く安心感(※)。(※)従来品 VRX2比。商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。用途乗用車四輪タイヤ
LUFT RVII
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷から5日以内出荷ブリヂストンのお買い得ミニバン専用低燃費タイヤ。 ミニバン専用設計でライフ性能に配慮。 環境性能・経済性を追求し、低燃費性能「A」グレードを確保。用途タイヤ・足回り
SL101
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷から9日以内出荷ブリヂストンの3rdブランド「SEIBERLING(セイバーリング)」。 基本性能(走る・曲がる・止まる)+ライフを兼ね備えたベーシックタイヤ。 軽・コンパクトからセダン・ワゴンまで幅広い車種に対応するサイズラインナップ。 ※ブリヂストンブランド商品ではありません。用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ
【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) TRANPATH mp7
TOYO TIRES¥58,980税込¥64,8781セット(4本)翌日出荷【タイヤ性能】:。ロングライフでふらつきにくい。 雨の日でもより安心できるミニバン専用タイヤ。ウェット・摩耗性能がさらに向上。ふらつきにくく安定した走り。ロングライフで経済的用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプTOYO TIRES(トーヨータイヤ) TRANPATH mp7適合ボディタイプ乗用車
GL-R
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷ドレスアップバン用タイヤ。 商用車もインチアップでスタイリッシュに。 商用車用タイヤ規格(LT規格)に適合している1BOXバン用向け、車検対応サイズ。 リバーシブルサイドデザインを採用。用途タイヤ・足回り本数1本タイヤ幅(mm)215商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプドレスアップ バン
DUELER H/L850
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷から4日以内出荷SUVに求められる静粛性、低燃費性能を大幅に向上させ、全ての性能をグレードアップ。静粛性を向上し、上質な走りを実現。低燃費性が進化燃費向上に貢献。従来品(H/L683)対比転がり抵抗を24%低減。偏摩耗を抑制し、ライフ性能に配慮用途乗用車四輪タイヤタイプ乗用車本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプSUV
ALENZA001
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷から11日以内出荷ドライでもウェットでもハイレベルな運動性能を発揮。 低燃費性能、ライフ性能にも配慮。 プレミアムSUVのためのハイパフォーマンスタイヤ用途タイヤ・足回り
PLAYZ PX-RVⅡ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷雨に強い、長く強い。疲れにくいだけじゃない。 推奨車種:ミニバン・SUV(一部サイズ)。用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ
SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE All Season
PIRELLI(ピレリ)¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷SUVおよびクロスオーバー用タイヤ、SCORPION VERDEはピレリが持つ最新の革新的材料、構造、そしてトレッドパターンのデザインを最大限に活用することで作り出されました。低い回転抵抗と削減された重量が、燃料消費量の削減とCO2排出量の削減を可能にし、節約、環境保護、そしてあらゆる路面での快適さと安全性を結び付けます。
【2024年製】OBSERVE GSi-6 オブザーブ ジーエスアイ スタッドレス
TOYO TIRES¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷新設計のパターンデザインにより、氷雪路からウェット・ドライ路面まで、安定感あるグリップ力と操縦安定性を実現したSUV/CCV専用スタッドレス。用途スタッドレス(冬タイヤ)種別スタッドレス(冬タイヤ)
スノーチェーン 自動車タイヤ用
(197件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(2個)当日出荷【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。 9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。 また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。 チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。 チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。 クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。付属品軍手+補修リング(2種類×2)材質スチール+PVC販売区分業務用
非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ
KEIKA(12件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
タイヤカバー厚手タイプ
Meltec(大自工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷タイヤカバー 厚手タイプ 4本用。タイヤの防護に 厚手生地を使用!耐久性アップ!。UVカット、水や埃よごれに強い。300デニールポリエステル生地を採用。カラー:ライトブラウン材質ポリエステル(300D)
布タイプ タイヤチェーン AutoSock
AutoSock(14件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(2個)当日出荷から5日以内出荷ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠ
FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(15件のレビュー)¥8,098~税込¥8,908~1セット(2個)当日出荷から5日以内出荷扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。 ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません)付属品手袋材質接地面=SPCCクロスチェーン=低マンガン鋼サイドチェーン=SWRM8キッコウフック=SPCC形状ラダータイプ
金属製タイヤチェーン 6×7サイズ(小型トラック・バス用)
日電製鎖(25件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷付属品無し材質鉄製形状ラダー(ハシゴ型)
標準JISタイプチェーン(乗用車・RW・4WD・小型トラック用)
KKS(13件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷JIS D4241に基づき製造しています。付属品無しセット内容ゴムバンド、サイドクリップ付材質スチール形状ラダー(ハシゴ型)
タイヤチェーン 亀甲 9mm
アイスバーン(40件のレビュー)¥6,390~税込¥7,029~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷ジャッキアップ不要で簡単、ラクラク取付け。 9mmリングで快適性、静粛性向上。 亀甲タイプで横滑りしにくい。 9mmリング、ケーブル仕様により車体に干渉しにくい。 締付時に緩みにくいスライドギア仕様。 ドイツの工業規格TUV・GSを取得。
ワイヤー&コイルタイプe-チェーン
三菱製鋼(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷ワイヤー&コイル形状のため 静かで振動が少なく軽量! 取付け、取り外しが容易! クロス部分コイルが回転し、均等化し耐久性向上!材質ばね鋼(クロスチェーン)合金鋼(ワイヤー)
新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製
バイアスロン¥29,980税込¥32,9781セット(2個)当日出荷から6日以内出荷・バイアスロンシリーズは、より素早い取り付けと、確実なアイスバーンへのグリップ性能で非金属チェーンの国内販売台数No,1 の高性能非金属チェーンです。・信頼と実績で国内自動車メーカーの純正品として採用されています。・両輪で108本のスパイクピンが安定した走行を実現します。・アイスバーンで強力なグリップ力を発揮するスパイクピン。バイアスロンでは他社非金属タイヤチェーンと比較しても圧倒的な数を採用しています。また、スパイクピンを超硬材質&マカロニ型にすることで、アイスバーンへの食い付きを飛躍的に向上させました。・トレッド素材には、高性能ポリウレタンエラストマーを採用。 通常のゴムチェーンの素材とは異なり低温に強い柔軟な素材のため、マイナス20℃の極寒でも固くならず、切れにくいのが特徴です。・トレッド、スパイクピン等高品質素材採用により、金属タイヤチェーンの約5倍の耐久性を実現しました。また、タイヤ形状にフィットしやすい立体構造で断面を厚く(MAX.12mm)設計することで耐久性を向上しています。・これまでのゴムバンド式チェーンにはフックがたくさんあり、また寒いとゴムが固くなってしまうため、装着は力のいる大変な作業でした。そこで、バイアスロンでは3箇所クイックロック機構を採用。3点締めで力を分散させているため、少ない力で面倒な締め上げとロックを同時にすることが可能です。・クイックロック機構は走行中、遠心力によりロックが締まる方向へと力が加わります。走行中に外れることはありません。・バイアスロンはクイックロック機構の採用により、金属タイヤチェーンのように締め付け部品がホイールをまたぐことなくタイヤに装着できます。そのため、走行中に大切なホイールを傷つける心配はありません。・信頼の証 JASAA認定品、バイアスロンシリーズは、一般財団法人日本自動車交通安全用品協会(JASAA)による厳しい安全性能基準をクリアしています。セット内容クイックイージー本体(2輪分) 1セット / ハードケース 1ケース / EASYハンドル 2本 / 軍手付き腕カバー(左右ペア) 1組 / 耐水性取扱説明書モデル2022年
金属製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽αⅠ
FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(36件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(2個)当日出荷2色メッキで取付容易。 プラフックとバンドで傷付防止。 コンパクト収納。用途乗用車・ライトバン・軽トラック用付属品ゴムバンド材質SWM-B形状ラダー(ハシゴ型)
金属製タイヤチェーン 5×6サイズ(乗用車・ライトバン用)
日電製鎖(18件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)当日出荷から6日以内出荷オーソドックスな金属製ラダータイプのチェーンです。付属品無し材質鉄製形状ラダー(ハシゴ型)種類シングル
ISSE SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーン
ISSE SAFETY(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷イッセ SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーン。日本チェーン規制適合品。100% MADE IN EUROPE。スベーネとは?。スベーネは、ヨーロッパで20年間にわたり布製タイヤチェーンを開発してきたメーカーが、。高い品質とデザインを求める日本市場のお客様のために作り出したブランドです。軽量でコンパクトなデザインは車のトランクに簡単に保管でき、突然の雪にも慌てずに装着できます。いざという時に心強いアイテム「スベーネ」が安全で快適な冬のドライブをサポートします!。イッセ社は、布製タイヤチェーンのパイオニアとしてフランス最大手の自動車用品チェーンをはじめ、。世界中で販売実績を持ち、年間100万ペア以上を出荷してきました。そんな欧州品質をそのままに、イッセ社では現地サプライヤーとの交渉を重ねることで、。1ペア1万円以下というお求めやすい価格のスベーネを誕生させました。必要十分な性能を備えながら、手に取りやすい価格帯であり、デザイン性にも配慮した設計となっているスベーネは、。これまで雪道対策にハードルを感じていた方にぜひお試しいただきたい製品です。スタイリッシュに雪道を駆け抜ける、新しいドライブの常識 ── それがイッセ・スノーソックス スベーネです!。軽量、コンパクト、劣化なし。 片手で持てる手軽さ!トランクに入れてもかさばらず、劣化の心配もありません。ほぼ全てのタイヤサイズをカバー。 市販のほぼ全てのタイヤサイズをカバー。 軽自動車から高インチのSUVまで市販されているほぼすべてのタイヤに装着可能。取付かんたん。 ジャッキアップも特別な道具も不要。 誰でも簡単に取り付けられます。クリアランスの狭い車にも最適。 タイヤと車体の空間が狭いスポーツカータイプの車にも装着可能。 車体も傷つけません。なぜ、スベーネはグリップするのか?。 タイヤが雪に接すると瞬間的に雪が溶けて水膜が発生します。この水分がスリップの原因となります。 スベーネの表面は強靭な繊維を束ねた撚り糸が立体的に編み込まれ、従来の布製チェーンに比べて非常に厚みのある作りになっています。 これが水分をしっかりと吸収し、タイヤと路面の摩擦面積を広げてグリップ力を高めます。 水分の多い日本の雪道や、シャーベット状になりやすい都心の路面でも安心して走行できるのはこのためです。 一方アイスバーンなど水分が少ない雪道では、スベーネの繊維が瞬時に雪に張り付きます。 スベーネの繊維が接着剤のような役割を果たし、スリップせずに走行することができます。 また、独自のオートセンター機能が、走行中、スベーネを常に適切な位置に維持し、ずれません。セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ材質強化ポリエステル
特殊合金製亀甲タイプ タイヤチェーン 雪道楽 RV
FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(3件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1セット(2個)当日出荷から5日以内出荷■特殊合金鋼高さ15mmリングチェーン(浸炭焼入で高耐久) ■ジャッキアップ不要で取り付け簡単 ■横滑りに強い亀甲タイプで安定走行 【付属品】補修リンク、手袋、余りリンク止用途RV車・1BOX車専用形状亀甲タイプ
ケーブルチェーン デリバリーチェーン ライトトラック・SUV用
SCC JAPAN¥28,980~税込¥31,878~1ペア当日出荷から4日以内出荷2t~25t車まで対応。耐久性抜群のスタンダードタイヤチェーン。 回るクロス・動くクロス・スライドするクロス。 DCは市街地はもちろん、高速道路の運転にも優れ、日本全国の宅配車や専門車から支持されています。 路面に当たっていない時にケーブルチェーンのスプリングが回転することで位置が変わり路面からの衝撃を分散することで耐久性が大幅にアップ。横滑りを防ぎます。 鎖チェーンと違ってスプリング部分と本体が一体していないため、万が一雪道走行中に1ヶ所が切れてしまった場合も続けて走れる安心のチェーンです。 軽量で、耐久性約5倍 スプリットリンクでサイドバンド不要 ラッチ式で取り付け簡単 エアクラフトワイヤー使用 合金鋼使用付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ
特殊合金製亀甲型タイプ タイヤチェーン 雪道楽QⅡ
FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(7件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(2個)当日出荷から5日以内出荷特殊合金鋼リングチェーン。クリアランスの少ない車に最適!10mmチェーン。耐磨耗に優れた特殊合金鋼。車の移動、ジャッキアップ不要。滑車締め付け。用途乗用車専用(但しミニバンは車輌重量1.8t未満)付属品手袋、補修リンク形状亀甲タイプ
標準JISタイプチェーン EPシリーズ
KKS(5件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(2個)当日出荷から7日以内出荷JIS D4241に基づき製造しています。つばき合金鋼タイヤチェーンです。セット内容プラケース入り、ゴムバンド、手袋、サイドクリップ付形状ラダー(ハシゴ型)
エコノミーチェーン(乗用車・バン・軽トラック・小型トラック) 5×6
FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット(2個)当日出荷から9日以内出荷形状ラダー(ハシゴ型)種類シングル
タイヤチェーン カム付合金鋼チェーン ライトトラック用
SCC JAPAN¥15,980税込¥17,5781ペア当日出荷から4日以内出荷3点カムロック付でらくらく 軽量合金鋼クロスに、サイドカム3点ロックをプラス 耐摩耗性に優れ、一般鋼チェーンと同価格ラッチフック採用による、簡単な装着性より進化した一品 SCC開発ニッケルマンガン合金鋼チェーン。 6mmリンククロス。 深雪・登坂に適したカム付合金チェーン サイドバンド不要 耐久性2倍 深雪走行向き 合金鋼使用 JISタイプに比べ約30%軽量付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ