カテゴリ
- バイク純正部品(2)
- 厨房用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「216-105」の検索結果

絶縁カラーなしフェルール
ワゴジャパン¥7,998税込¥8,7981箱(1000個)6日以内出荷電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。タイプ梱包:ボックス
500枚増設トレイ TK1250
RICOH(リコー)¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷500枚給紙可能。A4縦、B5縦、A5縦/横、B6縦、A6縦、LT縦、 LG縦、不定形サイズ(幅:105~216mm、長さ:148~356mm )に対 応。
A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP244
Canon(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷操作性と高速プリントを両立。小サイズ用紙の高速印刷で業務効率化に貢献する、無線LAN搭載のA4モノクロモデル。A4で40枚/分、A5横 65枚/分の高速出力。リカバリータイム4秒と立ち上がりも速い。本体サイズは399×373×249mmのコンパクト設計。仕様(ページ記述言語)CARPS2セット内容(本体標準)トナーカートリッジ070、ユーザーソフトウエアCD-ROM(プリンタードライバー)他消費電力(W)(最大/動作時平均/待機時)約1100/約500/約0.9エコマーク認定認定本体質量(kg)約8.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×373×249対応標準エミュレーション無し/(標準対応)両面印刷/(用紙サイズ)A4/B5/A5/A6解像度(最大プリント)2400dpi相当使用環境温度:10~30℃、湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6か月(訪問修理)プリント方式速度(普通紙/同一データ/同一カセット):【モノクロ】A4:40枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】33.6ページ/分ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5秒給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:105.0~216.0mm×長さ:148.0~355.6mm)、【手差しトレイ】A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm)インターフェイスUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応色数1グリーン購入法適合メーカー商品コード5952C007適合トナートナーカートリッジ070/070H商品タイププリンターエコマーク認定番号23 155 001
キャンブロ アレルゲンフリーコンテナーパープル
キャンブロ(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷アレルゲンとは、アレルギーの原因となる抗原物質。日本では現在27品目の原材料が「特定原材料等」として指定されております。その中でも小麦、そば、卵、落花生、えび、かにの7品目については「特別原材料」として省令で表示が義務化になっております。管理簡単に見分けができるパープルカラーで、準備段階におけるアレルゲンへの接触リスクを少なくすることができます。材質ポリカーボネイト製形状角形機能目盛り付耐熱温度(℃)-40~99
温度コントロールシステム
オーム電機¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷から11日以内出荷BOXCOOL専用温度コントロールシステム。 冷却温度を高精度で自動コントロール。定格電圧(V)単相AC100~240(50/60Hz)制御方式極性反転型 リニア電圧制御/PWM制御 出力表示分解能0.1℃測定制御精度(℃)測温抵抗体±0.1、熱電対±2機能表示機能・ワイドレンジ温度センサー測温抵抗体 JIS Pt100 三導線式 熱電対(T/K)(別売)使用温湿度範囲0~40℃/90%RH以下(結露無き事)アラーム表示緑・橙色LED、ブザー出力温度調節オートチューニング機能付PID通信機能USB2.0・RS-485コネクタイベント用10P RS-485 6P USBポート温度設定範囲(℃)-50~80使用場所屋内入出力アナログ出力1点、通信:RS-485 1点、通信:USB2.0 1点、イベント接点出力 1点、アラーム接点出力 1点安全機能ヒューズ(一次側両切)・アラーム用ブザー・自己診断機能(上下限温度異常検出・電源異常検出・保護サーミスタ温度異常検出)
取り換え用カートリッジフィルター
竹原製缶¥769税込¥8461セット(2個)5日以内出荷色・汚れ・酸化を抑えくり返し油をお使いいただけます。材質パルプ、PET,活性炭、ケイ酸マグネシウムサイズ(mm)105×46×216