カテゴリ

  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • カー用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)

「216-203」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真鍮棒 ナリカ

    真鍮棒

    ナリカ
    ¥320税込¥352
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(100個)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    絶縁カラー付フェルールRoHS2 対応選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要がありますD寸法が端子台の最大電線被覆外径より小さい事を確認してください電線被覆外径がD1寸法より小さい事を確認してください端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください 専用の圧着工具「バリオクリンプ」で電線の先端に圧着します電線の太さと、端子台に合ったものを選定してください
  • U-MAX(R) 肩削りカッター サンドビック

    U-MAX(R) 肩削りカッター

    サンドビック
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    4日以内出荷
    ランピング、溝加工、外周加工、ドリリングが可能です。
  • 絶縁カラー付ツインフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付ツインフェルール

    ワゴジャパン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    絶縁カラー付フェルール RoHS2 対応 。 2本の電線を1本にまとめて圧着することができます選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    ¥4,990税込¥5,489
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ナナフォーム Mタイプ nana(東洋印刷)

    ナナフォーム Mタイプ

    nana(東洋印刷)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(500折)
    翌々日出荷
    ドットプリンタ対応のラベルです。 コンピュータ用ラベルの専用タック紙を使用しており、製品の安定と使い易さを追求し、種類も多く取り入れた最も普及しているタイプです。 温度・湿度等の変化による紙の収縮も少なくなっております。
    適合プリンタドットプリンタ
  • MS852B新エンジン搭載モデル Bluetooth通信接続 ワイヤレス二次元バーコードリーダー USBケーブルクレードル付 unitech

    MS852B新エンジン搭載モデル Bluetooth通信接続 ワイヤレス二次元バーコードリーダー USBケーブルクレードル付

    unitech
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852Bがマイナーチェンジを行いました。 1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。 暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い、QRコード対応のBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。 IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。 低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナークレードル間の無線接続をご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様印刷コントラスト比(PCS):最小20%、落下テスト:2.1mからコンクリート床への落下テスト(スキャナのみ)、ESD保護:8Kコンタクトおよび15Kエアー/テスト後正常動作寸法(mm)178×72×88、(クレードル)88×89×121種類USB ケーブル (PN# 1550-905890G)/RS232 ケーブル (PN# 1550-905891G)/USB タイプ C ケーブル (PN# 1550-905892G)/1スロット充電クレードル (PN#5 000-900064G)/バッテリパック (PN# 1400-900055G)角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)センサーCMOS センサ/640×400 ピクセル(MS852-2xBBxx-SG)、CMOS センサ/1280×960 ピクセル、ローリングシャッター(MS852-AxBBxx-SG)保護等級IP42照準610nm (MS852-2xBBxx-SG)、610nm, 緑色LED (MS852-AxBBxx-SG)読取(mm)【MS852-2xBBxx-SG】5milCode39:51-162/5milCode128:63-127/6.6milPDF417:63-163/10milPDF417:45-228/13mil100%UPC:50-317/20milCode39:50-495/20milDataMatrix:38-343/20milQRCode:38-279、【MS852-AxBBxx-SG(新エンジン搭載モデル)】5milCode39:61-241/5milCode12871-229/6.67milPDF417:61-203/10milDataMatrix:74-216/100%UPC:46-495/15milQR:30-292/20milQRCode38-292照明ハイパーレッド、660nm (MS852-2xBBxx-SG)、暖白色LED (MS852-AxBBxx-SG)バッテリーリチウムイオン(充電及び交換可能)相対湿度95%(結露無いこと)解像度光学的5.0 mil (Code 39)/6.6 mil (PDF417)寿命1000万回(スイッチ)保存温度範囲(℃)-40~70フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID、データ再フォーマット(デ-タ)充電時間(時間)6.5(完全)動作時間40時間以内バッテリー容量(mAh)285照度(Lux)107639プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイル(通信)各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC/NCC/BQBインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し)動作温度範囲(℃)-10~50
  • スピードノズル 溶接用 SURE(石崎電機製作所)

    スピードノズル 溶接用

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    適合PJ-203A、A1、215A、216Aトラスコ品番805-2479種別スピードノズルRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャンブロ アレルゲンフリーコンテナー蓋 キャンブロ

    キャンブロ アレルゲンフリーコンテナー蓋

    キャンブロ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    アレルゲンフリーコンテナー専用の密閉蓋です。
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-40~70
  • ツバ付ガスハッチ(ツイストロック) カーク産業

    ツバ付ガスハッチ(ツイストロック)

    カーク産業
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品外寸(mm)約タテ216×ヨコ203
  • 2次元リングスキャナ GENERALSCAN

    2次元リングスキャナ

    GENERALSCAN
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    GSR-3521は、ハンドフリーで二次元シンボルの読取ができるウェアラブルスキャナです。 指に装着し、親指でトリガを押しますので、素早く読み取ることができます。 Zebra社のスキャンエンジンSE4107を搭載していますので、極めて高い読取性能を実現します。 また、最新のBluetooth V4.0に対応していますので、Android, iOS, WindowsにHID/SPPで接続できます。 600mAhの大容量バッテリを標準搭載、バイブレータ機能もサポートしています。
    用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能付属品USBケーブルType-C、バッテリ、ナイロンストラップバンド、クイックスタートガイド光源照明:暖白色LED、照準:緑色LED読取(mm)61~241(分解能0.127mm,Code39)/71~229(分解能0.127mm,Code128)/61~203(分解能0.167mm,PDF417)/46~495(分解能0.33mm,JAN)/74~216(分解能0.25mm,DataMatrix)/30~292(分解能0.38mm,QRCode)/30~356(分解能0.51mm,QRCode)動作温度範囲(℃)-10~50落下耐久(m)1.5からコンクリートに自然落下後、正常に動作
  • ツバ付ガスハッチ(キー付き) カーク産業

    ツバ付ガスハッチ(キー付き)

    カーク産業
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品外寸(mm)約タテ216×ヨコ203
  • フロントスプロケット 520-13 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 520-13

    AFAM(アファム)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:27500+13。販売備考:主な適合:YZ450F 03-21。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] WR450F 03-18。ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21。ヤマハ[YAMAHA] YZ450FX 16-20
    適合YZ450F 03-21/FX 16-20/WR450F 03-18
  • クランクシャフト固定レンチ JTC

    クランクシャフト固定レンチ

    JTC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    用途クランクプーリーの固定に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鍋20cm・着脱ハンドル・蓋付き よこやま

    ステンレス鍋20cm・着脱ハンドル・蓋付き

    よこやま
    ¥6,998税込¥7,698
    1個(2600mL)
    5日以内出荷
    着脱式で収納に便利。
    仕様使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK材質鍋・蓋:18-0ステンレス鋼(底の厚さ0.8mm)、ハンドル・ツマミ:66ナイロン寸法(mm)ステンレス鍋20cm:約255×203×鍋深さ88、着脱ハンドル:約175×32×27、兼用蓋18~20cm用:約Φ216×H30質量(g)約840g、ステンレス鍋20cm:約540・約2.6L、着脱ハンドル:約130、兼用蓋18~20cm用:約170
  • ゲートサインフレーム 河淳

    ゲートサインフレーム

    河淳
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)ステンレス