絶縁カラー付ツインフェルール
絶縁カラー付フェルール RoHS2 対応
2本の電線を1本にまとめて圧着することができます選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
- 内容量
- 1箱(100個)
全13種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法D2(mm)
商品豆知識
圧着端子 の新着商品
カテゴリ