ステンレス鍋20cm・着脱ハンドル・蓋付き

ステンレス鍋20cm・着脱ハンドル・蓋付き - よこやま

着脱式で収納に便利。

仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
鍋・蓋:18-0ステンレス鋼(底の厚さ0.8mm)、ハンドル・ツマミ:66ナイロン
寸法(mm)
ステンレス鍋20cm:約255×203×鍋深さ88、着脱ハンドル:約175×32×27、兼用蓋18~20cm用:約Φ216×H30
質量(g)
約840g、ステンレス鍋20cm:約540・約2.6L、着脱ハンドル:約130、兼用蓋18~20cm用:約170
内容量
1個(2600mL)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79772580EJQ-700
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする