カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)

「216-246」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(22162)ディスキャップ ニッサン(22162)ディスキャップニッサン(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から6日以内出荷
ドリルビット RS PRO HSS 直径19mm カット深さ32mm RS PROドリルビット RS PRO HSS 直径19mm カット深さ32mmRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RS Pro バイメタルホール. RS Pro の高品質のバイメタルホールソーは、金属、プラスチック、木材の穴を 32 mm の深さまで切断するのに最適です。この RS Pro ホールソーは、頑丈な合金スチール製ボディに溶接された硬化処理済みの切れ刃を備えています。特に結合構造で、負荷がかかった状態で割れないように、非常に耐久 Durable な設定になっています。電動ドリルに簡単に取り付けて、頑固な材質の完璧で正確な穴をすばやく簡単に切断することができます。さまざまなサイズがあり、あらゆる可能性や用途に対応できます。特長と利点:. RS Pro ホールソーは、合金スチール製ボディに硬化加工の切れ刃( tpi 代替セット)を溶接しています 接着構造により割れの可能性が低減されています インチあたりの歯数が交互になるため、材料に関係なくスムーズで正確な切断が可能です 穴鋸は、深さ 32 mm までの鉄及び非鉄金属、プラスチック、及び木材に適しています この RS Pro ホールソーシリーズでは、さまざまなサイズを用意しています 直径 14-30mm の鋸には 6.5mm のアーバーが必要です 直径 32 152 mm のソーには、 9.5 mm アーバが必要です アーバー、パイロットドリル、コア取り外し工具は別売りです 用途:. ホールソー又はホールソーは、円形のホールカッターです。材料の中心を切断することなく、材料に完璧な丸穴を簡単に切断できます。一般的に、穴鋸はアーバーと呼ばれるパイロットドリルビットを使用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ドアハードウェアの取り付け 配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 排水パイプの取付け 照明器具の取り付け 石材に穴や通気孔を開ける この穴鋸のアーバーを購入する必要がありますか?. はい、アーバーについては、以下の穴鋸について別途購入する必要があります。 直径 14-30 mm の鋸には、 6.5mm アーバーが必要 216-044 216-044 32-152 mm 径の鋸には、 9.5mm のアーバーが必要 215-978 215-978 RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = なし材質 = HSSカット深さ = 32mm個数 = 1タイプ = ホールソー
(ML216)COVER ASSY,SIDE FR          LH 三菱ふそう(ML216)COVER ASSY,SIDE FR LH三菱ふそう
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
(82162)フロア ワイヤ NO.2 トヨタ(82162)フロア ワイヤ NO.2トヨタ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(22162)デス キャップ ニッサン(22162)デス キャップニッサン(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
(52162)リヤバンパ ピース LH トヨタ(52162)リヤバンパ ピース LHトヨタ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
収納付きファブリックキャットタワー アイリスオーヤマ収納付きファブリックキャットタワーアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
強度と安定性にこだわった据え置きタイプのファブリックキャットタワーです。棚板をポール2本以上でしっかり支えることにより、強度をUPしています。大きめの底板で重心が下にあることで、安定を保ちます。収納ボックスには猫砂5Lが2袋入れられます。猫砂などの重量物を入れることで、より安定性がUPします。収納ボックスはふた付きでステップになります。ふたの裏面には突起があり、ずれにくくなっています。大きさの違う4枚の棚板は、スムーズに上り下りしやすい動線にしています。麻縄を巻いたつめとぎポールは4本あります。最上部はわた入りのふかふかベッドで、高いところが好きな猫ちゃんにぴったりです。ハンモック付きでゆったりくつろげます。ホルムアルデヒドの安全性試験をクリアしています。お客様組み立てとなります。
長さ(mm)【ポール】250【つめとぎポール】450(麻縄部分 350)寸法(mm)【ハンモック】500×280【ベッド】400×260×60【収納ボックス】500×246×194(内寸 476×216×158)質量(kg)16.05耐荷重(kg)【全体】12【棚板】6/枚【ハンモック】6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×1575棚板寸法(mm)2510×350mm、3510×190mm、4500×255mm、5510×305mm(※番号は取扱説明書のパーツリストより)底板寸法(mm)500×510
弁当容器  本体 金の舞 シーピー化成弁当容器 本体 金の舞シーピー化成
19,980税込21,978
1ケース(50枚×8袋)
3日以内出荷
種別本体材質BF[低発泡PS(PP入)]色(柄)金の舞電子レンジ×
圧力IH 小容量ジャー炊飯器 東芝圧力IH 小容量ジャー炊飯器東芝
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
炊き分け機能を搭載したコンパクト3.5合炊き圧力IHジャー炊飯器です。大火力で一気に炊き上げることで一粒一粒お米の芯まで熱が伝わりふっくら粒立ちの良いごはんに仕上げます。高火力&圧力をかけることでお米のα化が促進され、甘味やねばりが引き出されます。「かため」「匠炊き」「もちもち」の3通りからお好みの食感を選べる「匠炊き」コースや炊き立ても温めなおしても美味しい「冷凍ごはん」コースなど様々な炊飯コースを搭載しています。お手入れのしやすい天面フラットパネルを採用、お手入れも簡単です。
仕様【内釜】釜厚さ:2mm / 外面:遠赤コート / 内面:備長炭ダイヤモンドコード付属品しゃもじ、軽量カップ質量(kg)5.8消費電力(W)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×302×216コントロール【気圧】圧力1.2気圧(圧力可変)モードおススメ炊飯コース:食感炊き分け3通り、甘み炊き、早炊き、エコ炊飯、おかゆ/炊込み/冷凍ごはん消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:120.4(エコ炊飯)129.3(白米・匠炊き)、1時間あたりの保温時:16.3(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)51.7 区分:A省エネ基準達成率(%)100%(エコ炊飯)最大炊飯量3.5合(0.63L)