カテゴリ

  • 自動車純正部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「216-266」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー ホイール (B2) MAZDA(マツダ)シリンダー ホイール (B2)MAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 24, ピッチ円直径 24mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 24, ピッチ円直径 24mmRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減
仕様モジュール = 1歯の数 = 24材料 = スチールボア内径 = 8mmピッチ円直径 = 24mmハブ径 = 20mmフェイス幅 = 10mm
(21626)ワッシャー ニッサン(21626)ワッシャーニッサン
279税込307
1個
5日以内出荷
液漏れ防止 バッテリーボックス NOCO液漏れ防止 バッテリーボックスNOCO
2,730税込3,003
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
NOCOのバッテリーボックスです。マリンバッテリー・キャンピングカー(RV)用バッテリーなどを外部からのごみやほこりから守ると同時に、内部からの液漏れも防止するバッテリーボックスです。耐衝撃・耐UV劣化・耐粉塵によりバッテリーを徹底的に守る安全・頑丈設計です。特殊ポリマー仕様により、-28度の環境下でも衝撃に耐えます。抗紫外線成分配合で、色あせや劣化を防ぎます。充電時に発生するガスを備え付けの通気口から換気が出来る安心設計です。ボックス底部は段付きなので、もしもの液漏れ時には液貯めとして機能します。ACデルコバッテリー ボイジャー M24MF,M27MF,M31MFに適合するよう作られていますが、他社バッテリーにも使用できます。サイズ表を参考に選定ください。
和楽のZONIA セルタン和楽のZONIAセルタン
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
カバーは外して洗濯できます。コーナー部もリクライニングする背付きマット。
エルゴトロン StyleView 昇降式コンボアーム ホワイト 24インチ(13.2kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン StyleView 昇降式コンボアーム ホワイト 24インチ(13.2kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
モニターアームとキーボードトレーなどが一緒になったコンボアームです。マウスホルダーやスキャナーホルダーなども同梱されています。アームとキーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場セット内容アーム、コンボ用支柱、ウォールマウントブラケット、トラックマウントブラケット、モニターマウント、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレー付きキーボードトレー、ハンドル、VESAマウントキット、ケーブルタイホワイト耐荷重(kg)13.2本体質量(kg)約11.5保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1適合モニターサイズ24インチ伸縮範囲(cm)約100RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約635可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
ラッピング フィルム 266X 3Mラッピング フィルム 266X3M
409,800税込450,780
1箱(200枚)
55日以内出荷
ポリエステルフィルムにミクロングレードの研磨粒子を均一にコーティングした精密研磨フィルム。キズが入りにくく、機械部品・電気電子部品の精密仕上げ研磨に使用出来る。 砥粒径・加工条件を選べば面精度Ra100μmが得られる。砥粒径別に色分けしてあります。シート品は任意の寸法に切って手研磨等で使用、ディスク品は卓上研磨機用です。卓上研磨機用に裏面糊付きがあります。
用途金属部品の精密仕上げ(ロール・シャフト・ドラム)、 光ファイバー・コネクターの接合面、プラスチックス製品・ 樹脂塗装面の研磨。分析試料片研磨。その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス。材質【砥粒】酸化アルミニウム形状シート寸法(mm)216×280裏面糊あり(PSA)