7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

【お手入れ簡単】本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール ベージュ
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【セットでお得】フタが外せるクーラーボックスとハード保冷剤のお得なセットです。 クーラーボックス ・本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。 ・フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。 ・フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。 ・7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。 ・ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。 保冷剤(CKB-350) ・サイズ:180×95×26mm 重量:375g ・冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
寸法(mm)保冷剤:95×26×180 ベージュ
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇
風量4段切替 1/fゆらぎ運転 逆回転切替 1・2・3・4・5・6時間切タイマー ワイヤレスリモコン付 引掛けシーリング取付 傾斜天井対応(「傾斜天井対応一 覧」参照)
湿度(%RH)RH80%以下 使用環境温度(℃)5~40
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏れをピンポイント検知~3段階感度切換。 本体の中のポンプがセンサーに空気を送り込みます。 冷媒があればイオン電流が流れ、プローブ内のネオンライトを点灯させます。 陽イオン放出型ヒートダイオードセンサーでフロンガス以外に反応しにくく誤検知を低減します。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R11、R12、R502 付属品充電器、片掛けストラップ、フィルタ×12、フローチェッカ用ボール×4 質量(kg)約2.3 電源(V)DC12(充電バッテリー) 表示ネオンランプ、電子ブザー 感度(検出)R22:0.17g/年・R134a:5.0g/年、(調整)オート/マニュアル(2モード切換) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×216×140 応答時間(秒)約1 使用環境0~40℃、70%RH ウォームアップ時間約2分 プローブ長(mm)(吸引プローブ)1500
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

RS PRORS Pro ESDボックス
エコ商品
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = 導電性Bフルート段ボール高さ = 64 mm長さ = 267mm幅 = 216mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性輸送ボックス. 導電性輸送ボックス、200クラフト紙単層Bフルート型 帯電防止フォームの内装により、優れたメカニカル保護能力を実現 静電気放電に敏感な基板アセンブリやコンポーネントの輸送に最適 宛名ラベル付き RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
50,550 税込55,605
6日以内出荷

関連キーワード