カテゴリ

  • 自動車純正部品(17)
  • 空調・電設資材(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 防災用品(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)

「216-263」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング セット(R) ブレーキ (B2) MAZDA(マツダ)スプリング セット(R) ブレーキ (B2)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
スプリングストッパーリヤー (B2) MAZDA(マツダ)スプリングストッパーリヤー (B2)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
(MR21)SUNVISOR,LH ミツビシ(MR21)SUNVISOR,LHミツビシ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
スプリング(R) アンチ ラテイル (B2) MAZDA(マツダ)スプリング(R) アンチ ラテイル (B2)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
スプリング(L) アンチ ラテイル (B2) MAZDA(マツダ)スプリング(L) アンチ ラテイル (B2)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
スプリング リターン (B2) MAZDA(マツダ)スプリング リターン (B2)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
スプリング セット(L) ブレーキ (B2) MAZDA(マツダ)スプリング セット(L) ブレーキ (B2)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
スプリング レバー リターン (B2) MAZDA(マツダ)スプリング レバー リターン (B2)MAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
(82162)フロア ワイヤ NO.2 トヨタ(82162)フロア ワイヤ NO.2トヨタ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(52162)PLATE, RR BUMPER, トヨタ(52162)PLATE, RR BUMPER,トヨタ
99税込109
1個
3日以内出荷
(S1321)ピストン トヨタ(S1321)ピストントヨタ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
(21626)ブラケット ニッサン(21626)ブラケットニッサン
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
(21626)ワッシャー ニッサン(21626)ワッシャーニッサン
1,798税込1,978
1袋(10個)
5日以内出荷
(21626)チューブ、オイル クーラー ニッサン(21626)チューブ、オイル クーラーニッサン
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
(21626)チューブ アッシー ニッサン(21626)チューブ アッシーニッサン
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
スリーワンモータ(高粘度用) HEIDON(新東科学)スリーワンモータ(高粘度用)HEIDON(新東科学)
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
高性能120Wブラシレスモータを採用し、高粘度撹拌に対応します。 撹拌シャフトが固着した場合に、モータを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。
付属品クランプホルダー(21×16)表示回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーターDCブラシレスモータ、B種絶縁(130℃)、120W安全装置サーマルプロテクタ(モータコイル温度90℃)機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ13mm用ドリルチャック回転制御フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード・手動)電源コード2極接地型プラグ付・2mタイマー5・10・20・30・45・60sec設定切換え可能
湯漏れ防止ドリップケトル温調タイプ アイリスオーヤマ湯漏れ防止ドリップケトル温調タイプアイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
安全性と使いやすさを兼ね備えたドリップケトル
チャコール容量(mL)800電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)1.2定格消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×216×242
ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁埋込形 誘導灯 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁埋込形 誘導灯 本体のみ三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます壁埋込形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
取付壁埋込形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100/DC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)表示片面周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX1101耐震性Aクラス
一般誘導灯 本体 壁埋込形 三菱電機一般誘導灯 本体 壁埋込形三菱電機
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ平常時・非常時共LED点灯リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)LED光源同梱包
点灯時間(非常時)60分定格長時間定格形取付壁埋込形種類(表示板)片面定格電圧(V)100材質(本体)プラスチック 白色耐震性A光源寿命60000時間
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 本体のみ 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 本体のみ三菱電機
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
種類電源別置形定格電圧(V)AC100点灯時間非常時:一般形(20分間)
ポータブル電源 ALPINEポータブル電源ALPINE
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
アウトドア・車中泊・DIYに最適なPTB-PS640は、大容量640Whの蓄電性能を誇るポータブル電源。多彩な出力ポートを備え、幅広い機器に対応。信頼性の高い「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)」を採用し、幅広いシーンで活躍する頼れる一台。持ち運びや車載にピッタリの小型サイズ充実の入出力方式ポータブル電源でカーライフも充実
付属品・ジャンプスターターケーブル(12V自動車起動用)・シガーソケットアダプター(ポータブル電源充電用)・ACアダプター(ポータブル電源充電用)/取扱説明書/保証書寸法(mm)263×221×216質量(kg)9.3容量200,000mAh(640Wh)出力AC 100V/60Hz、定格出力 600W、ピーク1200W、DC:Dシガーソケット×1、DCプラグ×2、12V/10A、(USB)USB-C:60W Max(5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3A)USB1(×2):5V2.4AUSB2急速充電:5V3A/9V2A/12V1.5A(18W Max)、ジャンプスターター:12V自動車起動(スタート電流:500A、ピーク電流1000A)温度(℃)充電:0℃~55℃(32°F to 131°F)入力DC 12-30V(96W MAX)保存温度(℃)-20~60(-4°F to 140°F)出力波形純正弦波バッテリーリン酸リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)充電時間7~8時間(ACアダプター充電時)動作温度-20℃~55℃(-4°F to 131°F)保存温度範囲(℃)-20~60動作温度範囲(℃)-20~55モデルPTB-PS640充放電回数(回)3,000以上
スリーワンモータ 高粘度対応 出荷前点検検査書付き BLWシリーズ スリーワンモータスリーワンモータ 高粘度対応 出荷前点検検査書付き BLWシリーズスリーワンモータ
439,800税込483,780
1台
10日以内出荷
高性能120Wブラシレスモーターを採用し、高粘度撹拌に対応します。撹拌シャフトが固着した場合に、モーターを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。
電源(V)単相100(50/60Hz)±10%/400VA校正証明書点検・検査書
ポリ減容ボトル(36本) サンプラテックポリ減容ボトル(36本)サンプラテック
8,998税込9,898
1組(5L×18本)
17日以内出荷
容器は手で簡単につぶすことができます。 廃棄費用の低減ができます。 原料レベルでの食品容器自主基準に適合。
材質ポリエチレン容量(L)5外寸法(mm)129×216×263H
ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ三菱電機
19,980税込21,978
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能壁埋込形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、2S-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W質量(kg)1.5取付壁埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)表示片面周波数50Hz/60HzLED光源(mcd)LE20404S3W-B光源寿命60,000時間関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2161、[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)263×216耐震性Aクラス
ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ三菱電機
50,980税込56,078
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能壁埋込形LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、2S-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W質量(kg)1.5取付壁埋込形長時間定型形(60分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)3.3表示片面周波数50Hz/60Hz電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE20405S3W-B光源寿命60,000時間入力電流(A)0.069関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2161、[リモコン]RZB03認定番号1AL111-3389公共施設型番SH1-FBC20-BH60、ST1-FBC22-BH60埋込穴(Φmm)263×216耐震性Aクラス