カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「216-263」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン
    1,898税込2,088
    1箱(100個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
  • スリーワンモータ(高粘度用) HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ(高粘度用)

    HEIDON(新東科学)
    419,800税込461,780
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    高性能120Wブラシレスモータを採用し、高粘度撹拌に対応します。 撹拌シャフトが固着した場合に、モータを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。
    付属品クランプホルダー(21×16)表示回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーターDCブラシレスモータ、B種絶縁(130℃)、120W安全装置サーマルプロテクタ(モータコイル温度90℃)機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ13mm用ドリルチャック回転制御フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード・手動)電源コード2極接地型プラグ付・2mタイマー5・10・20・30・45・60sec設定切換え可能
  • ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、2S-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W質量(kg)1.5取付壁埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)表示片面周波数50Hz/60HzLED光源(mcd)LE20404S3W-B光源寿命60,000時間関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2161、[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)263×216耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁埋込形 誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 壁埋込形 誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形一般形(20分間)種類電源別置形 誘導灯 本体定格電圧(V)AC100/DC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)表示片面周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX1101耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 壁埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1台
    5日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、2S-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W質量(kg)1.5取付壁埋込形長時間定型形(60分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)3.3表示片面周波数50Hz/60Hz電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE20405S3W-B光源寿命60,000時間入力電流(A)0.069関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2161、[リモコン]RZB03認定番号1AL111-3389公共施設型番SH1-FBC20-BH60、ST1-FBC22-BH60埋込穴(Φmm)263×216耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ポータブル電源 ALPINE

    ポータブル電源

    ALPINE
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷
    アウトドア・車中泊・DIYに最適なPTB-PS640は、大容量640Whの蓄電性能を誇るポータブル電源。多彩な出力ポートを備え、幅広い機器に対応。信頼性の高い「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)」を採用し、。幅広いシーンで活躍する頼れる一台。持ち運びや車載にピッタリの小型サイズ。充実の入出力方式。ポータブル電源でカーライフも充実
    付属品・ジャンプスターターケーブル(12V自動車起動用)・シガーソケットアダプター(ポータブル電源充電用)・ACアダプター(ポータブル電源充電用)/取扱説明書/保証書寸法(mm)263×221×216質量(kg)9.3容量200,000mAh(640Wh)出力AC 100V/60Hz、定格出力 600W、ピーク1200W、DC:Dシガーソケット×1、DCプラグ×2、12V/10A、(USB)USB-C:60W Max(5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3A)USB1(×2):5V2.4AUSB2急速充電:5V3A/9V2A/12V1.5A(18W Max)、ジャンプスターター:12V自動車起動(スタート電流:500A、ピーク電流1000A)温度(℃)充電:0℃~55℃(32°F to 131°F)入力DC 12-30V(96W MAX)保存温度(℃)-20~60(-4°F to 140°F)出力波形純正弦波バッテリーリン酸リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)充電時間7~8時間(ACアダプター充電時)動作温度-20℃~55℃(-4°F to 131°F)バッテリー容量(Ah)200000保存温度範囲(℃)-20~60動作温度範囲(℃)-20~55モデルPTB-PS640充放電回数(回)3,000以上
  • LED誘導灯B級BH壁埋込長 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込長

    三菱電機
    95,980税込105,578
    1個
    13日以内出荷
    非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 B級BH形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.3表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)216x263エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BL壁埋込長 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込長

    三菱電機
    74,980税込82,478
    1個
    13日以内出荷
    非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 B級BL形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)216x263エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BH壁埋込B 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込B

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力2.7Wで省エネを実現 壁埋込形 B級BH形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.7表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)263x216エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BH壁埋込 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。 さらに定格消費電力3.2Wで省エネを実現。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 B級BH形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.2表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)263x216エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BL壁埋込B 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込B

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    平常時は一般電源を使用し,非常時になると別置の直流電源装置で点灯。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 定格電力1.6Wで省エネを実現 壁埋込形 B級BL形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.6表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)263x216エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BL壁埋込 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。 さらに定格消費電力1.9Wで省エネを実現。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 B級BL形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)263x216エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BL壁埋込B 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込B

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級・BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.6定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.036埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
  • LED誘導灯B級BH壁埋込 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級・BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)3.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.067埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
  • LED誘導灯B級BL壁埋込 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    定格電力(W)1.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.046耐震性(クラス)A
  • LED誘導灯B級BH壁埋込B 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込B

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級・BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)2.7定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.058埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
  • LED誘導灯B級BL壁埋込通 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込通

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.046埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BH壁埋込通 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込通

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)3.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.067埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BH壁埋込長 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込長

    三菱電機
    89,980税込98,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)3.3定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.069埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
  • LED誘導灯B級BL壁埋込長 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込長

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)2.0定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.048埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)A
  • LED誘導灯B級BL壁埋込避 三菱電機

    LED誘導灯B級BL壁埋込避

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)1.9定格周波数(Hz)50/60機能自己点検スイッチ、リモコン自己点検機能光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.046埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BH壁埋込避 三菱電機

    LED誘導灯B級BH壁埋込避

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)プラスチック・白色タイプ壁埋込形、B級 BH形(20A形)、一般形(20分間)、片面灯定格電力(W)3.2定格周波数(Hz)50/60機能自己点検スイッチ、リモコン自己点検機能光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.067埋込穴(Φmm)263×216耐震性(クラス)Aエコロジー商品省エネ
  • 一般誘導灯 本体 壁埋込形 三菱電機

    一般誘導灯 本体 壁埋込形

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1台
    63日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包
    取付壁埋込形材質(本体)プラスチック 白色種類(表示板)片面定格長時間定格形定格電圧(V)100光源寿命60000時間点灯時間(非常時)60分耐震性Aエコロジー商品省エネ
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 本体のみ 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 本体のみ

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1台
    63日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
    種類電源別置形定格電圧(V)AC100点灯時間非常時:一般形(20分間)エコロジー商品省エネ