カテゴリ
- メカニカル部品(418)
- 事務用品(248)
- 配管・水廻り設備部材(221)
- 卓上消耗品(166)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(153)
- 切削工具(135)
- 科学研究・開発用品(132)
- 作業工具(124)
- 空調・照明・電設資材(123)
- 厨房用品(115)
- 制御機器(107)
- 印刷用紙/インク/印刷機(96)
- 研磨材(95)
- バイク純正部品(65)
- パソコン/周辺機器(61)
- 保管用品(53)
- 物流用品(50)
- 店舗什器・備品(49)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(46)
- 建築金物(45)
- 電動工具(40)
- 機構部品(38)
- 電気材料(36)
- 測定用品(36)
- オフィス家具(34)
- 自動車補修部品(32)
- 塗装・養生・内装用品(29)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 学童・教育用品(23)
- 清掃用品(21)
- カー用品(20)
- 梱包用品(19)
- 安全保護具(19)
- 家電(16)
- 防災用品(15)
- 医療(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- テープ(13)
- 洗剤・除去剤(12)
- 安全用品(12)
- 農業・園芸資材(12)
- 空圧工具(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 防犯用品(11)
- 接着剤・補修材(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- バッテリー・電装(9)
- 理美容(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 溶接用品(7)
- 日用品(7)
- 介護用品(7)
- 救急・衛生(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 測定関連サービス(5)
- 洗車・清掃(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 手袋(4)
- 自転車部品(4)
- バイク部品(3)
- ヘルスケア(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 農業機械(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農具(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 名入れカレンダー(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- Optibelt(114)
- RS PRO(99)
- エスコ(91)
- SMC(67)
- 三菱電機(63)
- KITZ(キッツ)(50)
- ホンダ(48)
- Canon(47)
- FYH(日本ピローブロック)(44)
- CKD(43)
- Festo(37)
- 東洋バルヴ(35)
- アズワン(34)
- 旭精工(25)
- TRUSCO(25)
- アイリスオーヤマ(24)
- メディアカバーマーケット(24)
- イムラ(21)
- グラフテック(GRAPHTEC)(20)
- ブランドをもっと見る
「216mm」の検索結果

34-216mm/670mm チェーンレンチ
エスコ¥43,300税込¥47,6301丁当日出荷仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。全長(mm)670質量(kg)5.5ベルト長さ(mm)857パイプ外径(Φmm)34~216
337x406x216mm ツールバッグパック
エスコ¥28,300税込¥31,1301個翌日出荷コード類や多数のツールを収納できる、サービス作業に最適なバックパック材質(本体)ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×216×406外寸法・幅(mm)337外寸法・高さ(mm)406外寸法・奥行(mm)216
143-216mmマリンガードクランプ
エスコ¥10,800税込¥11,8801セット(10個)翌日出荷耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)143~216エスコ品番EA463CC-216材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302ねじ5/16inch(六角)
感熱ロール紙 FAX用 A4 幅216mm
コウナン(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(12巻)ほか3日以内出荷汎用のファックス用サーマルロール紙(感熱ロール紙)です。 幅・外径(巻長)・芯径が合えば様々な機種でご利用いただけます。幅(mm)216種別感熱紙サイズA4色白紙厚(mm)0.065仕様【印字面】表面
216mm万能切断卓上丸鋸
EVOLUTION¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷216mm万能切断卓上マルノコ R216CMSは万能切断のコンセプトそのままに、さらにお求め安い価格を実現したホームユーザー向けの卓上マルノコです。 これ一台で鉄・アルミ・木材を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。いろいろな材料が素早くきれいに・正確に、激しい火花やバリを残すことなく切ることができます。 この価格と持運び簡単のR216CMSはハウスリフォーム・DIYにまさしく理想的な電動工具です。用途ハウスリフォーム・DIY付属品216mm万能切断チップソー、六角レンチ、固定クランプ質量(kg)5.8消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])3750最大切込深さ(mm)(45°時)35(ヘッド)最大切込深さ(mm)(90°時)55(ヘッド)仕様・用途ハウスリフォーム・DIY適合切断材鉄材、アルミ、木材切断幅(mm)最大125(ターンテーブル90°)、最大85(ターンテーブル45°)
136x85x216mm マグネット付ラック
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷洗剤などのボトルやディスペンサーの壁面設置に。玄関での傘かけ、防水スプレーの壁面収納に。ペーパータオル、ゴミ袋の壁面設置に。収納面には滑り止めがついており、載せたものが滑り落ちにくい。紐通し穴がついているので、チェーンなどを通して上においた物品を留めておけます。最大保持荷重 約1kgf※載せる容器の操作力や壁面の状態によってずれ落ちることがありますのでご確認の上ご使用ください。仕様●サイズ(W×D×H)mm:136×85×216●重量(g):約635●材質:スチール●耐荷重:約1kgf●強力マグネットで壁や柱を有効活用!●裏面についた強力マグネットで鉄板面にしっかり吸着!
シヤフト216MM
BIGM(丸山製作所)¥77,980税込¥85,7781個8日以内出荷部品名称シヤフト216MM図解NoSSA-α510DX M-A リヤデフ(1)部品_No.45、SSA-α510 リヤデフ1部品_No.45、SSA-α510-110 リヤデフ分解(1)部品_No.45、SSA-α500 リヤデフ1部品_No.44、SSA-α510DX リヤデフ(1)部品_No.45、SSA-α510 M-A リヤデフ(1)部品_No.45
心電図記録紙 216mm巾×300mm折 全長300m 薄手
KOKUSAI(国際チャート)¥17,980税込¥19,7781冊3日以内出荷高品質寸法(mm)216×300折全長(m)300アズワン品番69-0479-22
Oリング RS PRO 内径 216mm ニトリルゴム
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 216mm外径 = 224mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
385x289x216mm/内寸 防水ケース(軽量型/黒)
エスコ¥44,900税込¥49,3901個4日以内出荷仕様南京錠穴径:Φ8mm寸法(mm)内寸:385(W)×289(D)×216(H)、外寸:428(W)×358(D)×235(H)質量(kg)2.9色黒材質(本体)ポリプロピレン容量(L)24
心電図記録紙 幅216mm×長60m ロール型・表巻き 10巻入
ちばら¥26,980税込¥29,6781箱(10巻)4日以内出荷低価格。高品質。対応製品日本光電 RQS216-6B寸法(幅Wmm×長さLm)1巻き216×60アズワン品番63-4062-35
心電図記録紙 216mm巾×300mm折 全長100m 薄手 1箱 5冊入
KOKUSAI(国際チャート)¥29,980税込¥32,9781箱(5冊)3日以内出荷高品質寸法(mm)216×300折全長(m)100アズワン品番69-0479-23
デスクケース W228×H76×D216mm オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地
OKW (ENCLOSURES)¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。傾斜型のため操作性と視認性に優れています。ケース上面はアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。広い操作パネルは、テンキー等の取り付けに適しています。後面には、コネクタ等の取り付けに適した平面部分があります。広い内部には、部品をたっぷり収納できます。現場・機械などのデータ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。仕様●外形サイズ:W228×H76×D216mm●質量:0.345kg●色/外装処理:オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地アズワン品番65-6473-03
コンパクトデシケーター 冷蔵庫内対応タイプ 254×381×216mm
Bel-Art Products¥95,980税込¥105,5781個12日以内出荷冷蔵庫内で使用できるデシケーターです(庫外での使用も可)。スライド式の棚で、出し入れが簡単です。フタが下方向に開くので、冷蔵庫での取扱いに便利です。デシケーター上部に乾燥剤キャニスター(別売、品番1-6977-01)を3つまでセットできます。材質ポリカーボネート、ステンレス容量(L)17内寸法(mm)248×356×197棚段数1外寸法(mm)254×381×216棚寸法(間口W×奥行D×厚さ)(mm)206×333×22アズワン品番4-2257-01最低使用温度(℃)-20
覗き見防止プライバシーフィルター/16インチ ノートPC対応/アスペクト比 16:10/345 x 216mm/タッチ対応フリップ式/非光沢・ブルーライトカット/透過率75%/液晶保護フィルム
StarTech.com¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷秘匿性の高いデータを保護:16インチ(アスペクト比16:10)モニターの正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からのより外側からの視線を遮断するマイクロルーバー技術を採用。覗き見防止と情報漏えい対策を強化。ウェブカメラやセンサー、トップカバーの開閉に干渉しない精密設計のビジネスモバイル向けプライバシーフィルター。サイズ:344.5 x 215.6mm。高透明度+ブルーライトカット:最大75%の光線透過率で、従来のプライバシーフィルターよりも明るくクリアな画面表示を実現。380~450nmの波長域におけるブルーライトを最大47%カット(試験結果に基づくデータ)。頻繁な着脱の手間を軽減する高輝度仕様のぞき見防止フィルター。タッチ操作対応フリップ式:使用環境に合わせてプライバシーフィルターをさっとめくり上げて画面の共有が可能。超薄型設計により、モニターのスムーズなタッチレスポンスを維持するビジネスモバイル向けのぞき見防止フィルター。簡単取り付け設計:付属のサイドマウントタブ、粘着テープ、またはフリップタブを使用して簡単に装着可能。ベゼルレスまたはスリムベゼルディスプレイにも対応する、手間なく確実に固定できるのぞき見防止セキュリティーフィルター仕様●アスペクト比:16対10●材質:プラスチック●製品長さ:216 mm●製品幅:345 mm●製品高さ:0.46 mm●製品質量:100 g●付属品:粘着ストリップキット、フリップアップタブ、リフティングタブ、拭き取り布、ベゼル取り付け用タブキット、クイックスタートガイド色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応![帯電防止フッ素樹脂テープ 幅5~99mm SC-2シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53133449-240130-02.jpg)
帯電防止フッ素樹脂テープ 幅5~99mm SC-2シリーズ
サンワ[テープ]¥16,980税込¥18,6781巻4日以内出荷から6日以内出荷高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
ポリエステル ダブルサテンリボン
S.I.C.(SHINDO)¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷から4日以内出荷表裏のないダブルサテン(両面サテン)なのでリボンを結ぶ際、きれいに仕上がります。発色の良いネオンカラーで、アクセサリーやラッピングなどの装飾など、幅広い用途にご使用いただけます。材質ポリエステル
アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ)
日本アルミット(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷から4日以内出荷米フェデラル規格のRMA取得。無洗浄対応品。自動はんだ付け装置に最適。固相/液相温度(℃)183/190合金組成(Wt%)Sn60-Pb40![フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅200~299mm HS-5シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52798675-240122-02.jpg)
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅200~299mm HS-5シリーズ
サンワ[テープ]¥89,980税込¥98,9781巻4日以内出荷から6日以内出荷耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン![PTFEテープ No.3 幅200~299mm SK-3シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53009944-240129-02.jpg)
PTFEテープ No.3 幅200~299mm SK-3シリーズ
サンワ[テープ]¥79,980税込¥87,9781巻4日以内出荷から6日以内出荷仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー![PTFEテープ No.5 幅200~299mm SK-5シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53009944-240129-02.jpg)
PTFEテープ No.5 幅200~299mm SK-5シリーズ
サンワ[テープ]¥99,980税込¥109,9781巻4日以内出荷から6日以内出荷仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.165mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー![ポリオレフィンテープ No.5 幅200~299mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52763657-240122-02.jpg)
ポリオレフィンテープ No.5 幅200~299mm PO-5シリーズ
サンワ[テープ]¥89,980税込¥98,9781巻4日以内出荷から8日以内出荷耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色![フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅200~299mm HS-6シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52798675-240122-02.jpg)
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅200~299mm HS-6シリーズ
サンワ[テープ]¥97,980税込¥107,7781巻4日以内出荷から6日以内出荷耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン![ポリオレフィンテープ No.3 幅200~299mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52763657-240122-02.jpg)
ポリオレフィンテープ No.3 幅200~299mm PO-3シリーズ
サンワ[テープ]¥69,980税込¥76,9781巻4日以内出荷から6日以内出荷耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色![ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅200~299mm HG-4シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53028458-240129-02.jpg)
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅200~299mm HG-4シリーズ
サンワ[テープ]¥189,800税込¥208,7801巻4日以内出荷から6日以内出荷粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
...

































![帯電防止フッ素樹脂テープ 幅5~99mm SC-2シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53133449-240130-02.jpg)


![フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅200~299mm HS-5シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52798675-240122-02.jpg)
![PTFEテープ No.3 幅200~299mm SK-3シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53009944-240129-02.jpg)
![ポリオレフィンテープ No.5 幅200~299mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52763657-240122-02.jpg)
![ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅200~299mm HG-4シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53028458-240129-02.jpg)