覗き見防止プライバシーフィルター/16インチ ノートPC対応/アスペクト比 16:10/345 x 216mm/タッチ対応フリップ式/非光沢・ブルーライトカット/透過率75%/液晶保護フィルム

覗き見防止プライバシーフィルター/16インチ ノートPC対応/アスペクト比 16:10/345 x 216mm/タッチ対応フリップ式/非光沢・ブルーライトカット/透過率75%/液晶保護フィルム - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/16インチ ノートPC対応/アスペクト比 16:10/345 x 216mm/タッチ対応フリップ式/非光沢・ブルーライトカット/透過率75%/液晶保護フィルム - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/16インチ ノートPC対応/アスペクト比 16:10/345 x 216mm/タッチ対応フリップ式/非光沢・ブルーライトカット/透過率75%/液晶保護フィルム - StarTech.com覗き見防止プライバシーフィルター/16インチ ノートPC対応/アスペクト比 16:10/345 x 216mm/タッチ対応フリップ式/非光沢・ブルーライトカット/透過率75%/液晶保護フィルム - StarTech.com

秘匿性の高いデータを保護:16インチ(アスペクト比16:10)モニターの正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からのより外側からの視線を遮断するマイクロルーバー技術を採用。覗き見防止と情報漏えい対策を強化。ウェブカメラやセンサー、トップカバーの開閉に干渉しない精密設計のビジネスモバイル向けプライバシーフィルター。サイズ:344.5 x 215.6mm
高透明度+ブルーライトカット:最大75%の光線透過率で、従来のプライバシーフィルターよりも明るくクリアな画面表示を実現。380~450nmの波長域におけるブルーライトを最大47%カット(試験結果に基づくデータ)。頻繁な着脱の手間を軽減する高輝度仕様のぞき見防止フィルター
タッチ操作対応フリップ式:使用環境に合わせてプライバシーフィルターをさっとめくり上げて画面の共有が可能。超薄型設計により、モニターのスムーズなタッチレスポンスを維持するビジネスモバイル向けのぞき見防止フィルター
簡単取り付け設計:付属のサイドマウントタブ、粘着テープ、またはフリップタブを使用して簡単に装着可能。ベゼルレスまたはスリムベゼルディスプレイにも対応する、手間なく確実に固定できるのぞき見防止セキュリティーフィルター

仕様
●アスペクト比:16対10●材質:プラスチック●製品長さ:216 mm●製品幅:345 mm●製品高さ:0.46 mm●製品質量:100 g●付属品:粘着ストリップキット、フリップアップタブ、リフティングタブ、拭き取り布、ベゼル取り付け用タブキット、クイックスタートガイド
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7816454016L6B-PRIVACY-SCREEN
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする