カテゴリ
- 農業機械(6,602)
- ねじ・ボルト・釘(386)
- メカニカル部品(354)
- 制御機器(349)
- 切削工具(299)
- 配管・水廻り設備部材(229)
- 機構部品(205)
- 作業服(205)
- 空調・照明・電設資材(142)
- パソコン/周辺機器(123)
- バイク部品(76)
- 作業工具(71)
- 家電(67)
- 測定用品(59)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 物流用品(37)
- FA担当者のオススメ新商品(35)
- 介護用品(34)
- 科学研究・開発用品(33)
- 油圧機器・油圧ホース(31)
- 建築金物(30)
- 自動車補修部品(28)
- 船舶用品・漁業資材(27)
- 電動工具(27)
- 店舗什器・備品(21)
- 清掃用品(21)
- 溶接用品(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 電気材料(15)
- 防災用品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 研磨材(13)
- 事務用品(13)
- 塗料(12)
- カー用品(11)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
- 自転車部品(10)
- 防犯用品(9)
- 梱包用品(8)
- 厨房用品(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 手袋(8)
- 安全用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 卓上消耗品(6)
- 日用品(6)
- 理美容(6)
- オフィス家具(6)
- 建材・エクステリア(6)
- バッテリー・電装(6)
- 医療(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- テープ(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 安全標識(4)
- 整備工具・収納(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 空圧工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 縫製用品(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 住設機器(2)
- ヘルスケア(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- エンジン工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(6,590)
- 大阪魂(320)
- カクダイ(168)
- 三木プーリ(93)
- OSG(オーエスジー)(91)
- 三菱電機(85)
- サンエス(55)
- omron(オムロン)(49)
- MIYOSHI(小西製作所)(42)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- ジーベック(35)
- RYOCO(菱高精機)(31)
- 旭精工(30)
- TRUSCO(30)
- KANA(片山チエン)(29)
- ナベヤ(29)
- イマオコーポレーション(28)
- エスコ(26)
- RS PRO(24)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「22 35 5」の検索結果

オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
SPL 洗濯ネット くずよけ 大物洗い 円筒型
東和産業¥999税込¥1,0991枚当日出荷大物洗いにたっぷり大容量の円筒型ネット。用途細かい網目で糸くずや毛糸くずの侵入を防ぎ、衣類をやさしく守ります。大きく開くコの字ファスナーで大物も入れやすい。ファスナーの引き手(つまみ)が大きめサイズでつまみやすい。洗濯機に出し入れしやすい持ち手付。ファスナーカバー付。乾燥機OK。ドラム式洗濯機OK。洗濯物めやす:シングル敷きパッドなら1枚位、タオルケットなら1枚位。(※洗濯物のデザイン、材質により変わります。)材質ポリエステルタイプ円筒型寸法(cm)約直径40×45
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から8日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
セレクタスイッチ AR22シリーズ
富士電機(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から23日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
スコッチ ビニルテープ No.35
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥729税込¥8021巻当日出荷柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護質量(g)120伸度(%)225耐熱温度(℃)0~105粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30絶縁破壊電圧(kV/mm)45体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 非常停止用押しボタンスイッチ
富士電機¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から23日以内出荷保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
アネックス マグドラ22 5本組
ANEX(2件のレビュー)¥659税込¥7251セット当日出荷全長22mmでより狭い場所に対応できます。ビットの脱着が簡単です。トラスコ品番385-8014セット内容ビット:(+)1×19・(+)2×19(2本)・(+)3×19・(-)6×19タイプスタービードライバー種類セット品商品構成セット品
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)ツマミ形
富士電機¥999税込¥1,0991個当日出荷から23日以内出荷仕様-タイプコントロールタイプ種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5機械的耐久性20万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)黒条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6A、110V/6A、220V/6A、440V/2.5A、600V/2A・DC-12(抵抗負荷)24V/3A、110V/1.3A、220V/0.5A・DC-13(コイル負荷):24V/2A、115V/0.65A、220V/0.23A![312x35x51mm 5連スライドフック[マグネット] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50133213-260421-02.jpg)
312x35x51mm 5連スライドフック[マグネット]
エスコ¥2,070税込¥2,2771個当日出荷エスコ品番EA638LL-22材質ABS樹脂、ステンレス寸法(mm)312×35×30タイプマグネット耐荷重(kg)1.2
非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ
富士電機(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷リリースアーム方式で簡単着脱。Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応。パネル厚の調整が不要。接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ。2方向配線で作業効率アップ。優れた接触信頼性。充電部保護カバーを標準付属。標準品で海外規格の認定を取得タイプ非照光タイプフレーム丸フレームボタン色赤耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
エアーラッカー
イサムエアゾール¥7,898税込¥8,6881箱(300mL×6本)当日出荷から7日以内出荷速乾タイプで、美しい光沢に仕上がります。用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品乾燥時間(分)20~30(20℃/65%)塗り重ね可能時間(分)10~20危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Galaxy A23 5G/A22 5G/A21 シンプル/A21/A20 フィルム 高透明 指紋防止
エレコム(1件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの液晶保護フィルムです。セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20
6カクボルト M8X35X22
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M8X35X22図解NoSSA-C421 台車 テンションカナグ部品_No.3、SSA-R1000C ステリング切換装置部品_No.31、MRS30-130T 走行クラッチ部品_No.29、MS410ESL-3M フレーム部品_No.45、MP4120E-5M332060 本体,付属品部品 6カクボルト M8X35X22_No.23、MP4100E-M 本体,付属品部品 6カクボルト M8X35X22_No.22、SSA-α510DX M-A リヤアクスル,ミッション部品_No.51、MP5000E-K本体,付属品部品6カクボルトM8X35X22_No.23、MP5000E-M332148本体,付属品部品6カクボルトM8X35X22_No.23、MP2520E 本体,付属品部品 6カクボルト M8X35X22_No.28、KP-402 本体,付属品部品 6カクボルト M8X35X22_No.26、BSA-410 エンジン取付部品_No.3、SSA-F610I 1994ネン 燃料タンク部品_No.31、MS410ESL-2K フレーム部品_No.24など
キー 5X5X22
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷規格5X5X22カタマル部品名称キー 5X5X22図解NoSSA-α1002ST 動力噴霧機(電磁クラッチ)部品_No.19、SSA-V1000 動力噴霧機(2)部品_No.18、MSA513R2TS-K-1アワジ ポンプダイクミタテ部品_No.25、MSA413R3-M ポンプダイクミタテ部品_No.25、SSA-α1003 攪拌,テンション部品_No.22、MSA513R2TS-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.25、MSA613R2T-K ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.23、SSW-400C-2 撹拌,テンション部品_No.19、SSA-S500A リヤアクスル部品_No.4、MS753DR6T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.21、MSA410R2T-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.22、SSA-R1000 動力噴霧器(2)部品_No.19、MSA613R2T-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.25、MSA753DR6S-3Y ポンプダイ部品_No.26、MSA613R3-M-A ポンプダイ部品_No.27、MSA755DR6S-Y(13) ポンプダイ部品_No.26など
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥939~税込¥1,033~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ヘイコウキー 5X5X35 リヨウカク
BIGM(丸山製作所)¥669税込¥7361個8日以内出荷規格5X5X35リヨウカク部品名称ヘイコウキー 5X5X35 リヨウカク図解NoMSA513R2T-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.35、MSA415R4C(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.56、MSA415R4C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.56、MSA415R4CS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.56、MS753DR6S-3Y ポンプダイ部品_No.36、MSA613R2TS-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.35、MS753DR6T2-K ポンプダイクミタテ部品_No.31、MSA413R3-2M-A(8.5) ポンプダイクミタテ部品_No.37、MS653DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.31、MSA513R3-M ポンプダイクミタテ部品_No.35、MSA415R4CS-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.56、MS415R4CF-125(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.56、MS753DR6T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.31など
5X35プラスルツト アラサキ
BIGM(丸山製作所)¥259税込¥2851個8日以内出荷部品名称5X35プラスルツト アラサキ図解NoRMC33RS ハンドル部品_No.23、RMC33TS ハンドル部品_No.18、RMC33T ハンドル部品_No.23、RMC33T ハンドル部品_No.18、RMC33RS ハンドル部品_No.22、RMC33TS ハンドル部品_No.23
パッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用
東洋アルミエコープロダクツ(16件のレビュー)¥499税込¥5491パック(5枚)当日出荷パッと貼るだけ 自由にカットできるフリーサイズの換気扇フィルター材質ポリエステル繊維(イミダゾール系抗菌剤配合)質量(g)約35(1袋当たり)1枚の寸法(mm)約300×300アズワン品番65-0452-47
ハネナイトGP-35LE
内外ゴム¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷環境関連物質対応済み(RoHS指令)材質合成ゴム硬度35比重1.26引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95]圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8反撥弾性(%)3耐寒性Tg(℃)/18
クロメート10.9CAP P=2(オカイ5X35P=2(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(22個)翌々日出荷長さ(mm)35寸法D1(Φmm)8.5寸法T(mm)1.3寸法s(mm)4寸法d1(Φmm)4.5寸法k(mm)5ねじの呼びM5×0.8寸法dk(Φmm)8.5
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) コントロールボックス組込セット A22E
omron(オムロン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷種類非常停止用押ボタンスイッチ保護構造IP65(耐油形)ボタン形状きのこ 中形(Φ40mm)ボタン色赤耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min.電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から62日以内出荷誤操作を防止するセーフティロック機構付 フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備 圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175
...





















![312x35x51mm 5連スライドフック[マグネット] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50133213-260421-02.jpg)









![40x30x35mm [M5ねじ]マグネット台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50287003-180220-02.jpg)