カテゴリ

  • 農業機械(916)
  • 制御機器(687)
  • ねじ・ボルト・釘(638)
  • 切削工具(626)
  • 作業工具(581)
  • メカニカル部品(560)
  • バイク部品(350)
  • トラック用品・パーツ(218)
  • 機構部品(180)
  • 測定用品(152)
  • 清掃用品(151)
  • 空調・照明・電設資材(145)
  • 油圧機器・油圧ホース(143)
  • パソコン/周辺機器(138)
  • 自動車補修部品(124)
  • 電気材料(120)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
  • 科学研究・開発用品(85)
  • 配管・水廻り設備部材(75)
  • 溶接用品(73)
  • 建築金物(71)
  • バイク純正部品(68)
  • 店舗什器・備品(65)
  • 学童・教育用品(64)
  • FA担当者のオススメ新商品(62)
  • 電動工具(62)
  • 船舶用品・漁業資材(58)
  • 研磨材(54)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(50)
  • 事務用品(48)
  • 物流用品(46)
  • 縫製用品(45)
  • 作業服(41)
  • 家電(41)
  • エンジン工具(39)
  • 日用品(38)
  • 空圧工具(38)
  • カー用品(35)
  • 自転車部品(34)
  • 卓上消耗品(30)
  • 厨房用品(29)
  • バッテリー・電装(29)
  • 防災用品(27)
  • 介護用品(27)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • 塗料(22)
  • 安全用品(21)
  • オフィス家具(18)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 医療(17)
  • 整備工具・収納(17)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • テープ(14)
  • 安全標識(11)
  • 安全保護具(11)
  • 食品・飲料(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 保管用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 梱包用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 住設機器(6)
  • 救急・衛生(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 手袋(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 理美容(3)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗車・清掃(1)

「22-10」の検索結果

関連キーワード
7,498件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    質量(g)Approx. 17使用温度範囲(℃)-40~85定格電力(W)2保護等級IP40回転数10turns絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V)寿命【回転数】25000cycles回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100]抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.2電気的回転角度(°)有効:3600機械的回転角度(°)3600+100摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1)温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50絶縁耐圧(V/1分間)1000
  • 双眼鏡 GENESIS22 10×22 興和オプトロニクス

    双眼鏡 GENESIS22 10×22

    興和オプトロニクス
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    ポケットサイズ双眼鏡の新基準22mm対物レンズ。22mm対物レンズで、広視界を実現(8倍は実視界7.5°、10倍は6.0°)。手に馴染むラバー外装の二軸折りたたみ式コンパクトボディで携帯性抜群。最短合焦距離が1.5mで足元の観察にも最適。
    全長(mm)106質量(g)325倍率10最短合焦距離1.5m対物レンズ有効径(mm)22
  • Φ22mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ

    Φ22mmx10m [配線用]フレキ管

    エスコ
    4,430税込4,873
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HN-25形状パイプ
  • DAHT SOLIS 22-10 ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DAHT SOLIS 22-10 ASSY

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 22.0mmx10m コルゲートチューブ(黒) エスコ

    22.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944BV-22
  • 22x10x2.0mm/M10 ゴム平パッキン(20枚) エスコ

    22x10x2.0mm/M10 ゴム平パッキン(20枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    410税込451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949SW-10材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)2.0内径(Φmm)10外径(Φmm)22
  • AC延長R22-10X10M SUZUKID(スズキッド)

    AC延長R22-10X10M

    SUZUKID(スズキッド)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    溶接用キャブタイヤです。 P-48アースクリッパー(SEC-300)・圧着端子R22-10付です。
    用途溶接用キャブタイヤ。仕様両側端末加工形状長さ(m)10導体断面積(mm2)22使用電流(A)使用率:105A(100パーセント)/150A(50パーセント)、250A(20パーセント)/300A(10パーセント)太さ(sq)22
  • HC延長R22-10X10M SUZUKID(スズキッド)

    HC延長R22-10X10M

    SUZUKID(スズキッド)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    溶接用キャブタイヤです。 P-42安全ホルダー(SHE-300A)・圧着端子R22-10付です。
    用途溶接用キャブタイヤ。仕様両側端末加工形状長さ(m)10導体断面積(mm2)22使用電流(A)使用率:105A(100パーセント)/150A(50パーセント)、250A(20パーセント)/300A(10パーセント)太さ(sq)22
  • 22-10.0 [丸形]裸圧着端子(35個) エスコ

    22-10.0 [丸形]裸圧着端子(35個)

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MA-79幅(mm)18全長(mm)35種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入 エスコ

    15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入

    エスコ
    7,880税込8,668
    1個
    翌日出荷
    硬鋼線の使用により、つぶれにくく曲げ保形性に優れるため、省スペース配管に適しています。
    用途工作機械、成形機、工場設置などの工業用配管にエスコ品番EA125HC-15材質軟質塩化ビニル樹脂/硬鋼線透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50内径(Φmm)15使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)22特性保形性/透明性
  • 22-10 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ

    22-10 [丸形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-121幅(mm)17.5全長(mm)36.3種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • カラ-,17X22X10  92027-1289 Kawasaki

    カラ-,17X22X10 92027-1289

    Kawasaki
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92027-1289
  • HC延長R22-10X20M SUZUKID(スズキッド)

    HC延長R22-10X20M

    SUZUKID(スズキッド)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    溶接用キャブタイヤです。 P-42安全ホルダー(SHE-300A)・圧着端子R22-10付です。
    用途溶接用キャブタイヤ。長さ(m)20
  • アルミカラー 6X22X10(2個入り) TAKEGAWA(武川)

    アルミカラー 6X22X10(2個入り)

    TAKEGAWA(武川)
    879税込967
    1セット
    5日以内出荷
    スペシャルパーツ武川/補修部品
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 22mmx10M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 22mmx10M

    アイビッグ
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ440長さ(m)10使用荷重(t)4破断荷重(t)24.3ワイヤー径(Φmm)22
  • 麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 22mmx10M アイビッグ

    麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 22mmx10M

    アイビッグ
    44,980税込49,478
    1本
    3日以内出荷
    国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
    用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)10使用荷重(t)4破断荷重(t)24.3ワイヤー径(Φmm)22
  • マツヨシ ディスポーザブル舌圧子付き鼻鏡 MY-SS0022(10コX5フクロ) 松吉医科器械

    マツヨシ ディスポーザブル舌圧子付き鼻鏡 MY-SS0022(10コX5フクロ)

    松吉医科器械
    4,998税込5,498
    1袋
    8日以内出荷
    使い捨てタイプの舌圧子付き鼻鏡・耳鏡です。EOG滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069IK0001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    759税込835
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]

    ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル

    エーワン[ラベル](134件のレビュー)
    879税込967
    1冊(22シート)
    当日出荷
    いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。 環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。
    規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)81標準総厚さ(mm)0.13シートサイズA4
  • 丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(ステンレス)

    大阪魂(423件のレビュー)
    499税込549
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
    材質SUS304種類丸ワッシャー
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(142件のレビュー)
    889税込978
    1パック(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 固形アラビックシリーズお徳用パック ヤマト(事務用品)

    固形アラビックシリーズお徳用パック

    ヤマト(事務用品)(68件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(22g×10本)
    当日出荷
    ソフトタッチで塗りやすく、紙・写真・布などにきれいに塗れます。 固形アラビックを10本単位にパックしたプロッププレート付きお徳用パック。 オフィス、工場、学校など大量に使うところでは最高にお得で便利です。
    用途各種デザインワークに。図面や伝票類の整理に。資料整理に。スクラップ、写真の整理に。ガラス面へのポスター等の掲示に。その他両面接着用途全般に。材質主成分:PVP(ポリビニルピロリドン) 本体/中皿:再生PP材、ツマミ/中芯:再生PE材、キャップ:PP材摘要口紅タイプエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 091
  • 寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(49件のレビュー)
    549税込604
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • フロアマット スクエア ジェネレーションキャンター標準 (フットレスト有り) H14/06~H22/10 雅

    フロアマット スクエア ジェネレーションキャンター標準 (フットレスト有り) H14/06~H22/10

    5,998税込6,598
    1枚
    11日以内出荷から16日以内出荷
    車種別専用設計のスクエアフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
    用途内装パーツ設置場所運転席適合車種ジェネレーションキャンター
  • 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(ステンレス)

    大阪魂(67件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(80件のレビュー)
    499税込549
    1パック(40個)
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理ユニクロ
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(210件のレビュー)
    369税込406
    1パック(5個)
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(136件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • スズキタイプ クリップ Modes

    スズキタイプ クリップ

    Modes(291件のレビュー)
    419税込461
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • 六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂

    六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ

    大阪魂(18件のレビュー)
    589税込648
    1パック(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • アクリル板 透明 モノタロウ

    アクリル板 透明

    モノタロウ(74件のレビュー)
    569税込626
    1枚
    当日出荷
    店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
    用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン透明比重1.19熱変形温度(℃)87~100全光線透過率(%)91以上
  • 六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(113件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 寸切 荒先(ステンレス) 大阪魂

    寸切 荒先(ステンレス)

    大阪魂(41件のレビュー)
    719税込791
    1パック(1本)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)ねじ山種類メートル並目
  • ニッサンタイプ クリップ Modes

    ニッサンタイプ クリップ

    Modes(159件のレビュー)
    239税込263
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    内張りクリップ
  • 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地)

    大阪魂(14件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 二重リング モノタロウ

    二重リング

    モノタロウ(5件のレビュー)
    129税込142
    1パック(10個)
    当日出荷
    鍵の入れ替えに便利。ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
    用途鍵の入替えや保管、ソートに材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
  • 10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂

    10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位

    大阪魂(15件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    種別半ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角強度区分10.9
  • 六角コーチスクリュー (ステンレス) 大阪魂

    六角コーチスクリュー (ステンレス)

    大阪魂(36件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
    材質ステンレス
...