カテゴリ
- 自動車純正部品(5,600)
- バイク純正部品(2,454)
- トラック純正部品(2,158)
- 農業機械(1,616)
- ねじ・ボルト・釘(1,215)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,124)
- メカニカル部品(1,122)
- 制御機器(962)
- 切削工具(930)
- 作業工具(825)
- オフィス家具(625)
- バイク部品(379)
- 機構部品(336)
- 科学研究・開発用品(304)
- パソコン/周辺機器(287)
- 電気材料(260)
- 空調・照明・電設資材(249)
- 油圧機器・油圧ホース(247)
- 店舗什器・備品(228)
- 測定用品(206)
- 物流用品(181)
- 自動車補修部品(164)
- 電動工具(134)
- 医療(130)
- 卓上消耗品(124)
- 清掃用品(124)
- 建築金物(124)
- 配管・水廻り設備部材(124)
- 作業服(115)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(107)
- 溶接用品(100)
- 事務用品(100)
- 介護用品(98)
- 厨房用品(92)
- 保管用品(91)
- 自転車部品(88)
- 縫製用品(88)
- 船舶用品・漁業資材(83)
- 安全靴・作業靴(75)
- FA担当者のオススメ新商品(74)
- 建材・エクステリア(63)
- 研磨材(62)
- 家電(58)
- トラック用品・パーツ(56)
- 塗装・養生・内装用品(54)
- カー用品(52)
- 学童・教育用品(50)
- 安全標識(47)
- 日用品(44)
- 空圧工具(44)
- フォークリフト・産機・建機用品(38)
- 梱包用品(33)
- エンジン工具(32)
- 整備工具・収納(31)
- ポンプ・送風機・電熱機器(30)
- バッテリー・電装(28)
- 塗料(27)
- 安全用品(27)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
- 防犯用品(22)
- 食品・飲料(22)
- テープ(21)
- 救急・衛生(21)
- 農業・園芸資材(21)
- 安全保護具(15)
- 手袋(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- ヘルスケア(14)
- マスク(14)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- 防災用品(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 接着剤・補修材(8)
- 鈑金・塗装(8)
- 測定関連サービス(7)
- 農具(7)
- 洗剤・除去剤(6)
- 理美容(5)
- 住設機器(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 洗車・清掃(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- クリーンルーム用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 完成車(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 名入れカレンダー(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(33)
- トヨタ(2,459)
- ホンダ(2,059)
- 三菱ふそう(1,237)
- 大阪魂(1,053)
- MAZDA(マツダ)(958)
- SMC(816)
- 日野自動車(798)
- BIGM(丸山製作所)(724)
- ミツビシ(713)
- スバル(615)
- YAMAHA(ヤマハ)(516)
- ニッサン(474)
- オカムラ(岡村製作所)(450)
- RS PRO(333)
- 三木プーリ(315)
- ダイハツ(295)
- スズキ(292)
- エスコ(244)
- いすゞ自動車(232)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「22-8」の検索結果

双眼鏡 GENESIS22 8×22
興和オプトロニクス¥94,980税込¥104,4781台7日以内出荷ポケットサイズ双眼鏡の新基準22mm対物レンズ。22mm対物レンズで、広視界を実現(8倍は実視界7.5°、10倍は6.0°)。手に馴染むラバー外装の二軸折りたたみ式コンパクトボディで携帯性抜群。最短合焦距離が1.5mで足元の観察にも最適。全長(mm)105質量(g)315倍率8最短合焦距離1.5m対物レンズ有効径(mm)22
アサヒ シーズケース 22gx8
アサヒグループ食品¥1,398税込¥1,5101セット(22g×8個)3日以内出荷カリッとすっぱい元気速攻チャージ!カリッと食感と強い酸味のある味わい。保存環境常温入数1セット(8個入)
エンテロトックス-F「生研」 20回用 26628-22-8
デンカポリマー¥29,980税込¥32,9781箱3日以内出荷逆受身ラテックス凝集反応によるブドウ球菌エンテロトキシン検出用キットです。仕様CAS No:26628-22-8セット内容【キット構成】感作ラテックス抗A(5mL×1本)、感作ラテックス抗B(5mL×1本)、感作ラテックス抗C(5mL×1本)、感作ラテックス抗D(5mL×1本)、感作ラテックス抗E(5mL×1本)、対照ラテックス(5mL×1本)、対照エンテロトキシンA(凍結乾燥:0.5mL分×1本)、対照エンテロトキシンB(凍結乾燥:0.5mL分×1本)、対照エンテロトキシンC(凍結乾燥:0.5mL分×1本)、対照エンテロトキシンD(凍結乾燥:0.5mL分×1本)、対照エンテロトキシンE(凍結乾燥:0.5mL分×1本)、希釈液(50nL×3本)保存方法2~10℃に保存。アズワン品番64-0702-15保管環境冷蔵
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR22-8シリーズ
コノエ¥19,980~税込¥21,978~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR22-8シリーズ
コノエ¥19,980~税込¥21,978~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):TR22×5●全長(mm):810●ねじ山角度30度●SUS304●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:1823g
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-8シリーズ
コノエ¥6,498~税込¥7,148~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-8シリーズ
コノエ¥6,998~税込¥7,698~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
Welwyn 巻線 抵抗器 7W 8.2Ω ±5%, W22-8R2JI
WELWYN¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様●抵抗 : 8.2Ω●定格電力 : 7W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃●CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現RoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 7W 8.2kΩ ±5%, W22-8K2JI
WELWYN¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様定格電力 = 7W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃抵抗(Ω)8.2kRoHS指令(10物質対応)対応
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 22mmx8M
アイビッグ¥35,880税込¥39,4681本3日以内出荷国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ440長さ(m)8使用荷重(t)4破断荷重(t)24.3ワイヤー径(Φmm)22
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 22mmx8M
アイビッグ¥38,980税込¥42,8781本3日以内出荷国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)8使用荷重(t)4破断荷重(t)24.3ワイヤー径(Φmm)22
DDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 8GB Retail box 3年保証
Apacer¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷先進メモリーチップ。高速処理(17GB/秒)。1.2Vで、最大25%の省電力。全てのDDR4ラインアップは、主要なマザーボードメーカーの互換性認定を受けています。規格DDR4-3200ピン数(ピン)288容量(GB)8SPD対応
DDR5-5600MHz デスクトップ用 288pin CL-22 8GB 4c single パッケージ 3年保証
Apacer¥34,980税込¥38,4781個欠品中DDR5 デスクトップ用メモリーモジュール。規格DDR5-5600MHzピン数(ピン)288容量(GB)8
E.Coli O26-F「生研」 50回用 26628-22-8/64-19-7/7632-00-0/77-86-1
デンカポリマー¥12,980税込¥14,2781箱4日以内出荷スライドラテックス凝集反応による大腸菌O26鑑別試薬です。仕様CAS No:26628-22-8、64-19-7、7632-00-0、77-86-1保存方法遮光して2~10℃に保存アズワン品番64-0702-13保管環境冷蔵
E.Coli O111-F「生研」 50回用 26628-22-8/64-19-7/7632-00-0/77-86-1
デンカポリマー¥12,980税込¥14,2781箱4日以内出荷スライドラテックス凝集反応による大腸菌O111鑑別試薬です。仕様CAS No:26628-22-8、64-19-7、7632-00-0、77-86-1保存方法遮光して2~10℃に保存アズワン品番64-0702-14保管環境冷蔵
ターミナル ブロック DIN レール 2 ポジション 22-8AWG
WEIDMULLER¥5,698税込¥6,2681個16日以内出荷仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:36A 定格電圧:550Vアズワン品番65-1554-14
覗き見防止 プライバシー フィルター 富士通 VL-E22-8TC 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,398税込¥8,1381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)21.5のぞき見防止○ブルーライトカット○
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥679~税込¥747~1袋(5個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ターミナル ブロック DIN レール 2POS 22-8AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,500税込¥3,8501個16日以内出荷仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:- 定格電圧:- レベル数:1アズワン品番65-1387-13
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06424652-210518-02.jpg)
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル
エーワン[ラベル](133件のレビュー)¥439税込¥4831冊(10シート)当日出荷いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。 環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。色ホワイト規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)81標準総厚さ(mm)0.13シートサイズA4![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(95件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
深溝玉軸受 6200番台 開放形
NTN(エヌティーエヌ)(144件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
...











![22-8S [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919004-180219-02.jpg)


![22-8S [CB形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920273-180219-02.jpg)










![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06424652-210518-02.jpg)
![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)