カテゴリ

  • 農業機械(151)
  • 制御機器(114)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • バイク部品(91)
  • 作業工具(62)
  • 清掃用品(60)
  • メカニカル部品(55)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 自動車補修部品(23)
  • 測定用品(22)
  • 切削工具(21)
  • 家電(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 自動車純正部品(14)
  • 医療(11)
  • 物流用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 電気材料(7)
  • 建築金物(7)
  • 縫製用品(7)
  • 自転車部品(6)
  • 溶接用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 電動工具(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 事務用品(4)
  • 機構部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22-s10」の検索結果

関連キーワード
869件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1パック(100個)
    当日出荷から94日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)

    R形丸端子

    JST(日本圧着端子製造)
    9,998税込10,998
    1セット(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 丸形端子(R形) JAPPY

    丸形端子(R形)

    JAPPY
    6,598税込7,258
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS対応の裸圧着端子
    材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • (76622)ワイパーゴム ホンダ

    (76622)ワイパーゴム

    ホンダ(23件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • (51722)ラバー ホンダ

    (51722)ラバー

    ホンダ(16件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 二重リング 日本紐釦貿易

    二重リング

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ポイントパーツの取り付けに
    材質真鍮外径(Φmm)約6
  • Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 回転数:10 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm長さ = 41.5mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:10 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水圧ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    水圧ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    水道水で使用できます。 環境汚染がありません。 引火の恐れがありません。 ステンレス製で軽量且つコンパクトです。
    仕様単動式(スプリング戻しタイプ)使用液水道水
  • 水圧ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    水圧ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    水道水を使用できるので環境汚染、及び引火の恐れがありません。主部材はステンレスを使用しており、錆び難くなっております。最高圧力が72MPaとコンパクト。さらに持ち運びに便利な取っ手付です。単動S(スプリング戻り)タイプ
    ねじ規格ポートねじ:Rc3/8
  • Copal Electronics ポテンショメータ 5kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 5kΩ 回転数:10 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%シリーズ = MRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペア樹脂管金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ペア樹脂管金具セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可セット内容金具2個、バンド4個入寸法A(mm)56寸法B(mm)26寸法C(mm)10.5
  • アルミフレーム System20 青木精密工業

    アルミフレーム System20

    青木精密工業
    299税込329
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理サイズ(mm)20×20
  • Copal Electronics ポテンショメータ 500Ω 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 500Ω 回転数:10 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 500Ωギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Copal Electronics ポテンショメータ 50kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    Copal Electronics ポテンショメータ 50kΩ 回転数:10 2W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    5,198税込5,718
    1個
    欠品中
    仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 50kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%機械的回転 = 3600°RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ圧着型コンタクト JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ圧着型コンタクト

    JAE(日本航空電子工業)
    389,800税込428,780
    1巻(10000個)
    当日出荷から3日以内出荷
    圧着式 高密度多芯型
    形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧着
  • ユニット貫通金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニット貫通金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,998税込6,598
    1セット
    翌々日出荷
    適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862、T421-863、T421R-863の10A用
  • ユニット貫通金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニット貫通金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,998税込6,598
    1セット
    翌日出荷
    適合T4205-86-10AX20用
  • ペアホース金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ペアホース金具セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,298税込2,528
    1セット
    翌々日出荷
    仕様金具2個、バンド4個入り適合壁厚(mm)ペアホースT4205-86-10AX20用
  • VVX22 SMC

    VVX22

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • パッドセット,フロント ホンダ

    パッドセット,フロント

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (90165)ナット,キャップ 8MM ホンダ

    (90165)ナット,キャップ 8MM

    ホンダ
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
  • (46122)ピストンASSY.セカンダリー ホンダ

    (46122)ピストンASSY.セカンダリー

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • (45022)パッドセット,フロント ホンダ

    (45022)パッドセット,フロント

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 真空エジェクタユニット MC22シリーズ コンバム(旧:妙徳)

    真空エジェクタユニット MC22シリーズ

    コンバム(旧:妙徳)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40アズワン品番67-0459-92
  • ポテンションメータ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンションメータ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    12,980税込14,278
    1セット(5個)
    6日以内出荷から107日以内出荷
    3回転から10回転までラインアップ。ローコストタイプ。ダイヤル取付可能。
    温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k抵抗値許容差(%)±5
  • HSS深穴用ウルトラロングドリル タイテックス

    HSS深穴用ウルトラロングドリル

    タイテックス
    23,980税込26,378
    1本
    9日以内出荷
    高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
    用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角線用端子 DST(大同端子製造)

    角線用端子

    DST(大同端子製造)
    9,498税込10,448
    1箱(100個)
    11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • ヒーター付半自動切替セミオ ヤマト産業

    ヒーター付半自動切替セミオ

    ヤマト産業
    349,800税込384,780
    1台
    4日以内出荷
    ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。CO2、MAGガス対応のヒーター付の半自動切替減圧弁です。
    材質真鍮質量(kg)10.5電源(V)AC100使用圧力(MPa)0.03~0.2、0.1~0.5コード長さ(m)電源:3接続入口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4)、出口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4)設定温度(℃)サーモスタット:約65~70使用ガスCO2、MAG(Ar 80%+CO2 20%)一次側圧力(MPa)1~15ヒーター容量(W)800標準流量(L/min)CO2:200(P1≦7MPa)、150(7
  • 半自動切替セミオ ヤマト産業

    半自動切替セミオ

    ヤマト産業
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。分析用、医療用、活魚用、その他少量での長期使用に最適です。
    質量(kg)4.1使用圧力(MPa)0.05~0.2、0.1~0.5低圧圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.5)一次側圧力(MPa)1.5~15、1.5~20標準流量(L/min)120(P1=1.5MPa、P2=0.5MPa)、240(He、H2値)
  • コットンコード/S S.I.C.(SHINDO)

    コットンコード/S

    S.I.C.(SHINDO)
    3,988税込4,387
    1巻(30m)
    8日以内出荷
    5サイズ×16色 コットン100%のベーシックな丸紐。 風合いは若干硬めで張りがあります。
    用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)5長さ(m)30混率(%)コットン100
  • フェイクリザードコード/S S.I.C.(SHINDO)

    フェイクリザードコード/S

    S.I.C.(SHINDO)
    11,980税込13,178
    1巻(50m)
    8日以内出荷
    3サイズ×12色 ポリエステルの紐にシリコンコーティングしたレザー調のコード(丸紐)です。蝋引きコードとは違い、シリコーンをコーティングする事により、洗濯も可能。耐久性も非常にいいのが特徴です。
    用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、靴下、マフラー、手袋など) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャームなど) その他(ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)4長さ(m)50混率(%)ポリエステル100
  • 丸型コネクタコンタクト JAE(日本航空電子工業)

    丸型コネクタコンタクト

    JAE(日本航空電子工業)
    159,800税込175,780
    1巻(10000本)
    6日以内出荷
    形状ストレート区分ソケット種類丸型極数10定格電流(A)3コネクタ形状コンタクト仕上【コンタクト接触部】ニッケル上金めっき結合方式ワンタッチ電線被覆外径(mm)1.5以下コンタクトサイズ#22コンタクト形状メス適合電線範囲 AWG(#)#25~#21結線方法圧着
  • サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ22S) ニッセイ

    サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ22S)

    ニッセイ
    61,980税込68,178
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置中空軸(キー溝有)変速機タイプその他
  • CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 20mm幅MC22 コンバム(旧:妙徳)

    CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 20mm幅MC22

    コンバム(旧:妙徳)
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    フレキシブルな組み合わせ選択が可能。・センサの有無、センサデジタル表示有無選択可能。・内蔵チェック弁の有無も自由に選択可能。緊急停止時のワークを保持。・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。・ワーク落下を防止します。空気消費量削減。・省エネセンサ(電磁弁制御機能付)を搭載し、制御することで空気消費量最高98%削減!(メーカー測定条件にて)。低騒音。・サイレンサの特殊構造により低騒音を実現 58dB(A)。(ノズル05HS時・メーカー測定条件にて)。マニホールド8連まで対応。・マニホールド化にする事により供給の集約が可能。・用途に合わせて仕様の異なるMC22の組み合わせが可能。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 100Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 100Ω 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)500単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
関連キーワード
...