曜日別特売

CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 20mm幅MC22

CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 20mm幅MC22 - コンバム(旧:妙徳)CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 20mm幅MC22 - コンバム(旧:妙徳)

フレキシブルな組み合わせ選択が可能
・センサの有無、センサデジタル表示有無選択可能。
・内蔵チェック弁の有無も自由に選択可能
緊急停止時のワークを保持
・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。
・ワーク落下を防止します。
空気消費量削減
・省エネセンサ(電磁弁制御機能付)を搭載し、制御することで空気消費量最高98%削減!(メーカー測定条件にて)
低騒音
・サイレンサの特殊構造により低騒音を実現 58dB(A)。(ノズル05HS時・メーカー測定条件にて)
マニホールド8連まで対応
・マニホールド化にする事により供給の集約が可能。
・用途に合わせて仕様の異なるMC22の組み合わせが可能。
【コンバムの特長】
・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。
・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。
・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。

使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.5
流量(L/min(ANR))
[真空破壊]50
内容量
1個
注意
※画像は代表写真です
全40種類を絞り込む
空気消費量(L/minANR)
タイプ
形式
ノズル
40種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
形式
定格圧力(MPa)
ノズル
空気消費量(L/minANR)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02544338MC22M07HS22LC4BLRマニホールドタイプ圧力形0.507HS22.5
¥40,500
¥37,980
¥41,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544347MC22M10HR22LC4BLR202マニホールドタイプ圧力形0.3510HR48
¥85,800
¥79,980
¥87,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544356MC22S10HS22LC4ALR単体タイプ圧力形0.510HS48
¥42,500
¥39,980
¥43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544399MC22M10HS22LC4BLR202マニホールドタイプ圧力形0.510HS48
¥85,800
¥79,980
¥87,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544566MC22M05HR22LC4BLR606マニホールドタイプ圧力形0.3505HR10
¥249,000
¥239,800
¥263,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544618MC22M10HR22LC4BLRマニホールドタイプ圧力形0.3510HR48
¥40,500
¥37,980
¥41,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544688MC22M07HS22LC4BLR101マニホールドタイプ圧力形0.507HS22.5
¥45,300
¥41,980
¥46,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544950MC22M07HR22LC4BLRマニホールドタイプ圧力形0.3507HR22.5
¥40,500
¥37,980
¥41,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545099MC22M10HS22L4BLR202マニホールドタイプ圧力形0.510HS48
¥79,200
¥73,980
¥81,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545178MC22M10HS22LC4BLR505マニホールドタイプ圧力形0.510HS48
¥208,000
¥199,800
¥219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545221MC22M10HR22LC4BLR303マニホールドタイプ圧力形0.3510HR48
¥127,000
¥119,800
¥131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545257MC22M07HS22LC4BLR505マニホールドタイプ圧力形0.507HS22.5
¥208,000
¥199,800
¥219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545291MC22M10HS22L4BLRマニホールドタイプ圧力形0.510HS48
¥37,200
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545327MC22M07HS22LC4BLR808マニホールドタイプ圧力形0.507HS22.5
¥331,000
¥299,800
¥329,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545406MC22M07HS22L4BLR505マニホールドタイプ圧力形0.507HS22.5
¥192,000
¥179,800
¥197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545431MC22M05HS22LC4BLR808マニホールドタイプ圧力形0.505HS10
¥331,000
¥299,800
¥329,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545510MC22M10HR22LC4BLR707マニホールドタイプ圧力形0.3510HR48
¥290,000
¥269,800
¥296,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545562MC22S07HR22LC4BLR単体タイプ圧力形0.3507HR22.5
¥40,500
¥37,980
¥41,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545616MC22M10HR22L4BLRマニホールドタイプ圧力形0.3510HR48
¥37,200
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545632MC22M05HS22LC4BLRマニホールドタイプ圧力形0.505HS10
¥40,500
¥37,980
¥41,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545641MC22S10HR22LC4BLR単体タイプ圧力形0.3510HR48
¥40,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545747MC22S05HS22LC4BLR単体タイプ圧力形0.505HS10
¥40,500
¥37,980
¥41,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545772MC22M07LS22L4BLRマニホールドタイプ流量形0.507LS22.5
¥37,200
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546149MC22M10HS22LC4BLR606マニホールドタイプ圧力形0.510HS48
¥249,000
¥239,800
¥263,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546350MC22M10HR22LC4BLR404マニホールドタイプ圧力形0.3510HR48
¥168,000
¥159,800
¥175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546438MC22S10HS22L4BLR単体タイプ圧力形0.510HS48
¥37,200
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546797MC22S07HS22LC4BLR単体タイプ圧力形0.507HS22.5
¥40,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546910MC22S05HR22LC4BLR単体タイプ圧力形0.3505HR10
¥40,500
¥37,980
¥41,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546989MC22M05HS22LC4BLR202マニホールドタイプ圧力形0.505HS10
¥85,800
¥79,980
¥87,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547050MC22S05HS22L4BLR単体タイプ圧力形0.505HS10
¥37,200
¥34,980
¥38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547190MC22S10HS22LC4BLR単体タイプ圧力形0.510HS48
¥40,500
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547278MC22S05HR22L4BLR単体タイプ圧力形0.3505HR10
¥39,200
¥36,980
¥40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547427MC22M10HS22LC4BLRマニホールドタイプ圧力形0.510HS48
¥40,500
¥37,980
¥41,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547671MC22M10HS22LC4BLR101マニホールドタイプ圧力形0.510HS48
¥45,300
¥41,980
¥46,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547978MC22M07HS22LC4BLR202マニホールドタイプ圧力形0.507HS22.5
¥85,800
¥79,980
¥87,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548127MC22M10HS22LC4BLR404マニホールドタイプ圧力形0.510HS48
¥168,000
¥159,800
¥175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548197MC22M07HS22LC4BLR404マニホールドタイプ圧力形0.507HS22.5
¥168,000
¥159,800
¥175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548380MC22M10HS22LC4BLR303マニホールドタイプ圧力形0.510HS48
¥127,000
¥119,800
¥131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548389MC22S07HS22L4BLR単体タイプ圧力形0.507HS22.5
¥37,200
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548529MC22M10HR22L4BLR404マニホールドタイプ圧力形0.3510HR48
¥154,000
¥149,800
¥164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする