カテゴリ
- 農業機械(84)
- 作業工具(63)
- バイク部品(57)
- 清掃用品(56)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- パソコン/周辺機器(39)
- 制御機器(38)
- メカニカル部品(36)
- 自動車純正部品(32)
- 電気材料(20)
- 自動車補修部品(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- マスク(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 建築金物(8)
- 切削工具(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 機構部品(6)
- 家電(6)
- 自転車部品(5)
- 医療(4)
- 作業服(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 事務用品(3)
- 縫製用品(3)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(83)
- ケルヒャー(56)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(34)
- SMC(31)
- brembo(26)
- Anker(アンカー)(26)
- DAYTONA(デイトナ)(20)
- ParkerTAIYO(18)
- 三ツ星ベルト(16)
- ホンダ(15)
- FPC(15)
- MAZDA(マツダ)(14)
- ラスタバナナ(13)
- 日東工業(12)
- 水本機械製作所(12)
- 三木プーリ(11)
- エスコ(9)
- 重松製作所(9)
- ラムマウント(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「22-s8」の検索結果

STSプーリ S8M
バンドー化学¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から47日以内出荷軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングプーリ S8M形
三ツ星ベルト¥6,598~税込¥7,258~1個翌々日出荷から9日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。種類タイミングプーリピッチ(mm)8歯形S8M
アルミフレーム System20
青木精密工業¥769税込¥8461本4日以内出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)色梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理サイズ(mm)20×20
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から9日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS8M
(46242)ブレーキ チューブ
ニッサン(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から6日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
スーパートルクタイミングプーリ S8M形
三ツ星ベルト¥6,498~税込¥7,148~1個4日以内出荷から6日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M150(W/17、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプS8M150(W/17、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)24
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M250(W/28、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプS8M250(W/28、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)35
HSS深穴用ウルトラロングドリル
タイテックス¥17,980税込¥19,7781本9日以内出荷高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
...