カテゴリ
- 農業機械(38)
- 制御機器(28)
- メカニカル部品(24)
- 切削工具(21)
- 自動車純正部品(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 電気材料(13)
- 科学研究・開発用品(10)
- 自動車補修部品(7)
- 作業工具(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 建築金物(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(38)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- KANA(片山チエン)(4)
- MAZDA(マツダ)(15)
- NAKATAKI(6)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(5)
- OSG(オーエスジー)(12)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- Phenomenex(9)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- エスコ(5)
- テンパール工業(10)
- ニチフ(3)
- 三ツ星ベルト(15)
- 北川鉄工所(2)
- 東日興産(TN)(6)
- 椿本チエイン(2)
- 水本機械製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スーパートルクタイミングプーリ S8M形
三ツ星ベルト¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から6日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。種類タイミングプーリピッチ(mm)8歯形S8M
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M150(W/17、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプS8M150(W/17、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)24
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M250(W/28、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル
NEMICON(ネミコン)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から65日以内出荷小型普及型! 豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!軸径(Φmm)6質量(g)100以下(ケーブル除く)タイプシャフト保護構造IP50外径(Φmm)38湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可保存温度(℃)-30~+85慣性モーメント(kg・m2)8×10-7耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2hケーブル長(mm)500動作温度(℃)-10~+85始動トルク0.98×10-3N・m以下最大回転数(rev/min)6000許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
『パーツ販売』T-IMSG チタンIMガイド 4.25 ※ガイドリング径
SHIMANO(シマノ)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
スーパートルクタイミングプーリ S8M形
三ツ星ベルト¥9,698~税込¥10,668~1個4日以内出荷から6日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプS8M250(W/28、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)35
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形
三ツ星ベルト¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷から9日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。寸法H(mm)3.5プーリーA形適合ベルトS8M
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製)
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理)
三ツ星ベルト¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)25表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)
三ツ星ベルト¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)40表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
双輪キャスタTSA-50BK+S8×38ソケット
スイデン¥729税込¥8021個5日以内出荷トラスコ品番423-2218適合機種SAC-100、SAC-101、SAV-101PRO、SGV-110A-PC、SGV-110DP-PC、SOV-S110A、SOV-S110P、SPV-101EC、SPV-101EPC、SQ-K101SC、SQ-K101A2
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(194件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(3個)ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥5,290税込¥5,8191セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥16,980~税込¥18,678~1個15日以内出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)25表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(139件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(2枚)当日出荷から4日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
エレキギター弦 NYXL0838 Ex-S.Light 008-038
D'Addario¥2,098税込¥2,3081セット9日以内出荷D'Addario から、新素材の新しいエレキギター弦、NYXLシリーズが発売となります。 従来の製品よりも強度が30%アップ、ピッチの安定性、耐久性ともに大きく進化した次世代の弦です。 素材となる高炭素合金(high-carbon steel alloy)の選定、伸線工程の見直し、耐食性スズめっきコーティングの改良が加えられました。 透磁率が6%アップし、2-5kHz帯のアウトプット増、よりパンチの効いた、クランチ感のあるサウンドとなっています。種別NYXLタイプ.008-.038
エレキギター弦 EXL130 Ex-S.Light 008-038
D'Addario¥10,980税込¥12,0781箱(1セット×10パック)9日以内出荷独特なブライトサウンド、素晴らしいイントネーション。 世界中のミュージシャンからの圧倒的な支持を誇る、言わずと知れたエレキ弦のスタンダード。種別XLニッケルラウンドワウンドタイプ.008-.038
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら