カテゴリ

  • 農業機械(151)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(115)
  • 制御機器(99)
  • バイク部品(98)
  • 清掃用品(60)
  • メカニカル部品(59)
  • 作業工具(56)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 自動車補修部品(24)
  • 測定用品(21)
  • 切削工具(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 自動車純正部品(15)
  • 家電(11)
  • 医療(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 電気材料(7)
  • 建築金物(7)
  • 自転車部品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 電動工具(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 事務用品(4)
  • 機構部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「22-s10」の検索結果

関連キーワード
878件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(43件のレビュー)
7,788税込8,567特価
1パック(100個)
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
9,998税込10,998
1セット(100個)
当日出荷から10日以内出荷
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
6,598税込7,258特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅
(76622)ワイパーゴム ホンダ(76622)ワイパーゴムホンダ(22件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
(51722)ラバー ホンダ(51722)ラバーホンダ(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
Copal Electronics ポテンショメータ 2kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics ポテンショメータ 2kΩ 回転数:10 2Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W取り付け穴径 = M9エレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
Copal Electronics ポテンショメータ 5kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics ポテンショメータ 5kΩ 回転数:10 2Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%シリーズ = MRoHS指令(10物質対応)対応
Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics ポテンショメータ 1kΩ 回転数:10 2Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm長さ = 41.5mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
二重リング 日本紐釦貿易二重リング日本紐釦貿易(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
ポイントパーツの取り付けに
材質真鍮外径(Φmm)約6
水圧ジャッキ 大阪ジャッキ製作所水圧ジャッキ大阪ジャッキ製作所
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
水道水を使用できるので環境汚染、及び引火の恐れがありません。主部材はステンレスを使用しており、錆び難くなっております。最高圧力が72MPaとコンパクト。さらに持ち運びに便利な取っ手付です。単動S(スプリング戻り)タイプ
ねじ規格ポートねじ:Rc3/8
Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:10 2Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
水圧ジャッキ 大阪ジャッキ製作所水圧ジャッキ大阪ジャッキ製作所
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
水道水で使用できます。 環境汚染がありません。 引火の恐れがありません。 ステンレス製で軽量且つコンパクトです。
仕様単動式(スプリング戻しタイプ)使用液水道水
Copal Electronics ポテンショメータ 20kΩ 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics ポテンショメータ 20kΩ 回転数:10 2Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 20kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム System20 青木精密工業アルミフレーム System20青木精密工業
299税込329
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理サイズ(mm)20×20
ペア樹脂管金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペア樹脂管金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可セット内容金具2個、バンド4個入寸法A(mm)56寸法B(mm)26寸法C(mm)10.5
Copal Electronics ポテンショメータ 500Ω 回転数:10 2W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)Copal Electronics ポテンショメータ 500Ω 回転数:10 2Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 500Ωギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ圧着型コンタクト JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着型コンタクトJAE(日本航空電子工業)
359,800税込395,780
1巻(10000個)
当日出荷から3日以内出荷
圧着式 高密度多芯型
形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧着
ユニット貫通金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニット貫通金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,498税込6,048
1セット
翌々日出荷
適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862、T421-863、T421R-863の10A用
ユニット貫通金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニット貫通金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,498税込6,048
1セット
翌日出荷
適合T4205-86-10AX20用
パッドセット,フロント ホンダパッドセット,フロントホンダ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ペアホース金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ペアホース金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,898税込2,088
1セット
翌々日出荷
仕様金具2個、バンド4個入り適合壁厚(mm)ペアホースT4205-86-10AX20用
VVX22 SMCVVX22SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポテンショメータ 設定用 巻線型 5KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 5KΩ 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ 設定用 巻線型 1KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 1KΩ 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ 設定用 巻線型 2KΩ 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 2KΩ 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空エジェクタユニット MC22シリーズ コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタユニット MC22シリーズコンバム(旧:妙徳)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から13日以内出荷
(90165)ナット,キャップ 8MM ホンダ(90165)ナット,キャップ 8MMホンダ
239税込263
1個
3日以内出荷
(79722)ホースB,ウオーターインレツト ホンダ(79722)ホースB,ウオーターインレツトホンダ
469税込516
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(46122)ピストンASSY.セカンダリー ホンダ(46122)ピストンASSY.セカンダリーホンダ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
(45022)パッドセット,フロント ホンダ(45022)パッドセット,フロントホンダ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40アズワン品番67-0459-92
ポテンショメータ 設定用 巻線型 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメータ 設定用 巻線型ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40アズワン品番67-0459-68
ポテンショメータ 設定用 巻線型 200Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 200Ω 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ 設定用 巻線型 100Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 100Ω 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンションメータ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ポテンションメータニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
12,980税込14,278
1セット(5個)ほか
6日以内出荷から107日以内出荷
3回転から10回転までラインアップ。ローコストタイプ。ダイヤル取付可能。
公称抵抗値(Ω)10k温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
角線用端子 DST(大同端子製造)角線用端子DST(大同端子製造)
6,898税込7,588
1箱(100個)
11日以内出荷
種類裸圧着端子
HSS深穴用ウルトラロングドリル タイテックスHSS深穴用ウルトラロングドリルタイテックス
22,980税込25,278
1本
9日以内出荷
高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーター付半自動切替セミオ ヤマト産業ヒーター付半自動切替セミオヤマト産業
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷
ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。CO2、MAGガス対応のヒーター付の半自動切替減圧弁です。
材質真鍮質量(kg)10.5電源(V)AC100使用圧力(MPa)0.03~0.2、0.1~0.5コード長さ(m)電源:3接続入口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4)、出口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4)設定温度(℃)サーモスタット:約65~70使用ガスCO2、MAG(Ar 80%+CO2 20%)一次側圧力(MPa)1~15ヒーター容量(W)800標準流量(L/min)CO2:200(P1≦7MPa)、150(7関連資料(1.02MB)
関連キーワード
...