カテゴリ

  • 農業機械(84)
  • 作業工具(60)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 清掃用品(57)
  • バイク部品(47)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • メカニカル部品(37)
  • 制御機器(32)
  • 自動車純正部品(30)
  • 電気材料(20)
  • 自動車補修部品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • マスク(9)
  • 建築金物(8)
  • 切削工具(8)
  • 家電(7)
  • 機構部品(6)
  • 自転車部品(5)
  • 医療(4)
  • 事務用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「22-s8」の検索結果

関連キーワード
591件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(43件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1パック(100個)
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
6,798税込7,478
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
8,998税込9,898
1セット(100個)
当日出荷から10日以内出荷
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
5,298税込5,828特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅
低圧開閉器用圧着端子CBタイプ JST(日本圧着端子製造)低圧開閉器用圧着端子CBタイプJST(日本圧着端子製造)
6,498税込7,148
1箱(100個)
当日出荷から64日以内出荷
(51722)ラバー ホンダ(51722)ラバーホンダ(16件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から4日以内出荷
低圧開閉器用圧着端子(CB形) JAPPY低圧開閉器用圧着端子(CB形)JAPPY
6,598税込7,258
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
(52622)ブッシュ ホンダ(52622)ブッシュホンダ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形三ツ星ベルト
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から8日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリピッチ(mm)8歯形S8M
アルミフレーム System20 青木精密工業アルミフレーム System20青木精密工業
769税込846
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理サイズ(mm)20×20
STSプーリ S8M バンドー化学STSプーリ S8Mバンドー化学
4,798税込5,278
1個
当日出荷から46日以内出荷
軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS8M
(46242)ブレーキ チューブ ニッサン(46242)ブレーキ チューブニッサン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
トリム(L) シート クッション (B22S) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (B22S)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
(71122)モールディング ホンダ(71122)モールディングホンダ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
トリム アーム レスト (B2) MAZDA(マツダ)トリム アーム レスト (B2)MAZDA(マツダ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 BFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 BFタイプKANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M250(W/28、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
(D2)トリム,リヤー シート クッション MAZDA(マツダ)(D2)トリム,リヤー シート クッションMAZDA(マツダ)
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート バック (B22S) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート バック (B22S)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
トリム リヤー シート クッション (B22S) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート クッション (B22S)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
(96912)マスク,コンソール ニッサン(96912)マスク,コンソールニッサン
429税込472
1個
4日以内出荷
トリム(R) リヤー シート バック (B22S) MAZDA(マツダ)トリム(R) リヤー シート バック (B22S)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
(46122)ピストン ホンダ(46122)ピストンホンダ
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
レスト アーム (B22S) MAZDA(マツダ)レスト アーム (B22S)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート クッション (B22S) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート クッション (B22S)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形三ツ星ベルト
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 BFタイプKANA(片山チエン)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS8M150(W/17、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 AFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 AFタイプKANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS8M150(W/17、H3.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)24
トリム(L) リヤー シート バック (B22S) MAZDA(マツダ)トリム(L) リヤー シート バック (B22S)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 AFタイプ KANA(片山チエン)スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M250形 AFタイプKANA(片山チエン)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS8M250(W/28、H3.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)35
クッション(R) フロント シート (B22S) MAZDA(マツダ)クッション(R) フロント シート (B22S)MAZDA(マツダ)
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
クッション(L) フロント シート (B22S) MAZDA(マツダ)クッション(L) フロント シート (B22S)MAZDA(マツダ)
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
(71101)クリップ,レバーサポート ホンダ(71101)クリップ,レバーサポートホンダ
209税込230
1個
3日以内出荷
HSS深穴用ウルトラロングドリル タイテックスHSS深穴用ウルトラロングドリルタイテックス
16,980税込18,678
1本
9日以内出荷
高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
トリム ポケット シート バック (B2) MAZDA(マツダ)トリム ポケット シート バック (B2)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
(69201)バックドア アウトサイド ハンドルASSY ダイハツ(69201)バックドア アウトサイド ハンドルASSYダイハツ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
(78100)ラバー,キャニスターマウンティング ホンダ(78100)ラバー,キャニスターマウンティングホンダ
239税込263
1個
4日以内出荷
(76201)ピン,ローラー ホンダ(76201)ピン,ローラーホンダ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
関連キーワード
...