カテゴリ
- 作業工具(25)
- 保管用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク部品(3)
- 研磨材(3)
- メカニカル部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 学童・教育用品(2)
- 物流用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ベッセル(12)
- 日本バルカー(5)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- エスコ(2)
- 大和製砥所(2)
- ARCOL(OHMITE)(2)
- ジーベックテクノロジー(1)
- 象印チェンブロック(1)
- タニタ(1)
- 椿本チエイン(1)
- ナカバヤシ(1)
- ホーザン(1)
- 三菱電機(1)
- リングスター(1)
- ハリケーン(1)
- KITACO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「220-6×150」の検索結果

ボールグリップドライバー
ベッセル(175件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スーパークッションドライバー
ベッセル(35件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー パワーグリップ
(310件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。用途ねじの締め付け・緩めに種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
メガドラ貫通ドライバー
ベッセル(67件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ソフトグリップドライバー
ホーザン(8件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷やわらかいクッショングリップは握り易くムダなく回転力を伝えます。軸はクロムバナジウム鋼採用。マグネット付。第1/2種電気工事士技能試験推奨品軸径(Φmm)6.4種類電工ドライバーハンドル径(Φmm)40材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー セット
(732件のレビュー)¥749税込¥8241セット(6本組)当日出荷整備・一般・電工用、色々な現場であると便利な6本組みドライバーセットです。 軸はクロームバナジューム鋼で焼入、つや消し仕上げ。 刃先マグネット入り質量(g)390種類セット品材質(軸)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
メガドラ普通ドライバー
ベッセル(49件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ボールグリップ貫通ドライバー
ベッセル(39件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷ねじに余裕の締めつけ力。 クッショングリップは+/-で色分けされています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先マグネット付き。種類グリップドライバー材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
クリスタラインドライバー
ベッセル(26件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。色赤種類グリップドライバー材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
メガドラ貫通ドライバー
ベッセル(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
メガドラ普通ドライバー
ベッセル(8件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スーパークッションドライバー
ベッセル(11件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スーパークッションドライバー(スタビータイプ)
ベッセル(21件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。軸径(Φmm)6全長(mm)68質量(g)35種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
フリーターンボールグリップドライバー 220F
ベッセル(7件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷軸根元のフリーターン部で早回しができます。手に当たる部分には抜群のフィット感、エラストマー樹脂を使用しています。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。材質(グリップ)エラストマー樹脂仕様全身焼入軸径(Φmm)6.4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)41商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
メガドラスタビードライバー
ベッセル(4件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。用途狭い箇所での作業に最適。軸径(Φmm)6.4全長(mm)75種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)36材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スーパーボックス
リングスター(47件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。 各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。 バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。 長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。 蓋は2重構造でゆがみにくいです。材質(本体)コーポリマー外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)202
ステンレス工具箱
TRUSCO(12件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷強度とデザイン性を兼ねたステンレスボディです。持ちやすいワイドタイプハンドルが手のひらにフィットします。小物収納に便利なパーツケース付きです。仕様中皿付(取り外し可)色シルバー耐荷重(kg)20
山型工具箱
TRUSCO(33件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。材質スチール
ツールボックス ステンレス
(127件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。付属品中皿トレー(樹脂製)×1個材質バックル:冷延鋼板色シルバー材質(本体)SUS430+PP
ウエイトローラーSET
KITACO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(6個)当日出荷から6日以内出荷回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。 ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。 片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。 キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。 ※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。 駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。
プロツールボックス
TRUSCO(18件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。 コンパクトで小物の整理に便利です。仕様シリンダ錠取付可能(別売)付属品中皿付(取り外し可)質量(kg)0.89材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)890タイプ中皿あり容量(L)4耐荷重(kg)20梱包数10個バックルABS樹脂材質(取手)ABS樹脂外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)145外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145外寸法・奥行(mm)178外寸法・間口(mm)380有効内寸法・間口(mm)357有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)87
ジーベックセラミック砥石 こげ茶 #220 150x6x1
大和製砥所¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷折れない、割れない、欠けない・面精度が均一用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#220トラスコ品番812-1789材質アルミナ繊維質量(g)3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×6×1
ボールロング六角棒レンチセット(レインボー)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(9本組)当日出荷サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。 硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。 ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
ボールロング六角棒レンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥15,980税込¥17,5781セット(9本組)当日出荷セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)トラスコ品番448-1585全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mmサイズ規格ミリ
ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容二面幅mm(長辺×短辺mm):1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)全長(mm)最大230質量(g)403硬度HRC59寸法精度(仕上げ)1/100mm
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)
ジーベックテクノロジー¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から7日以内出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
チェリー 金型用砥石 YHO
大和製砥所¥7,593~税込¥8,352~1箱(10本)ほか当日出荷から14日以内出荷【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。適合材金型
燃料電池自動車学習キット ハイドロカー
鈴木楽器製作所¥34,980税込¥38,4781台当日出荷可逆性PEM燃料電池で水を電気分解し、発生するクリーンな水素を燃料として走行する燃料電池学習キットです。走行の際は青色LEDが点灯し、障害物を避け自動的にコースをとります。仕様●セット内容●1シャシー(モーター付)●2燃料電池(セル)●3電池ケース●4ソーラーパネル(スタンド付)●5アウターシリンダー×2●6インナーシリンダー×2●7チューブ●8注射器●9ケーブル×2●電極面積:燃料電池/6.25cm2●燃料電池出力●燃料電池:DC0.6V/300mW●寸法●本体:130×220×85mm(組立時)●燃料電池:54×17×54mm●ソーラーパネル:60×150×6mm●重量●本体:284g●燃料電池:154g●ソーラーパネル:75g●備考:精製水100cc(化学教材店、薬局等でアズワン品番67-2506-75
活動量計 カロリズム AM161
タニタ¥7,298税込¥8,0281台当日出荷から5日以内出荷Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Androidスマートフォンにデータを転送。アプリでデータ管理ができます。 従来のカロリズムシリーズよりも処理性能が2倍の「カロリズムエンジンPRO」を搭載。6秒毎ごとに行動判定を行います。 行動を「走り」「歩き」「生活」「安静」の4つに自動で分類。行動別に消費カロリーや活動時間、脂肪燃焼量などを分析・表示します。データメモリ7日間(データ送信は最大14日間)付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)、スライドクリップ、落下防止ストラップ、クイックセットアップガイド、摂取カロリー表、取扱説明書(保証書付き)材質ABS寸法(mm)幅75×高さ35×奥行14測定範囲(歩数)0~99999 歩 (総消費エネルギー量)0~9999.9 kcal材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約26(乾電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個表示総消費エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位、活動エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位(走行/歩行/生活の3分類はアプリでのみ表示)、歩数:最大99999歩/1歩単位(走行/歩行の2分類はアプリでのみ表示)、時計:24時間表示、活動時間・距離・脂肪燃焼量:本体表示なし (走行/歩行/生活の3分類と合計値はアプリでのみ表示)、グラフ表示・安静時代謝量:本体表示なし(アプリでのみ表示)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×14×35文字高(mm)9.3機能【走行判定機能】あり保証期間1年電池寿命約3カ月(電波状況や機器の使用状況などにより変化することがあります)通信機能Bluetooth(R)version 4.0 (Low Energy Support)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅75×高さ35×奥行14設定項目【体脂肪率設定】5.0~75.0 % (0.1 %単位)、【体重設定】20.00~201.60 kg (0.01 kg単位)、【性別設定】男・女、【日付設定】年・月・日・時刻、【歩数振り分けレベル設定】20段階、【走りの歩幅設定】20~200cm(0.1 cm単位)、【歩きの歩幅設定】20~150cm(0.1 cm単位)、【年齢設定】6~99 才(生年月日で入力)、【身長設定】90~220(0.1 cm単位)
200mm プーラーセット(スリムアーム)
エスコ¥186,100税込¥204,7101組翌日出荷仕様アーム接続長さ:150~450mm(3アーム時)、150~600mm(2アーム時)センターボルト長さ(mm):220、350内抜き能力(mm):100-260外抜き能力(mm):200最大荷重薄爪(t):5最大荷重標準爪(t):6最大締付トルク(Nm)重量(kg):150質量(kg)12.8ケース寸法(mm)440(W)×355(D)×155(H)引張強度5tアーム長さ(mm)150、300適合径(Φmm)200
BT5静音5ボタンBlueLEDマウス
ナカバヤシ¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷手のひらを自然にのせられるシンプルなデザイン。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のペアリングボタンで切り替えられます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。用途全高34mm、高さを抑えた静音マウス。仕様●対応OS:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:5.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約200時間、電池交換の目安 約284日●パッケージ寸法:約W130×D52×H220mm/150g●入数:1/40付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、取扱説明書質量(g)約65 (電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×105×34使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式Bluetooth読取方式光学式(BlueLED光源)









































![[Ball Hexagon] キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76530415-250801-02.jpg)