カテゴリ

  • 建築金物(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)

「220*190*3mm」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FAXインクリボン ELPAFAXインクリボンELPA(21件のレビュー)
2,088税込2,297
1箱(5本)
当日出荷
適合機種 ・パナソニック(おたっくす):KX-FAN190/190V/190W ・NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)/(14)A4サイズ リボン1本プリント枚数:約60枚 幅220mm×長さ15m+3m FIR-P19 5本入り
適合機種メーカーパナソニック(おたっくす):K×-FAN190、K×-FAN190W(純正リボン型番)幅(mm)220長さ(m)15+3枚数約60(リボン1本プリント)適合サイズA4
FAXインクリボン ELPAFAXインクリボンELPA
902税込992
1箱(2本)
当日出荷
適合機種:・パナソニック(おたっくす) KX-FAN190/190V/190W ・NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)/(14)A4サイズ リボン1本プリント枚数:約60枚 幅220mm×長さ15m+3m 2本入
適合機種メーカーパナソニック KX-FAN142幅(mm)220サイズA4長さ(m)15+3枚数(リボン1本プリント)約60
ホグリングプライヤー(マガジン付) エスコホグリングプライヤー(マガジン付)エスコ
15,500税込17,050
1セット
翌日出荷
素早く、簡単にワイヤーメッシュを取り付けることができます。 ホグリングプライヤーはω型(20mm)、Δ型(22mm)に対応しています。 フェンス作業用ツールを1セットに。素早く簡単にフェンス作業を行えます
仕様●材質:ホグリング:グリーンガルバ鋼(PVCコート)カッティングニッパー:クロムバナジウム●セット内容:EA532XA-13、EA952BR-22、EA577-220●ホグリングプライヤー:全長:190mm重量:420gマガジン付●ホグリング:ω型線径×全長:Φ2×20mm内径:8mm約2000個●カッティングニッパー:全長:220mm切断能力:Φ3mmアズワン品番65-2138-75
グリルなべ あじまる 象印マホービングリルなべ あじまる象印マホービン
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
「土鍋風大型なべ」「遠赤平面プレート」「平面スペースつき溝つき遠赤焼肉プレート」の3枚タイプ 深い味わい「土鍋風大型なべ」(内径30.4cm)(満水容量5.3L) 焼肉しながら野菜も焼ける「平面スペースつき溝つき遠赤焼肉プレート」 ふたに触れにくく、安定して置ける「ラク置きふたつまみ」 熱くなったプレートに直接手が触れにくい「本体ガード」(平面プレート・焼肉プレート使用時のみ) 長くて便利な「2.5mロングコード」
ブラウン(TA)消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5最高温度(℃)250(ふた無し)本体質量(kg)約7.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)深なべ使用時:445×380×220、平面プレート、焼肉プレート使用時:420×380×190、プレート3枚重ね時:445×380×270内径×深さ(mm)深なべ:304×66、平面プレート:305×37、焼肉プレート:305×34
ルーフドレインALC版用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインALC版用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。バルコニー中継用。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SS400タイプねじ込み式、たて口防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)バルコニー中継用(塩ビシート防水用) 第一機材ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)バルコニー中継用(塩ビシート防水用)第一機材
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
防水材メーカーによると塩ビシート防水施工において塩ビ素材同士を溶着することが、最も信頼性高いとのことです。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。バルコニー中継用。
材質FC150打ち込み型寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレインALC版用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインALC版用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SS404タイプ差し込式、たて口防水層施工貼り代(mm)50
SilverStone ミドルタワーケース SETA A2 正真正銘の高エアフロー体験:抜群の性能のミッドタワーケース SST-SEA2Y-GWG SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ミドルタワーケース SETA A2 正真正銘の高エアフロー体験:抜群の性能のミッドタワーケース SST-SEA2Y-GWGSILVER STONE(シルバーストーン)
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
高いシステム構成性能後部向きコネクタ装備マザーボードと互換全面メッシュ加工のフロントスチールパネル4つの140mmファンを装備 (3つがフロント、1つが後部)トリプル420mmラジエター対応合計438mmのグラフィックスカード空間フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイクを装備
仕様●CPUクーラーの限度:190mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:438mm、幅:-●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×8、3.5/2.5×2、3.5”×1、2.5”×3●ドライブベイ-外部:なし●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-底面:なし●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8材質スチール、プラスチック、強化ガラス質量(kg)SST-SEA2Y-GWG:14.35備考※後部コネクタ装着マザーボードをインストールするには、ブラケットを1つ取り外す必要があります。※ドライブケージとの同時装着不可電源標準PS2(ATX)型番SST-SEA2Y-GWG(ローズゴールド、白)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.7×521.4×538.5、68.7リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:120mm×3/140mm×3、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×3白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×3黒ファン出荷時付属)、背面:120mm×1/140mm×1、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×1白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×1黒ファン出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×3、底面:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×3/140mm×3、内部:120mm×2
SilverStone ミドルタワーケース SETA A2 正真正銘の高エアフロー体験:抜群の性能のミッドタワーケース SST-SEA2Y-BG SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ミドルタワーケース SETA A2 正真正銘の高エアフロー体験:抜群の性能のミッドタワーケース SST-SEA2Y-BGSILVER STONE(シルバーストーン)
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
高いシステム構成性能後部向きコネクタ装備マザーボードと互換全面メッシュ加工のフロントスチールパネル4つの140mmファンを装備 (3つがフロント、1つが後部)トリプル420mmラジエター対応合計438mmのグラフィックスカード空間フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイクを装備
仕様●CPUクーラーの限度:190mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:438mm、幅:-●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×8、3.5/2.5×2、3.5”×1、2.5”×3●ドライブベイ-外部:なし●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-底面:なし●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8材質スチール、プラスチック、強化ガラス質量(kg)SST-SEA2Y-BG:14.2備考※後部コネクタ装着マザーボードをインストールするには、ブラケットを1つ取り外す必要があります。※ドライブケージとの同時装着不可電源標準PS2(ATX)型番SST-SEA2Y-BG(黒)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.7×521.4×538.5、68.7リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:120mm×3/140mm×3、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×3白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×3黒ファン出荷時付属)、背面:120mm×1/140mm×1、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×1白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×1黒ファン出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×3、底面:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×3/140mm×3、内部:120mm×2
デジタル温湿度計SK-140TRH 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計SK-140TRH佐藤計量器製作所
55,980税込61,578
1式
10日以内出荷から15日以内出荷
持ち運びに便利なハンディタイプですオートパワーオフ機能付で、電源切り忘れ時の無駄な乾電池の消耗を防止しますセンサケーブルは、収納し易いカールコードを採用しました指示計をカメラ用三脚に固定することができ連続測定に便利です
用途温度、湿度を簡単に測定できます。生産、物流、研究開発等の温湿度管理にご活用下さい。温度測定範囲(℃)0~50校正証明書一般校正