カテゴリ
- 制御機器(33)
絞り込み
エコロジープロダクト
「2200μf 50v」の検索結果

日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2200μF
日本ケミコン¥859税込¥9451袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 35.5mm長さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = KYリーク電流 = 1100 μAKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2200μF
ニチコン¥2,598税込¥2,8581袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = VKリード径 = 0.8mmアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2200μF
ニチコン¥3,298税込¥3,6281袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = HE寿命 = 10000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881袋(5個)当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 2200μF
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RSリード径 = 0.8mmへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μF
RS PRO¥1,098税込¥1,2081袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS誘電正接 = 12%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2200μF
ニチコン¥2,498税込¥2,7481袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PS寿命 = 3000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ電解コンデンサ(50V/2200μF/105℃品)
Asian Brand¥99税込¥1091個3日以内出荷直径(Φmm)16高さ(mm)取り付け時(最大)/30定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)7.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D16×L30mm静電容量(μF)2200
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2200μF
日本ケミコン¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXZ寿命 = 8000hアルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μF
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(5個)欠品中仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS許容差 = ±20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μF
RS PRO¥869税込¥9561袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μF
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μF
RS PRO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 25mm長さ = 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 2200μF
ニチコン(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 2200uF
Ruby-con¥499税込¥5491個当日出荷定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ16×31.5許容差【静電容量】±20%静電容量2200μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 3A パネルマウント 0.1 x 1 μF 2200 x 2 pF
EPCOS¥1,498~税込¥1,648~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 6A パネルマウント 0.1 x 1 μF 2200 x 2 pF
EPCOS¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 2A パネルマウント 0.1 x 1 μF 2200 x 2 pF
EPCOS¥3,398~税込¥3,738~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 16A パネルマウント 0.33 x 1 μF 2200 x 2 pF
EPCOS¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 10A パネルマウント 0.1 x 1 μF 2200 x 2 pF
EPCOS¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 1A パネルマウント 0.1 x 1 μF 2200 x 2 pF
EPCOS¥1,998~税込¥2,198~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
小型アルミ電解コンデンサ KZNシリーズ
日本ケミコン¥759税込¥8351個当日出荷新規高安定電解液の採用により高リプル・長寿命を実現しました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105耐久性10000時間RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,Vishay Extreme 63V dc 22000μF
VISHAY¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷仕様静電容量 = 22000μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 50 (Dia.) x 80mm高さ = 80mm直径 = 50mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = 封入シリーズ = 101 PHR-ST寿命 = 10000h終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 2200uF
Ruby-con¥269税込¥2961個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ12.5×20許容差【静電容量】±20%静電容量2200μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ
ルビコン¥239税込¥2631個4日以内出荷ルビコンの基板自立形アルミニウム電解コンデンサUSGシリーズ用途電子機器温度範囲(℃)カテゴリ/-40~+85耐久性3000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応